絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
- 203(1)
有効内寸法・高さ(mm)
- 78.5(1)
容量(L)
- 2.28
- 2(2)
- 11.65(1)
- 16.63(1)
- 20(1)
- 22.11(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 32.64(1)
- 49(2)
- 82(2)
- 89(2)
- 103(1)
- 106(2)
- 119(1)
- 142(1)
- 容量(L)をもっと見る
外寸法・幅(mm)
- 228(1)
色
イエロー(1)
ブラック(1)
有効内寸法・奥行(mm)
- 143(1)
143
外寸法・奥行(mm)
- 182(1)
182
外寸法・高さ(mm)
- 92(1)
92
質量(kg)
- 0.5(1)
0.5
材質(本体)
- ポリプロピレン(1)
ポリプロピレン
ブランド
- B&W(1)
B&W
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
203(1)



OUTDOOR CASES TYPE500
B&W¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から47日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン容量(L)2.28機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)228×182×92外寸法・幅(mm)228外寸法・高さ(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)182有効内寸法・奥行(mm)143有効内寸法・高さ(mm)78.5有効内寸法・幅(mm)203