絞り込み
容量(L)
- 20
- 2.28(1)
- 4.14(1)
- 11.65(1)
- 16.63(1)
- 22.11(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 32.64(1)
- 36(1)
- 42(1)
- 49(2)
- 82(2)
- 103(1)
- 106(2)
- 119(1)
- 142(1)
- 容量(L)をもっと見る
耐荷重(kg)
- 10(1)
外寸法・幅(mm)
- 358(1)
外寸法・奥行(mm)
- 450(1)
外寸法・高さ(mm)
- 182(1)
質量(kg)
- 2.4(1)
2.4
材質(本体)
- ポリエチレン(1)
ポリエチレン
ブランド
- フジコーワ(1)
フジコーワ

PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ
フジコーワ¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。グリップハンドルは軽量で頑丈なポリプロピレン製です。グリップ部は柔らかく手にフィットするウレタン樹脂でできています。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。別売りのショルダーストラップを装着すれば肩に掛けて軽快に持ち運べます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。材質(本体)高密度ポリエチレン耐荷重(kg)10