絞り込み
容量(L)
- 25
- 2.28(1)
- 4.14(1)
- 11.65(1)
- 16.63(1)
- 20(1)
- 22.11(1)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 32.64(1)
- 36(1)
- 42(1)
- 49(2)
- 82(2)
- 103(1)
- 106(2)
- 119(1)
- 142(1)
- 容量(L)をもっと見る
耐荷重(kg)
- 15(1)
外寸法・幅(mm)
- 384(1)
外寸法・奥行(mm)
- 527(1)
外寸法・高さ(mm)
- 218(1)
質量(kg)
- 3.9(1)
3.9
材質(本体)
- ポリエチレン(1)
ポリエチレン
ブランド
- フジコーワ(1)
フジコーワ

PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ
フジコーワ¥49,980~税込¥54,978~1台6日以内出荷外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。プロテクターラバーは、リブ構造との相乗効果によりショックを吸収し、衝撃から本体を守ります。別売りのショルダーストラップを装着すれば肩に掛けて軽快に持ち運べます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。質量(kg)3.9材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)25耐荷重(kg)15外寸法・幅(mm)384外寸法・高さ(mm)218外寸法・奥行(mm)527