絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
- 184(2)
- 186(1)
- 205(1)
有効内寸法・高さ(mm)
- 75(1)
- 78(2)
- 80(1)
耐荷重(kg)
- 25(1)
外寸法・幅(mm)
- 206(2)
- 210(1)
- 230(1)
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
グリーン(1)
ブラック(4)
レッド(1)
有効内寸法・奥行(mm)
- 121(2)
- 123(1)
- 145(1)
121・123・145
外寸法・奥行(mm)
- 167(3)
- 180(1)
167・180
外寸法・高さ(mm)
- 90
- 111(3)
- 152(8)
- 155(5)
- 168(4)
- 170(5)
- 172(7)
- 176(5)
- 178(5)
- 191(5)
- 203(5)
- 216(5)
- 222(6)
- 229(8)
- 230(5)
- 232(7)
- 255(4)
- 298(5)
- 336(4)
- 368(4)
- 外寸法・高さ(mm)をもっと見る
質量(kg)
- 0.5(1)
- 0.53(2)
- 0.56(1)
- 0.6(1)
0.5・0.53・0.56・0.6
材質(本体)
- ポリプロピレン(1)
- 樹脂(2)
ポリプロピレン・樹脂
ブランド
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- B&W(1)
エスコ・TRUSCO・PELICAN(ペリカン)・B&W
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
184(2)
186(1)
205(1)

プロテクターツールケース(樹脂製)
TRUSCO(24件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタン鍵シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
スモールケース
PELICAN(ペリカン)(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠径:6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67
プロテクタケース 500
B&W¥4,198税込¥4,6181個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)230外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)1802018年トラスコ掲載ページ4 2174有効内寸法・奥行(mm)145有効内寸法・高さ(mm)80有効内寸法・幅(mm)205
184x121x 78mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
エスコ¥7,850税込¥8,6351個翌日出荷仕様ウレタンなしエスコ品番EA657-112NF質量(kg)0.53色黒防塵防水性能67外寸法・幅(mm)206外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)167IP等級67有効内寸法・奥行(mm)121有効内寸法・高さ(mm)78(H)有効内寸法・幅(mm)184