絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
- 349(1)
- 432(2)
有効内寸法・高さ(mm)
- 157
- 123(4)
- 129(3)
- 132(3)
- 146(3)
- 151(3)
- 152(8)
- 155(3)
- 164(4)
- 179(3)
- 180(5)
- 189(3)
- 193(5)
- 195(3)
- 200(3)
- 207(3)
- 213(3)
- 247(3)
- 283(3)
- 316(3)
- 有効内寸法・高さ(mm)をもっと見る
外寸法・幅(mm)
- 462(2)
- 1408(1)
色
ブラック(3)
有効内寸法・奥行(mm)
- 160(1)
- 297(1)
- 1330(1)
外寸法・奥行(mm)
- 213(1)
- 340(1)
- 433(1)
213・340・433
外寸法・高さ(mm)
- 170(2)
- 176(1)
170・176
質量(kg)
- 1.95(1)
- 2.13(1)
- 2.68(1)
- 3.22(1)
- 15(1)
1.95・2.13・2.68・3.22・15
材質(本体)
- ポリプロピレン(2)
ポリプロピレン
ブランド
- PELICAN(ペリカン)(2)
- NEOKEEPR(ネオキーパー)(1)
PELICAN(ペリカン)・NEOKEEPR(ネオキーパー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
349(1)
432(2)

ラージケースR-130
NEOKEEPR(ネオキーパー)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)15色ブラックキャスター2輪高さ内寸(mm)(フタ)38、(本体)119防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)1408外寸法・高さ(mm)176RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)433有効内寸法・奥行(mm)1330有効内寸法・高さ(mm)157有効内寸法・幅(mm)349
ストームケース
PELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷小型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。用途アタッシェケースサイズで、精密機器の運搬に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)462外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)340
ストームケース
PELICAN(ペリカン)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷細身タイプ小型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。用途計測機器など、各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)462外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)213