絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
- 198(1)
- 249(1)
有効内寸法・高さ(mm)
- 94(1)
- 96(1)
容量(L)
- 4.14(1)
外寸法・幅(mm)
- 259(1)
- 272(1)
色
イエロー(2)
ブラック(2)
有効内寸法・奥行(mm)
- 134(1)
- 177(1)
134・177
外寸法・奥行(mm)
- 200(1)
- 215(1)
200・215
外寸法・高さ(mm)
- 106(1)
- 114(1)
106・114
質量(kg)
- 0.7
- 0.5(4)
- 0.6(3)
- 0.8(6)
- 0.9(3)
- 1(3)
- 1.1(5)
- 1.2(5)
- 1.5(4)
- 1.6(4)
- 1.7(7)
- 1.8(5)
- 2.4(4)
- 2.5(4)
- 2.9(8)
- 3.9(4)
- 5.4(4)
- 6(5)
- 8(4)
- 10.5(5)
- 質量(kg)をもっと見る
材質(本体)
- ポリプロピレン(2)
ポリプロピレン
ブランド
- B&W(2)
- タカチ電機工業(1)
B&W・タカチ電機工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
198(1)
249(1)

防水キャリングケース NKシリーズ
タカチ電機工業¥7,798税込¥8,5781台3日以内出荷堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクタケース 1000
B&W(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.7
OUTDOOR CASES TYPE1000
B&W¥5,398税込¥5,9381個欠品中B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)4.14機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×106外寸法・幅(mm)272外寸法・高さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)215有効内寸法・奥行(mm)177有効内寸法・高さ(mm)94有効内寸法・幅(mm)249