絞り込み
容量(L)
- 2(2)
耐荷重(kg)
- 120(1)
外寸法・幅(mm)
- 254(1)
- 289(1)
- 345(1)
- 390(1)
- 432(1)
- 452(1)
- 690(1)
色
グリーン(1)
ブラック(3)
レッド(1)
外寸法・奥行(mm)
- 72(1)
- 83(1)
- 88(1)
- 89(1)
- 97(1)
- 103(1)
- 109(1)
- 112.5(1)
- 117(1)
- 118(1)
- 123.5(1)
- 129(1)
- 137(1)
- 138(1)
- 144.5(1)
- 164(1)
- 174(1)
- 200(1)
- 530(1)
外寸法・高さ(mm)
- 230(1)
- 256(1)
- 308(1)
- 334(1)
- 363(1)
- 383(1)
- 1100(1)
230・256・308・334・363・383・1100
質量(kg)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.65(1)
- 0.68(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.1(3)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 14.7(1)
0.4・0.5・0.6・0.65・0.68・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.8・14.7
材質(本体)
- ABS
- ポリエチレン(19)
- ポリプロピレン(57)
- 樹脂(32)
ブランド
- エスコ(2)
- タカチ電機工業(2)
- DEWALT(デウォルト)(1)
エスコ・タカチ電機工業・DEWALT(デウォルト)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む

ツールケース MAXIシリーズ
タカチ電機工業¥3,998~税込¥4,398~1台6日以内出荷スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。 豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。 工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。 レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に色レッド/ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
ツールケース MAXIシリーズ
タカチ電機工業¥4,498税込¥4,9481台3日以内出荷スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に質量(kg)0.5色ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応外寸(幅×奥行×高さ)(mm)271×84×241内寸(幅×奥行×高さ)(mm)258×180×78
226x136x 75mm/内寸 防水ケース(OD)
エスコ¥15,500税込¥17,0501個翌日出荷寸法(mm)内寸:226(W)×136(D)×75(H)、外寸:283(W)×174(D)×99(H)質量(kg)1.1色OD材質(本体)ABS、ポリプロピレン容量(L)2防塵防水性能IP68
226x136x 75mm/内寸 防水ケース(黒)
エスコ¥15,500税込¥17,0501個翌日出荷寸法(mm)内寸:226(W)×136(D)×75(H)、外寸:283(W)×174(D)×99(H)質量(kg)1.1色黒材質(本体)ABS、ポリプロピレン容量(L)2防塵防水性能IP68
システム収納BOXキャリア タフシステム
DEWALT(デウォルト)¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷システム工具箱のキャリアです 3サイズのボックスとの組み合わせ可能です。用途工具、精密機器、資材の収納、運搬トラスコ品番828-0161質量(kg)14.7色黒材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)120外寸法・幅(mm)690外寸法・高さ(mm)1100外寸法・奥行(mm)530