絞り込み
長さ(m)
- 3
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(4)
- 0.9(1)
- 1(2)
- 2(5)
- 2.5(2)
- 5(16)
- 6(3)
- 8(15)
- 10(41)
- 13(2)
- 15(8)
- 20(54)
- 27(2)
- 30(161)
- 33(8)
- 47(2)
- 50(34)
- 長さ(m)をもっと見る
コンセント形状

2P 15A 125V(2)
使用場所
屋内(1)
特性
- アース付(2)
電線仕様
- 2PNCT(1)
- SVCT(2)
色
グレー(1)
ブラック(1)
レッド(1)
グレー・ブラック・レッド
ブランド
- 三協リール(1)
- 日動工業(2)
三協リール・日動工業
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「長さ(m)」から絞り込む
0.8(4)
2(5)
5(16)
8(15)
10(41)
15(8)
20(54)
30(161)
33(8)
50(34)
長さ(m)をもっと見る

高容量ケーブルリール
三協リール¥84,980~税込¥93,478~1台3日以内出荷から6日以内出荷ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。用途200Vの高容量の電力供給用として。セット内容取付けベース一式材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5色グレー本体寸法(mm)314×290×177プラグ一次側コンセント:パナソニック WF3524電線仕様-太さ(mm2)3.5
電流コントロールリール
日動工業¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から4日以内出荷ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電が止まります。用途屋内作業現場に。接地が義務付けられた現場に。仕様電源ランプ付色ブラックコンセント個数2定格電流(A)8電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別SVCT電流調整範囲(A)5~25色(本体)赤電線色黒使用場所屋内特性アース付
金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付)
日動工業(2件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から3日以内出荷コンクリートの湿気による誤作動が激減しました。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。用途建設工事などの現場作業に最適。仕様ブレーカー付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別SVCT特性アース付