絞り込み
長さ(m)
- 0.6(1)
- 2(1)
- 2.5(2)
- 3(1)
- 4.5(1)
- 5(2)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(3)
- 30(7)
- 50(2)
使用場所
屋外(2)
特性
- 防塵(1)
- 防水(1)
電線仕様
- 2PNCT
- 3PNCT(3)
- ST-VCT2(1)
- SVCT(26)
- VCT(194)
- VCTF(17)
- VCTFK(9)
- VSRF(1)
- WCT(1)
- その他(2)
色
グレー(4)
ブランド
- ハタヤリミテッド(10)
- 三協リール(2)
- 日動工業(3)
ハタヤリミテッド・三協リール・日動工業
「長さ(m)」から絞り込む
2(1)
2.5(2)
3(1)
4.5(1)
5(2)
10(2)
15(1)
20(3)
30(7)
50(2)

ブレーカーリール(単相100V)
ハタヤリミテッド¥78,980税込¥86,8781台翌日出荷から31日以内出荷安全作業の必需品。 漏電遮断器付タイプのコードリールです。付属品ネームプレート定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2
戦力リール(温度センサー付)
ハタヤリミテッド¥47,980~税込¥52,778~1台31日以内出荷プロが選び、プロが使う、こだわり抜いた性能は、メンテナンスが容易な業務用ニュータイプ定格電圧(V)100コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×226電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT
レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線
日動工業¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95電線仕様-種別2PNCT光源寿命2000時間替球NRF-500 110V明るさ(Lm)6400標準消費電力料金(円/h)10.6
高容量ケーブルリール
三協リール¥84,980~税込¥93,478~1台3日以内出荷から6日以内出荷ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。用途200Vの高容量の電力供給用として。セット内容取付けベース一式材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5色グレー本体寸法(mm)314×290×177プラグ一次側コンセント:パナソニック WF3524電線仕様-太さ(mm2)3.5
配膳車専用コードマック(自動巻)
ハタヤリミテッド¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷床を這うコードを配膳車から追放します。質量(kg)5.2定格電圧(V)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×288×137電線長さ(m)二次側4.5+一次側0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT巻取形式自動巻き
EV・PHV充電専用ケーブルリール
三協リール¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。用途200V EV充電用の電力供給用として。トラスコ品番201-2187セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5色グレー本体寸法(mm)314×290×177電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8681-09
アースリール
ハタヤリミテッド¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から31日以内出荷ERD型/引き出し巻き取りやすい自動巻タイプ EREH型/任意で巻ける手動巻きタイプ定格電流(A)60相当電線仕様-種別2PNCT巻取形式手動巻き
ケーブルリール(200V)(自動巻)
ハタヤリミテッド¥269,800税込¥296,7801台31日以内出荷動力線の引き出し・巻き取りが自在。 全7タイプで様々なニーズに対応します。電線仕様-種別2PNCT巻取形式自動巻き
フォークリフト充電用オートリール
ハタヤリミテッド¥239,800~税込¥263,780~1台31日以内出荷充電後のケーブルを自動収納。 事業所の整理整頓に貢献します。定格電流(A)440V/60A、3P+E電線長さ(m)2電線仕様-種別2PNCT塗装色マンセル7.5BG6/1.5巻取長さ(m)5
防雨型戦力リール(屋外用)(温度センサー付)
ハタヤリミテッド¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷メンテナンス重視設計。 プロの戦力となる屋外用リールです。質量(kg)10.3定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×244電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT使用場所屋外
防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型
ハタヤリミテッド¥229,800~税込¥252,780~1台ほか31日以内出荷から45日以内出荷電線仕様-種別2PNCT心数(C)4使用場所屋外特性防雨巻取形式自動巻き
病院「配膳車」専用自動巻コードリール
ハタヤリミテッド¥72,980税込¥80,2781台翌々日出荷病院配膳車専用自動巻コードリールです。 給食配膳車の保温・保冷専用自動巻コードリールです。 床をはうコードを追放しています。トラスコ品番820-2460質量(kg)4電圧(V)200電線仕様2PNCT2.mm2×4C巻取形式自動巻き
【OKS】フォークリフト充電用オートリール
ハタヤリミテッド¥189,800~税込¥208,780~1台当日出荷から9日以内出荷本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。 耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。 必要な長さで止められるラチェット機能付です。 天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属色マンセル7.5BG6/1.5定格電圧250V電線仕様2PNCT電線仕様-太さ(mm2)3.5色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)