絞り込み
長さ(m)
- 10(1)
特性
- アース付(1)
電線仕様
- ST-VCT2
- 2PNCT(15)
- 3PNCT(3)
- SVCT(26)
- VCT(190)
- VCTF(17)
- VCTFK(9)
- VSRF(1)
- WCT(1)
- その他(2)
色
イエロー(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ブランド
- 日平機器(1)
「長さ(m)」から絞り込む
10(1)

コンセントリール
日平機器¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から翌々日出荷ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。 一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。 各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。電線長さ(m)10特性アース付電線仕様-種別ST-VCT2仕様コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付寸法(mm)330×300×105質量(kg)4.4電源(V)AC125定格電流(A)8電線太さ(mm2)2材質(ボディ)プラスチック