絞り込み
長さ(m)
  • 6(2)
  • 10(13)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(5)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(8)
特性
  • アース付(9)
  • 防塵(2)
電線仕様
  • VCTF
  • 2PNCT(15)
  • 3PNCT(3)
  • ST-VCT2(1)
  • SVCT(19)
  • VCT(190)
  • VCTFK(9)
  • VSRF(1)
  • WCT(1)
  • その他(2)
色
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
シルバー・ブラック・ホワイト
ブランド
  • ハタヤリミテッド(10)
  • 日動工業(7)
ハタヤリミテッド・日動工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
6(2)
10(13)
  • JTコードリール ハタヤリミテッド

    JTコードリール

    ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷
    小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
  • JSリール ハタヤリミテッド

    JSリール

    ハタヤリミテッド(31件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷
    小型リールの原型…多くの方に使われています。
    種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
  • コードリール(ブレーカ付) ハタヤリミテッド

    コードリール(ブレーカ付)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
    仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型トラスコ品番370-2782質量(kg)2.9タイプ地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0特性防塵、アース付
  • 電工ドラム 標準型 日動工業

    電工ドラム 標準型

    日動工業(4件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8938質量(kg)2.8コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • コードリール コンパクトタイプ ハタヤリミテッド

    コードリール コンパクトタイプ

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台
    当日出荷
    安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
    種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
  • コードリール JSリール10m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド

    コードリール JSリール10m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷
    インテリアにも馴染むホワイトカラー。 軽量・コンパクトな屋内用10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
    用途屋内での電源延長に。材質円盤:鉄板製質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×274×134電線太さ(mm2)2芯数2P・防塵シャッター付塗装色JS-101 ホワイト塗装使用場所屋内
  • コードリール ハタヤリミテッド

    コードリール

    ハタヤリミテッド
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
    仕様アースなし質量(kg)2.44定格電圧(V)100コンセント個数2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×215×167電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTF
  • NJ-II 標準型 ハタヤリミテッド

    NJ-II 標準型

    ハタヤリミテッド(7件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    一般用でもプロ仕様、業務用でもスマートなボックス型です。 OA機器・電動工具・スタジオ照明・パーティー機材等、何に使ってもキューブなデザインが格好良く似合います。 プロ用ケーブルを使用。
    仕様電源パイロットランプ付本体 ABS樹脂製トラスコ品番106-2697種別パーソナルタイプ(屋内型)質量(kg)1.70電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内アズワン品番8-015-01
  • 空リール 日動工業

    空リール

    日動工業(3件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電工ドラム(アース付・ブレーカー付) 日動工業

    電工ドラム(アース付・ブレーカー付)

    日動工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。 安心、安全のブレーカー付きです。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付質量(kg)2.8コンセント個数2定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • 電工ドラム 日動工業

    電工ドラム

    日動工業(2件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
    定格電圧(V)AC100コンセント個数4電線長さ(m)10芯数2P電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)2
  • コードマックS 標準型 ハタヤリミテッド

    コードマックS 標準型

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    欠品中
    軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
    種別コードマックS定格電圧(V)100コンセント個数2電線長さ(m)6電線太さ(mm2)1.25使用場所屋内巻取形式自動巻き
  • のびーる(コードリール) 日動工業
    グリーン
    ブラック
    ホワイト

    のびーる(コードリール)

    日動工業
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)4(全延時12)電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m使用場所屋内型
  • コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー) ハタヤリミテッド

    コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)

    ハタヤリミテッド
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    62日以内出荷
    トラスコ品番851-3612質量(kg)3.2定格電圧(V)125アズワン品番64-4652-69特性アース付
  • 電工ドラム 日動工業

    電工ドラム

    日動工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ランプ内蔵スイッチ付でコードの抜き差しを解消します。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8911質量(kg)2.6コンセント個数3定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様VCTF限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • デザインドラム(チタン) 日動工業

    デザインドラム(チタン)

    日動工業
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    当日出荷
    色チタン定格電圧(V)125定格電流(A)4(全延時12)電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m使用場所屋内型
  • NJ-Ⅱ ハタヤリミテッド

    NJ-Ⅱ

    ハタヤリミテッド
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    アースチェック&温度センサー付。 パーティー機材等にぴったり。 持ち運びにかさばらないボックス型。 接地アダプターも収まる小物入れ付。 ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。
    トラスコ品番851-3589質量(kg)2.02長さ(m)10定格電圧(V)125芯数2P接地電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3特性アース付
コードリール