絞り込み
長さ(m)
  • 30(1)
コンセント形状
コンセント形状
接地2P 15A 125V(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
特性
  • 防水(1)
電線仕様
  • VCT(1)
ブランド
  • サンピース
  • ハタヤリミテッド(185)
  • 日動工業(103)
  • 三協リール(13)
  • 中発販売(8)
  • マキタ(7)
  • エスコ(6)
  • カナレ電気(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • TRUSCO(3)
  • 日平機器(2)
  • フジマック(2)
  • 仙台銘板(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
30(1)
  • 段積みフラットリール サンピース

    段積みフラットリール

    サンピース
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    「収納性とメンテナンス性を両立させた究極のコードリール」 分解が簡単!クイックリリース機構:ドラム部を外してメンテナンスを行う場合は、背面のロックを外せば、簡単に取り外せます。 省スペース化の実現!段積み可能:角型フレームなので5段まで段積み可能。収納の省スペース化が図れます。 フラット形状円盤:凹凸のないフラット形状のため、泥や塗料などの汚れが付着しても、清掃作業が容易に行えます。 オレールプラグ:表示窓でアースピンの接続状態が目視確認できます。 温度センサー(自動復帰型):巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の温度上昇を感知し、電源を遮断します。これにより電線の溶解・火災事故を防ぎます。 巻き落ち防止金具:円盤裏面への面倒な電線の巻落ちを防ぐ専用金具付です。
    質量(kg)10.5定格100V・6Aコンセント個数3個コンセント形状接地2P 15A 125V漏電遮断器仕様過負荷付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×365×270電線仕様-長さ(m)30温度センサー円盤/鉄板製(自動復帰)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0×3C使用場所屋外用、防雨型特性防雨
コードリール