絞り込み
長さ(m)
- 1
- 0.1(1)
- 0.2(5)
- 0.3(14)
- 0.35(13)
- 0.4(7)
- 0.5(20)
- 0.7(3)
- 1.5(3)
- 2(6)
- 2.5(2)
- 3(21)
- 5(47)
- 8(2)
- 10(114)
- 15(3)
- 20(68)
- 25(2)
- 30(14)
- 50(2)
- 長さ(m)をもっと見る
コンセント形状

2P 15A 125V(2)

接地3P 20A 250V(2)
使用場所
屋内(5)
屋外(2)
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
グリーン(2)
パープル(2)
ピンク(2)
ブラック(1)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(1)
特性
- アース付(1)
- 防塵(1)
- 防水(1)
電線仕様
- VCT(5)
- VCTF(1)
- VCTFK(1)
VCT・VCTF・VCTFK
ブランド
- タイカツ(4)
- ELPA(2)
- エスコ(1)
- 正和電工(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- フジマック(1)
- KOWA(宏和工業)(1)
タイカツ・ELPA・エスコ・正和電工・SUZUKID(スズキッド)・ハタヤリミテッド・フジマック・KOWA(宏和工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(m)」から絞り込む
0.3(14)
0.35(13)
0.4(7)
0.5(20)
1
3(21)
5(47)
10(114)
20(68)
30(14)
長さ(m)をもっと見る

2.0SQ太線延長コード(十字型)
タイカツ(54件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
高ワット用延長コード
正和電工(30件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内芯数2電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用3相200V延長コード
タイカツ(35件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
三相ベンリータップ
SUZUKID(スズキッド)(17件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷同時に複数の機械を作動できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等コード長さ(m)約1定格電圧(V)250コンセント個数3定格電流(A)20寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270電線太さ(mm2)3.5
T-7延長コード(角型)
タイカツ(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から5日以内出荷やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(角形)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
マルチタップ延長コード (200V接地付)
ハタヤリミテッド(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。電線長さ(m)1コンセント形状接地3P 20A 250V特性防塵、アース付色ブラック電線仕様-種別VCT使用場所屋内トラスコ品番370-3428種別屋内用質量(kg)1コンセント個数3電線太さ(mm2)3.5電線仕様-芯数4C
光るブレーカー付コード
フジマック(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。用途事務所内・家庭内での作業向き。色オレンジ/ネイビー電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯コンセント個数4ツ口電線仕様-芯数2保護機能過負荷(使いすぎ)15A
防雨型 ポッキン 三ッ口 15A VCT 3×1.25
KOWA(宏和工業)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷から5日以内出荷耐寒性に優れた柔らかいコード。用途<プラグ及びコネクターボディの特性>刃受け保持力:15~60N(1.53~6.12kg)の範囲であること。<プラグ及びコネクターボディの特性>コネクターボディーを、水平面に保ち、中央部を還元炎で燃焼させ、炎を静かに取り去った後、60秒間以内で自然に火が消えること。<プラグ及びコネクターボディの特性>耐電圧:1250Vに1分間または1500Vに1秒間耐えること。(極性を異にする充電部間)。<プラグ及びコネクターボディの特性>コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。<製品の仕様>結束方法:黒ビニタイ2ヶ所結束(ビニタイは、2回以上ねじり安易にほどけない事)仕様三ツ口材質塩化ビニル樹脂色緑電流(A)15電圧(V)125接続圧着接続刃厚(mm)【刃受】0.6【栓刃】1.5被覆二重被覆使用場所屋外防雨型入数(個)1耐電圧(V)1500
コード付きアラームタップ6P1M
ELPA¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)1口数6個口
コード付きアラームタップ4P1M
ELPA¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)1口数4個口