絞り込み
長さ(m)
- 2
- 0.1(1)
- 0.2(5)
- 0.3(13)
- 0.35(13)
- 0.4(7)
- 0.5(20)
- 0.7(3)
- 1(11)
- 1.5(2)
- 2.5(2)
- 3(21)
- 5(47)
- 8(2)
- 10(113)
- 15(3)
- 20(68)
- 25(2)
- 30(14)
- 50(2)
- 長さ(m)をもっと見る
コンセント形状

2P 15A 125V(1)

(抜止形)2P 15A 125V(1)

その他(2)

接地3P 20A 250V(1)
使用場所
屋内(2)
屋外(1)
色
ブラック(2)
ホワイト(2)
特性
- 防水(1)
電線仕様
- VCT(1)
- VCTFK(1)
- VFF(1)
VCT・VCTFK・VFF
ブランド
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- 共立電気計器(1)
- 正和電工(1)
- タイカツ(1)
- TRUSCO(1)
- ノア[照明](1)
エスコ・ELPA・共立電気計器・正和電工・タイカツ・TRUSCO・ノア[照明]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「長さ(m)」から絞り込む
0.3(13)
0.35(13)
0.5(20)
1(11)
2
3(21)
5(47)
10(113)
20(68)
30(14)
長さ(m)をもっと見る

15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内
高ワット用延長コード
正和電工(31件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500芯数2電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用3相200V延長コード
タイカツ(35件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨![フリープラグ棒端子付コード ノア[照明]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938519-230512-02.jpg)
フリープラグ棒端子付コード
ノア[照明]¥799税込¥8791本当日出荷フリープラグと先端に棒端子が付いているフリープラグのコードです。コンセント定格2P・15A・125Vコンセント形状単相2P電線仕様-種別VFF電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)2
AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個当日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)2
コード付きアラームタップ4P2M
ELPA¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2口数4個口







![フリープラグ棒端子付コード ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25938519-230512-02.jpg)