絞り込み
長さ(m)
- 0.2(2)
- 0.5(5)
- 0.7(2)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 3(1)
- 5(9)
- 10(14)
- 20(8)
- 30(1)
コンセント形状

2P 15A 125V(12)

接地2P 15A 125V(12)

接地3P 20A 250V(1)
使用場所
屋内(8)
屋外(16)
色
イエロー(12)
オレンジ(3)
グリーン(5)
ブラック(3)
ブルー(11)
レッド(4)
特性
- アース付(15)
- 防塵(11)
- 防水(13)
電線仕様
- VCT(18)
- VCTF(7)
VCT・VCTF
ブランド
- ハタヤリミテッド
- 日動工業(47)
- KOWA(宏和工業)(30)
- 正和電工(17)
- タイカツ(17)
- エスコ(15)
- TRUSCO(13)
- フジマック(10)
- YAMAZEN(山善)(9)
- STAR Light(6)
- ELPA(5)
- 共立電気計器(4)
- マキタ(3)
- EARTH MAN(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- イチネンTASCO(2)
- JAPPY(2)
- 長岡特殊電線(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「長さ(m)」から絞り込む
0.2(2)
0.5(5)
0.7(2)
0.9(1)
1(1)
3(1)
5(9)
10(14)
20(8)
30(1)

BFX延長コード
ハタヤリミテッド(21件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグトラスコ品番360-1471色イエロー定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)0.7電線仕様-種別VCT電線電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。用途屋外用延長コード。質量(kg)0.65色黄色コンセント形状接地2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブルプラグ2P/2P接地付兼用プラグ電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心使用場所屋外特性防塵、耐衝撃
延長コード 防雨型・3個口
ハタヤリミテッド(14件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2使用場所屋外特性防雨
プラグカッパーⅡ
ハタヤリミテッド(10件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ふつうプラグに取り付けるだけで防雨プラグに簡単、早変わり!仕様2P・3Pプラグ防雨型変換カバーセットトラスコ品番327-4675質量(g)16適合電線外径Φ7.4~Φ13丸形コード使用場所屋外特性防雨
取替用スケルトンとび出しプラグ(屋外用)
ハタヤリミテッド(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷2P/2P接地付兼用。結線状態が一目でわかるスケルトンボディを採用。アースピンはスライド式のため刃に触れることがなく安全です。2Pコンセントに使用する場合もアースクリップで接地可能です。適合ケーブル、コード外径:Φ10.1~Φ12.6トラスコ品番327-4683形状二極/二極接地付質量(g)66定格15A125V適合ケーブル外径(Φmm)10.1~12.6使用場所屋外特性アース付
SX延長コード(アース付)
ハタヤリミテッド(15件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。用途屋内用コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付使用場所屋内
延長コード(防雨型・3個口)
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外特性防雨
マルチタップ延長コード (200V接地付)
ハタヤリミテッド(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。トラスコ品番370-3428種別屋内用質量(kg)1色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地3P 20A 250V電線長さ(m)1電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4C使用場所屋内特性防塵、アース付
屋外用FX延長コード
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様仕様防雨トリプルタップ付質量(kg)2.09太さ(mm2)2.0コード長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外特性防雨、アース付
SX延長コード(標準)
ハタヤリミテッド(18件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。用途屋内の作業に種別屋内用コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数2プラグ標準使用場所屋内
防雨型2P延長コード20m ブルー
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷トラスコ品番851-3779質量(kg)2.75色ブルーコード長さ(m)20電線仕様-太さ(mm)2.0使用場所屋外特性防雨
取替用ニュートビプラグ(屋外用)
ハタヤリミテッド(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷2P接地付プラグ状態に固定できるストッパー付。 ストッパーで、2P接地付プラグ状態にしっかり固定できます。アースピンで確実にアースを取って使用することを重視したプラグです。 本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます! 現場などで2Pコンセントしかない場合も、ストッパーを解除して本体カバーを回せば防雨型2Pプラグに。ニュ~トビプラグは防雨型2Pコンセンに接続する場合も芯ズレなくかん合します。 樹脂製だから軽量です。 配線作業も簡単! 必要な端子類は付属です。トラスコ品番106-1267質量(kg)0.068タイプ屋外用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合ケーブル3心×1.25mm2~3心×2.0mm2使用場所屋外特性防雨、アース付
屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。用途屋内用延長コード。質量(kg)0.5コンセント形状2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブル電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心使用場所屋内特性防塵、耐衝撃
取替用ニュートビプラグ(青カバー)
ハタヤリミテッド(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷屋外用プラグのニュータイプ。本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます。2P接地付プラグ状態に固定、状態確認ができます。樹脂製だから軽量。セット内容アースクリップ×1、防水パッキン×1、樹脂ナット×1、カバー固定ビス×1、丸端子(大)×3、丸端子(小)×1、取扱説明書×1形状2P接地、2P兼用質量(kg)0.069定格15A-125V適合ケーブル3心×3.5mm2用、外径/Φ12.6~Φ13.0カバー色青使用場所屋外特性防雨、アース付
2P接地付延長コード
ハタヤリミテッド¥8,498税込¥9,3481本当日出荷コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。用途電気器具の延長電源として。トラスコ品番370-4483質量(kg)0.80色グレーブルーコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3特性防塵、アース付
延長コード
ハタヤリミテッド¥4,398税込¥4,8381本当日出荷軽量でも本格派延長コード ベルトクリップ付トラスコ品番453-7980質量(kg)1.2色黒コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2
とび延長コード10m
ハタヤリミテッド¥9,998税込¥10,9981台当日出荷収納に便利なケーブルホルダー付屋外用延長コード。質量(kg)2.12色オレンジコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外
ブランパス延長コード(屋外用)
ハタヤリミテッド¥10,980税込¥12,0781台当日出荷漏電遮断器付型質量(kg)1.1コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)プラグ側:0.9、コンセント側:0.3×3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外
延長コード(3個口)
ハタヤリミテッド¥5,998税込¥6,5981本当日出荷コンセント防じんキャップ付です。 電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。用途電気器具の延長電源としてトラスコ品番370-4581質量(kg)1.11色レッドコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)2
端積みリール コードタイプ
ハタヤリミテッド(3件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌日出荷かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。 段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。 円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。 全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。材質円盤/鉄板製電線仕様-長さ(m)30電線仕様-種別VCT使用場所屋外
マルチタップ延長コード 単相100V接地付 5m コンセント4ツ口
ハタヤリミテッド¥11,980税込¥13,1781本当日出荷トラスコ品番851-3781コンセント個数4ツ口コード長さ(m)5アズワン品番64-4652-87特性アース付
マルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口
ハタヤリミテッド¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。用途あらゆる現場の電源延長に仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ材質コンセントケース:ABS樹脂電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2.0
延長コード
ハタヤリミテッド¥8,998税込¥9,8981台当日出荷ホコリや塵が入らない回転式防塵キャップ付です。摘要エクスバンド付コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3電線色オレンジ
フォークリフト充電用補助ケーブル
ハタヤリミテッド¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。色黒電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)3.5特性アース付
2P延長コード 20m レッド
ハタヤリミテッド¥11,980税込¥13,1781本当日出荷屋内用延長コードです。 ホコリや塵が入らない防塵キャップ付です。トラスコ品番827-8978色レッドコンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-芯数2C電線仕様ソフトVCTF2.0mm2×2C使用場所屋内特性防塵
マルチタップ延長コード 単相100V接地付 10m コンセント4ツ口
ハタヤリミテッド¥15,980税込¥17,5781本当日出荷用途屋内用トラスコ品番851-3783質量(kg)2.09コンセント個数4ツ口コード長さ(m)10使用場所屋内アズワン品番64-4652-88特性アース付
ブランパス延長コード
ハタヤリミテッド¥8,998税込¥9,8981台当日出荷雨中でも安心の屋外用防雨型延長コードです。複数の器具も接続しやすい分岐コンセントです。単管パイプにも引っ掛けられる伸縮フック付です。防雨型2Pプラグも2P接地付プラグもピッタリはまる兼用防雨型コンセントを採用しています。作業現場で、足場やパイプに引っかけて使用できます。2018年トラスコ掲載ページ7 0845