絞り込み
長さ(m)
- 0.2(2)
- 0.5(12)
- 5(2)
- 10(20)
- 15(1)
- 20(15)
- 21(1)
- 25(2)
- 30(7)
- 50(1)
コンセント形状

2P 15A 125V(7)

接地2P 15A 125V(11)
使用場所
屋内(12)
屋外(6)
色
イエロー(6)
オレンジ(1)
クリア(1)
グリーン(3)
ブラック(6)
ブルー(1)
レッド(2)
特性
- アース付(13)
- 防水(8)
電線仕様
- SVCT(23)
- SVCTF(1)
- VCT(7)
- VCTF(1)
SVCT・SVCTF・VCT・VCTF
ブランド
- 日動工業
- ハタヤリミテッド(37)
- KOWA(宏和工業)(31)
- エスコ(17)
- 正和電工(17)
- タイカツ(17)
- TRUSCO(13)
- フジマック(10)
- YAMAZEN(山善)(9)
- STAR Light(6)
- ELPA(5)
- 共立電気計器(4)
- マキタ(3)
- EARTH MAN(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- イチネンTASCO(2)
- JAPPY(2)
- 長岡特殊電線(2)
- ブランドをもっと見る
「長さ(m)」から絞り込む
0.2(2)
0.5(12)
5(2)
10(20)
15(1)
20(15)
21(1)
25(2)
30(7)
50(1)

ポッキンプラグ
日動工業(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋当日出荷一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
防雨ポッキン延長コード
日動工業(5件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。用途軽作業に。コンセント形状接地2P 15A 125V特性防雨色ブラック電線仕様-種別SVCT使用場所屋外コンセント個数1電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
交換コンセント ボデコン トリプルコンセント(アース付)
日動工業(9件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷交換用トリプルコンセントです。 MTL2Eは先端が光る、ほたるコンセントです。用途延長コードやびっくリールの先端補修に。定格125V・15A特性アース付寸法(mm)W60×D36×H130適合電線VCT2×3芯
トリプルポッキン延長コード
日動工業(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個ほか当日出荷から3日以内出荷十字トリプル延長コード仕様アース付定格15A/125V 1500Wコンセント個数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内
ショートタップ防雨トリプルポッキン
日動工業¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)用途屋外での作業に。色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨、アース付
トリプルP延長コード
日動工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。特性アース付定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)電線色黒使用場所屋内用
200V防雨延長ブレーカ
日動工業¥39,980税込¥43,9781台欠品中ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2定格250V 19A電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯質量(kg)1.2定格周波数(Hz)50/60電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内
トリプルポッキンコード
日動工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。特性アース付仕様アース付定格電圧(V)125コード長さ(m)20定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×20(極太ソフト電線)電線色緑
ハンドリール
日動工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷工場内やガレージでの軽作業に最適です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。用途仕様電線仕様-長さ(m)10(ソフト電線)特性アース付使用場所屋内仕様アース付質量(kg)2.2定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0電線色緑極数(P)接地
トリプルポッキンコード
日動工業¥6,598税込¥7,2581個当日出荷アース付極太ソフト電線のトリプルポッキンタイプです。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。特性アース付仕様アース付トラスコ品番368-6531質量(kg)0.3定格電圧(V)125コード長さ(m)0.5定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×0.5電線色黒
十字トリプル延長コード
日動工業¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から5日以内出荷ソフト電線使用十字トリプルコードです。用途軽作業に。コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別SVCTコンセント個数3電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2
クロスショートタップ
日動工業(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷十字トリプルコード仕様のコンセントです。色イエロー電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)1.25芯数2定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数3質量(kg)0.15トラスコ品番368-6892定格電力(W)1500電線仕様-種別SVCT
延長コード(ポッキングプラグ付)
日動工業¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷ソフト電線使用十字トリプルコードです。用途軽作業に。色ブラック電線太さ(mm2)3.50電線仕様-芯数3コンセント個数3定格電流(A)15芯数三相電線仕様-種別SVCTプラグ形状ポッキンプラグ
ストレート型トリプルコンセント
日動工業(4件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカーを落とさず安心作業用途過負荷保護専用電線長さ(m)0.5(極太ソフト電線)電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様電源ランプ有トラスコ品番814-7469質量(kg)0.23タイプ屋内型定格電流(A)15(連続使用)定格周波数(Hz)50/60電線仕様-芯数2過負荷電流定格16A使用時/約10分使用可能、18A使用時/0.5秒以内で遮断電線仕様-太さ(mm2)1.25
リペアポッキン防雨型延長コード
日動工業¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!定格15A/125V 1500W電線仕様-種別SVCTコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2電線色黒
トリプルポッキンショートタップ(アース付)
日動工業¥22,980税込¥25,2781本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。用途軽作業に。電線長さ(m)30.0コンセント形状接地2P 15A 125V特性アース付色ブラック電線仕様-種別SVCT使用場所屋内トラスコ品番368-6540コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
クロスショートタップ(ランプ付)
日動工業¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。十字型トリプルのコンセントタイプです。用途暗所での作業に。定格15A125V1500Wコンセント形状2P 15A 125V色イエロー電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2
200V防雨延長ブレーカ
日動工業¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2定格250V 19A電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯質量(kg)1.2定格周波数(Hz)50/60電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内特性防雨漏電しゃ断器過負荷電流(A)20
自動巻アースリール
日動工業¥129,800税込¥142,7801台当日出荷アース時における作業上の複雑な操作が安全、簡単に。ワイヤー長さ(m)15質量(kg)4.5色赤ワイヤー径(Φmm)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×71×226使用場所屋内被覆外径(mm)3.35巻取形式自動巻き
ハンドリール
日動工業¥6,398税込¥7,0381個当日出荷工場内やガレージでの軽作業に最適です。電線仕様-長さ(m)10使用場所屋内質量(kg)1.3定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)1.25電線色黒極数(P)2
ショートタップ( Lヘナトリプルポッキン付)
日動工業¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。用途軽作業に。電線長さ(m)0.5コンセント形状接地2P 15A 125V特性アース付色グリーン電線仕様-種別SVCTトラスコ品番368-6574質量(kg)0.3コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3プラグ形状Lヘナポッキンプラグ
ハンドリール
日動工業(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。質量(kg)2.3色グリーン長さ(m)10電圧(V)単相100専用定格電圧(V)125コンセント個数2太さ(mm2)2.0コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2.0ランプ○芯数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内使用電線ソフト電線プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)特性アース付
分岐ケーブル
日動工業¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:2.0電線仕様-芯数母線:3、支線:3最大間隔(m)5
トリプル延長コード
日動工業¥9,598税込¥10,5581台当日出荷コンセント部分が”ピカッ”と光る電線仕様-長さ(m)20定格15A/125V 1500W電線仕様-種別SVCT質量(kg)3電線仕様-芯数2ケーブル極太ソフト電線電線仕様-太さ(mm2)2電線色黄
リペアポッキン延長コード
日動工業¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から4日以内出荷アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!定格15A/125V 1500W電線仕様-種別SVCTコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線仕様-太さ(mm2)2
十字トリプル延長コード
日動工業¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷十字トリプル延長コード定格15A/125V 1500W電線仕様-種別SVCTコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線色黒
ストレートタップ
日動工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷屋内型です。電線仕様-長さ(m)0.5(ソフト電線)使用場所屋内トラスコ品番368-6698質量(kg)0.15定格電圧(V)125定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25電線色黄
コードリール防雨型
日動工業¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷防雨キャップはスプリング式です。特性防雨使用場所屋外寸法(mm)363×290×210質量(kg)7コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125Vコード長さ(m)30電線仕様-芯数2電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT2.0×2×30
ストレートショートタップ
日動工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ストレートトリプルコード仕様のコンセントです。用途軽作業に。電線長さ(m)0.5色イエロー電線仕様-種別SVCTトラスコ品番368-6817質量(kg)0.15定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25芯数2
温/湿度センサ
日動工業¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷ソフト電線使用トリプルコードです。用途軽作業に。色ターコイズブルーコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2入数(個)1
安心給電キット
日動工業¥15,980税込¥17,5781台当日出荷便利な給電も車載ヒューズが切れてしまうともう使えない。 そんな給電を安心して使えるようサポート。 車に繋げるだけ使いすぎると即座に通電ストップ。(※車両より先にブレーカ作動。 (車載ヒューズ保護)) 1500Wまでの電化製品が利用可能(※車種により容量は異なります。) 非常時やアウトドアで電源を安心してお使いいただけます。電線仕様-長さ(m)10使用場所屋内型電線仕様-種別SVCTF定格電圧(V)単相100定格電流(A)7(全延時15)電線仕様-太さ(mm2)SVCTF2.0×2心出力設定:1500Wまたは100W(切替式)、USB:DC5V1A性能100Vコンセント×2、USBポート×2、使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン