絞り込み
メス形状
ケーブル長(m)
0.5未満・1~2未満・2~3未満・3~5未満・5~10未満・10~50未満
ブランド
モノタロウ・エレコム・RS PRO・サンワサプライ・BUFFALO(バッファロー)・StarTech.com・ムラテックKDS・ラトックシステム・MSソリューションズ・SENA Technologies・トライメイト・Advantech(アドバンテック)・Ixxat
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
  • D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換 エレコム

    D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換

    エレコム(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    D-Sub9pinメスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
    付属品なし仕様【ノイズカット】×コネクタ形状【1】D-Sub9ピン オス、【2】D-Sub9ピン オス主な用途D-Sub9ピン メスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。結線方式ストレート結線ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
  • 小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メス モノタロウ

    小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メス

    モノタロウ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    D-Sub9ピンオスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
    コネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinメス対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブルオス形状-メス形状D-Sub9pin変換タイプメス - メス
  • D-subアダプタ 9ピン 小型アダプタ リバース エレコム

    D-subアダプタ 9ピン 小型アダプタ リバース

    エレコム(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    D-sub9pinストレートケーブルをリバースにするためのアダプタです。
    付属品なし仕様【ノイズカット】×コネクタ形状【1】パソコン本体側D-Sub9ピン メス、【2】ストレートケーブル側D-Sub9ピン オス対応【アーキテクチャー】PC/AT対応&PC98-NX対応主な用途D-Sub9ピンストレートケーブルをリバースケーブルにする為のアダプターです。結線方式ストレート結線ねじサイズインチネジ:4-40 (約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
  • D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換 エレコム

    D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換

    エレコム(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    D-Sub9pinオスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
    付属品なし仕様【ノイズカット】×コネクタ形状【1】D-Sub9ピン メス、【2】D-Sub9ピン メス主な用途D-Sub9ピン オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。結線方式ストレート結線ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
  • ディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス] エレコム

    ディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス]

    エレコム(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    遠く離れたプロジェクターでも楽々接続。D-Sub15pin(ミニ・mini)のディスプレイケーブルを延長できる、ディスプレイ延長ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したプロジェクターなどを接続するディスプレイケーブルを延長できるディスプレイ延長ケーブルです。 広い会議室でのプレゼンテーションや発表会、イベントなど、パソコンとプロジェクターの距離が遠い場合に便利です。 プロジェクターはもちろん、D-Sub15pin(ミニ・mini)のアナログ端子を持つ液晶ディスプレイなど、幅広い環境で使用可能なアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)(延長)です。 ノイズを低減する二重シールドケーブルを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    ブラックシールド2重シールド
  • D-subコネクタ 15ピン 小型アダプタ 延長 変換 エレコム

    D-subコネクタ 15ピン 小型アダプタ 延長 変換

    エレコム(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    欠品中
    D-Sub15pin(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
    付属品なし仕様【ノイズカット】×コネクタ形状【1】D-Sub15ピン(ミニ) メス、【2】D-Sub15ピン(ミニ) メス主な用途D-Sub15ピン(ミニ) オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。結線方式ストレート結線信号方式VGAねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
  • RS-232C Nullモデム シリアルアダプタ(DB9ピン・オス⇔オス) Advantech(アドバンテック)

    RS-232C Nullモデム シリアルアダプタ(DB9ピン・オス⇔オス)

    Advantech(アドバンテック)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    RS-232 NullモデムシリアルDB9ポートに延長・変換するアダプタ。 クロス結線による通信機器同士の接続に対応し、FA機器・計測機器などのシリアル通信に最適。 ---------------------------------------------------------------------------------- 【特長】 ・RS-232 NullモデムシリアルDB9ポートに延長・変換可能 ・Nullモデム通信に必要なクロス結線仕様 ・ケーブルレスで直接接続可能 ・ネジ固定対応でしっかり装着 ・広範囲の温度環境(-25~+105℃)に対応 ・小型・ロー・プロファイル(low profile)タイプ設計で省スペース設置に最適 ----------------------------------------------------------------------------------"
    仕様9ピンコネクタ形状D-sub9ピン(オス)-D-sub9ピン(オス)対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つアダプタピン数(ピン)9結線方式クロス結線信号方式RS-232Cグリーン購入法適合オス形状D-sub9ピン変換タイプオス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
  • D-Subアダプタ 9極 D-SUB プラグイン取付 Ixxat

    D-Subアダプタ 9極 D-SUB プラグイン取付

    Ixxat
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    高品質で信頼性の高いCAN/CAN FDバス終端処理。ISO 11898-2に準拠したCAN終端処理。CANおよびCAN FDバスでの使用に最適。既存のケーブル接続間で簡単に使用可能
    その他【タイプから変換】9極 D-SUB【バス終端】120Ω【ピン割り当て】1 対 1【接触オペレーション】真鍮材質【コンタクトポイント】金めっきニッケル【シェル】すずめっきシェル規格ISO 11898-2温度範囲(℃)-55~105定格電流(A)3絶縁体PBT ガラス繊維強化抵抗ピン 2(CAN-L)とピン 7(CAN-H)間絶縁抵抗最小 500 MΩ(500 V DC の場合)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力1 分の場合:500 V AC
  • ディスプレイ延長ケーブル サンワサプライ

    ディスプレイ延長ケーブル

    サンワサプライ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    仕様15ピンケーブル/ライトグレー/コネクタ/ブルー(HD15pinオス)/ライトグレー(HD15pinメス)構造ツイストペアコネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)ミニD-sub15pinオスコネクタを持つアナログRGB用ディスプレイケーブルケーブルUL2919ケーブル外径(Φmm)9シールド2重シールド結線方式ストレート結線信号方式VGA変換タイプオス - メスコネクタ1ミニD-sub(HD)15ピンコネクタ2ミニD-sub(HD)15ピン
  • Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ SENA Technologies

    Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ

    SENA Technologies
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    RS232C⇔Bluetooth変換コネクタ。測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現。Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)。通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能。ドライバインストール不要。本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能。ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能。Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定。ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能。8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)。付属のUSB電源ケーブル(25cm)で給電して使用可能。ACアダプタは付属していません。ケーブルの長さが足りない場合は別途オプションのAC/DC電源アダプタ「OPA-G01」を購入ください。バッテリー付きモデル有り(Parani-SD1000-BP03)
    用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)付属品USB電源ケーブル、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイド仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBmブラック質量(g)24コネクタ形状D-sub9ピン設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート)消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC]外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery電源供給5V~12VDC動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)90(結露無きこと)信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD保管温度(℃)-40~85ケーブル長(cm)25(USB電源)プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIGBluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m)プロファイルSPP (Serial Port Profile)受信感度-88dBM通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200オス形状D-sub9ピンメス形状D-sub9ピン変換タイプオス - メス
  • D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 エレコム

    D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    D-Sub9pinのコネクタをもつケーブルを延長できます。
    付属品なし仕様【ノイズカット】×コネクタ形状【1】D-Sub9ピン メス、【2】D-Sub9ピン メス主な用途D-Sub9ピンのコネクターを持つケーブルを延長する為のアダプターです。結線方式ストレート結線ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
  • ナイロンメッシュVGAケーブル 10m MSソリューションズ

    ナイロンメッシュVGAケーブル 10m

    MSソリューションズ
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ケーブル取り回し(曲げ)時に力を逃して断線を防ぐ平型ケーブルを採用
    仕様15ピンブラックケーブル長(m)10コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス対応機種<パソコン> 各社パソコン ※ミニD-sub15pin ポートを持つ機種、<ディスプレイ> ミニD-sub15pin ポートを持つアナログRGB ディスプレイ、液晶プロジェクタ、液晶テレビなど保証期間5年ピン数(ピン)15信号方式VGAオス形状D-Sub15ピン(ミニ)変換タイプオス - オスコネクタ1D-Sub15ピン(ミニ)コネクタ2D-Sub15ピン(ミニ)
  • D-Sub 9ピン コネクタ (オス-オス) トライメイト

    D-Sub 9ピン コネクタ (オス-オス)

    トライメイト
    399税込439
    1個
    当日出荷
    D-Sub9ピンコネクタです。コネクタ形状はオス-オスです。
    用途D-Sub9ピン(メス)のコネクタをもつケーブルを延長・変換する為仕様9ピン出力D-sub 9ピンコネクタ形状D-Sub9ピン(オス) - D-Sub9ピン(オス)入力D-sub 9ピンピン数(ピン)9オス形状D-Sub9ピン変換タイプオス - オスコネクタ1D-Sub9ピンコネクタ2D-Sub9ピン
  • Wi-Fi RS-232C 変換アダプター ラトックシステム

    Wi-Fi RS-232C 変換アダプター

    ラトックシステム
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    RS-232C機器との接続をWi-Fiで無線化できる変換アダプター
    用途RS-232C機器をWi-Fi経由で制御・管理。アクセスポイントモード・インフラストラクチャーモード、2つのモードを搭載。駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能。通信状態がよくわかる通信モニターLED搭載。従来品と比較しセキュリティ機能、通信パラメーターを改善。WF62 Configuration Tool(Windows用 ネットワーク・シリアル設定用ツール)を提供仕様●RS-232Cトランシーバー:SP3232ECY●RS-232C接続コネクタ:D-Sub9Pin(オス) x1●RS-232C通信パラメーター:データビット:7/8bit、パリティビット:None/Even/Odd、ストップビット:1/2、フロー制御:CTS/RTS●RS-232C入出力レベル:ドライバー:ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)、レシーバー:入力電圧範囲:-15V(min.) ~ +15V(max.)●Wi-Fi Module:ESP32-WROOM-32E-N4●Wi-Fi 送信レベル(class1):13.0~19.5dbm●Wi-Fi 通信周波数:2,412-2,484MHz●対応デバイス:バックアップ電源、磁気カードリーダー、シリアルプリンター、電子天びんなど、RS-232Cポート搭載の機器 ※RS-232Cポートに接続して使用するシリアルマウスはサポートしていません。 ※モデム・TAはサポートしていません。●対応端末:Wi-Fi機能を装備した以下の機種、 WindowsPC、iPhone/iPad、Android搭載スマートフォン/タブレット等セット内容製品本体、電源アダプター、補足文書、保証書材質ABS樹脂質量(g)33対応OSWindows 11/10 (64ビットのみ対応)、iOS、Android外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)35× 74×16電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)370(通信時最大:外部電源供給分を含まない)通信方式RS-232C:非同期通信インターフェースRS-232C:EIA/TIA-232-F Standards準拠、 Wi-Fi:2.4-GHz IEEE802.11b/g/n準拠(WPA、WPA2、WPA/WPA2、WPA3、WPA2/WPA3認証対応)動作環境温度:0~55℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)通信速度RS-232C:1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400 bps通信距離(m)Wi-Fi :100程度
  • 1.8m 高解像度表示対応VGA延長ケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/メス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル StarTech.com

    1.8m 高解像度表示対応VGA延長ケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/メス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    1920×1200以上のVGAモニターにも対応。 鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線。 高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス。 電波障害を防止するフェライトコア。 応力緩和性を備えたモールドコネクタ。
    用途VGAモニタケーブルを延長仕様15ピンブラック質量(g)235ケーブル長(m)1.8コネクタ形状VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス)-VGA (高密度D-Sub、15ピン)(メス)最大解像度1920x1200以上保証期間ライフタイム信号方式VGARoHS指令(10物質対応)対応フェライトコアあり変換タイプオス-メスコネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタ2VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
  • ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB) サンワサプライ

    ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB)

    サンワサプライ
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ディスプレイケーブルを延長するためのケーブルです。複合同軸ケーブルを使用しているので、ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。無鉛ハンダケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様15ピングレー規格UL2919構造ツイストペアコネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンメス インチナット(4-40)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)9シールド2重シールド結線方式ストレート結線信号方式VGA変換タイプオス - メスコネクタ1ミニD-sub(HD)15ピンコネクタ2ミニD-sub(HD)15ピン
  • 3m 高解像度対応VGA延長ケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/メス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル StarTech.com

    3m 高解像度対応VGA延長ケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/メス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    1920×1200以上のVGAモニターにも対応。 鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線。 高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス。 電波障害を防止するフェライトコア。 応力緩和性を備えたモールドコネクタ。
    用途VGAモニタケーブルを延長仕様15ピンブラック質量(g)366ケーブル長(m)3コネクタ形状VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス)-VGA (高密度D-Sub、15ピン)(メス)入力ミニD-sub 15ピン最大解像度1920x1200以上保証期間ライフタイムピン数(ピン)15信号方式VGARoHS指令(10物質対応)対応フェライトコアあり変換タイプオス-メスコネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタ2VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
  • RS PRO アクセサリ D-subコネクタ用 RS PRO

    RS PRO アクセサリ D-subコネクタ用

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種類 = ダストキャップ。併用可能製品 = D-subコネクタ。極数 = 50。色 = 黒。。静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタ終端を備えているあらゆるデバイスで使用可能です。静電気を防止し、物理的・化学的損傷から保護します
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メス
  • RS PRO アクセサリ D-subコネクタ用 RS PRO

    RS PRO アクセサリ D-subコネクタ用

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様種類 = ストレインリリーフブッシュ併用可能製品 = D-subコネクタオス/メス = メス色 = 黒ブラックRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メス
  • RS PRO アクセサリ D-subコネクタ用 RS PRO

    RS PRO アクセサリ D-subコネクタ用

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様種類 = ストレインリリーフブッシュ併用可能製品 = D-subコネクタオス/メス = メス色 = 黒ブラックRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メス
  • RS PRO アクセサリ D-subコネクタ用 RS PRO

    RS PRO アクセサリ D-subコネクタ用

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様種類 = ストレインリリーフブッシュ併用可能製品 = D-subコネクタオス/メス = メス色 = 黒ブラックRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メス
  • ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 1.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1台
    取扱停止中
    VGA延長。簡易パッケージ
    仕様15ピンブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)ピン数(ピン)15結線方式ストレート結線信号方式VGAグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)4.8変換タイプオス-メスコネクタ1HD-D-Sub15ピンコネクタ2HD-D-Sub15ピン
  • ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 3m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 3m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1台
    取扱停止中
    VGA延長。簡易パッケージ
    仕様15ピンブラック出力D-sub 15ピンケーブル長(m)3コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等入力D-sub 15ピン動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)ピン数(ピン)15結線方式ストレート結線信号方式VGAグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)4.8変換タイプオス-メスコネクタ1HD-D-Sub15ピンコネクタ2HD-D-Sub15ピン
  • ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷
    VGA延長。簡易パッケージ
    仕様15ピンブラックケーブル長(m)5コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)結線方式ストレート結線信号方式VGAグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)4.8変換タイプオス-メスコネクタ1HD-D-Sub15ピンコネクタ2HD-D-Sub15ピン
  • 高解像度VGA延長ケーブル 7.6m オス/メス StarTech.com

    高解像度VGA延長ケーブル 7.6m オス/メス

    StarTech.com
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    1920×1200以上のVGAモニターにも対応。 鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線。 高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス。 電波障害を防止するフェライトコア。 応力緩和性を備えたモールドコネクタ。
    用途VGAモニタケーブルを延長仕様15ピンブラック質量(g)782ケーブル長(m)7.6コネクタ形状VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス)-VGA (高密度D-Sub、15ピン)(メス)最大解像度1920x1200以上保証期間ライフタイム信号方式VGARoHS指令(10物質対応)対応フェライトコアあり変換タイプオス-メスコネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタ2VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
  • RS232Cケーブルコンピュータ用 ムラテックKDS

    RS232Cケーブルコンピュータ用

    ムラテックKDS
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    仕様9ピントラスコ品番128-2876グレー質量(g)132ケーブル長(m)2コネクタ形状D-Sub9ピンメス - D-Sub9ピンオスピン数(ピン)9信号方式RS-232C変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
  • ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・メタル処理) サンワサプライ

    ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・メタル処理)

    サンワサプライ
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    ディスプレイケーブルを延長するためのケーブルです。複合同軸ケーブルを使用しているので、ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く電波障害も受けにくいケーブルです。金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトし、サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
    仕様15ピンネイビー規格UL20276構造ツイストペアコネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)メタルシールドコネクタ(小型) - ミニD-sub(HD)15ピンメス インチナット(4-40)メタル処理コネクタプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)7.4シールド2重シールド結線方式ストレート結線信号方式VGA変換タイプオス - メスコネクタ1ミニD-sub(HD)15ピンコネクタ2ミニD-sub(HD)15ピン
D-sub延長アダプタ