絞り込み
ブランド
- ELPA
- エレコム(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- イトーキ(2)
- アイメディア(2)
- 内田洋行(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(1)
- 明工社(1)
- プリンストン(1)
- ノア[照明](1)
- アール・エフ・ヤマカワ(1)
- エアージェイ(1)
- サンワダイレクト(1)
- ウチダ(1)
- 音光(1)
- Anker(アンカー)(1)
- 菱電商事(1)
- ブランドをもっと見る

タワー型タップ 360°配線 雷ガード 集中スイッチ AC12個口 USB4ポート 急速充電 スイングプラグ 取付用マグネット付き
ELPA¥5,223税込¥5,7451個当日出荷AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。4ポート合計4.8A。 ※上部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。 ※下部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。ブレーカー内蔵集中スイッチ付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40スイッチブレーカー内蔵集中スイッチ付定格(ACコンセント)AC100V 14A、(USB)DC5V 合計4.8Aコンセント個数12コンセント形状2Pコネクタ形状USB Aタイプ(メス)使用可能電力(合計)(W)1400まで電源コード(m)2アズワン品番65-0603-28マグネット付きUSBポート数4プラグ形状2P・スイングプラグ(180°回転・耐トラッキングカバー付)耐雷サージ付き
タワー型USBタップPD40W
ELPA¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。仕様合計:1400Wまで色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40ポート数Type-A 2ポート/Type-C 2ポート定格【AC差込口】AC100V14A、【USBポート】Type-A1:DC5V 3.0A 15W Max Type-A2:DC5V 3.0A 15W Max Type-C1:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max Type-C2:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max Type-A1+C1:DC5V 3.0A 15W Max Type-A2+C2:DC5V 3.0A 15W Maxコード長さ(m)2口数12個口使用場所屋内専用・国内専用
OAタップ 3個口 集中スイッチ付き デスクタップ ネジ式クランプ 簡単取付 スッキリ配線
ELPA¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ネジ式クランプでデスク等に簡単に取り付けできます。 差込口が斜めになっていますので、正面からのプラグの抜き差しが簡単に行えます。 コードが下向きに出ていますので、机と壁の狭い所でもスッキリ配線ができます。 集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。 パイロットランプ付集中スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れが防止できます。 コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。 電源ラインサージ吸収・・・内蔵されたコンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
コード付きアラームタップ6P2M
ELPA¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2口数6個口