電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。
スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。
裏面にはネオジムマグネットを搭載。強力マグネットでしっかり固定し安定感があります。
差込口全てを同時に一括ON/OFFできる便利な一括集中スイッチ付きです。
180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。
差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。
2mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
- 仕様
- サージ耐量:2500A
- 形状
- 差し込み口:2P
- 電圧
- バリスタ:470V
- タイプ
- 差込口:ノーマルタイプ
- 種類
- 二重被ふくコード
- 寸法
- コード導体:1.8スケア(SQ)×2心
- 外形寸法(mm)
- コード仕上り:4.2x7.6VFFコード
- スイッチ
- 一括集中スイッチ
- 定格容量
- 15A・125V合計1500Wまで
- 対応
- 絶縁キャップ:あり、二重構造:あり
- 電源コード(m)
- 2
- プラグ
- スイング式
- シャッター
- なし
- アース端子
- なし
- 差込口
- 25.4
- マグネット
- あり
- プラグ形状
- 2P
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 制限電圧(V)
- 775
- 雷ガード
- あり
- 内容量
- 1本
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ


































