絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • XP POWER(83)
  • EPCOS(48)
  • ハーティング(31)
  • コーセル(28)
  • omron(オムロン)(26)
  • 日章工業(21)
  • MOXA(14)
  • CONTEC(コンテック)(11)
  • TRACO POWER(10)
  • RECOM(9)
  • SIEMENS(8)
  • OEP(8)
  • ワゴジャパン(7)
  • TDKラムダ(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • UNIFIVE(6)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ソーラーパネル RS PRO

    RS PRO ソーラーパネル

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 自動車用ポータブル電源アダプタ RS PRO

    RS Pro 自動車用ポータブル電源アダプタ

    RS PRO
    9,159税込10,075
    1個
    当日出荷
    仕様●DC側プラグ規格:プラグインE1. 80 W → 90 W DC / DCアダプタ、車両用電圧コンバータ. 車両設備内で電源を確保できるように特別に設計された軽量かつウルトラスリムなDC入力ラップトップ電源で、USBポート経由で5 Vの補助電力も供給します。. 超小型車両用電源、DC / DCアダプタ 11-15 Vdc入力 車両のシガーライターソケットに接続 車両用途向けとして'E1'認定取得 調整型出力電圧 出力リード長1.2 m、差し替え可能な4個のDC電源プラグ、中心コンタクトがプラス 出力コネクタ逆接続保護、中心コンタクトがプラス USB出力ソケットから5 V 800 mAの補助電源を出力可能 電源LEDインジケータ 過電圧、過電流、過熱保護長さ(mm)105.9幅(mm)51.5質量(g)220奥行(mm)18.4最高温度(℃)40出力電圧(V)19dc入力電圧(V)11→16dc出力電流(A)4.7連続出力電力(W)89効率87%RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)0MTBF平均故障間隔30000hアダプタタイプポータブル
  • 太陽電池充電コントローラー RS PRO RS PRO

    太陽電池充電コントローラー RS PRO

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ソーラーパネル電圧 = 12 V, 24 V。最大定格電力(12Vパネル用) = 300W。最大定格電流(12 Vパネル用) = 20A。最大定格電力(24 Vパネル用) = 300W。最大定格電流(24 Vパネル用) = 20A。寸法 = 135 x 70 x 35mm。奥行き = 35mm。長さ = 135mm。幅 = 70mm。Better World 製品 = あり
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コネクタキット RS PRO

    RS PRO コネクタキット

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1セット(1個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Variac RS PRO

    RS PRO Variac

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO microUSB車内充電器 RS PRO

    RS PRO microUSB車内充電器

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力電圧:10 16V dc●出力電圧:5V dc●出力接続タイプ:USB●出力電流:2 1A●長さ:45.69mm●幅:26.02mm●重さ:76g●アダプタタイプ:ポータブル●RS Pro MidgetPLUS Micro USB車載充電器. RS Pro MidgetPLUS Micro USBは、自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボートなどに適した小型USB充電器です。Micro USB充電ケーブルが搭載されているため、デバイスを充電器に直接接続できます。追加のUSBポートにより2台目のUSBデバイスをシガーソケットで同時に簡単に充電できます(標準 12 V)。. 特長と利点. 自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボート用USB充電器. シガーソケットから簡単に充電. Micro USBコネクタ付きコイル状ケーブル付属. 追加のUSBポート 1. 入力 10 16 dc. 出力電圧 V dc. 出力電流 最大2.1 (共有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DC/AC自動車用パワーインバータ RS PRO

    RS PRO DC/AC自動車用パワーインバータ

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    仕様●DC側プラグ規格:ユニバーサル疑似正弦波、100 → 5000 W、ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット(USB付). 疑似正弦波インバータです。ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット及びUSBソケットを備えています。 この疑似正弦波インバータは、耐久性と最大放熱を実現するために陽極酸化処理アルミケースに収められています。 車載パワーインバータは、正常動作状態と障害状態を示す2つのインジケータ、及びインバータの手動制御用オン / オフスイッチを備えています。 この疑似正弦波インバータには、過電圧、過負荷、過熱、短絡、逆極性に対する保護機能、及び低電圧アラーム / シャットダウン機能があります。. 特長と利点. ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット. オン / オフスイッチでインバータを手動制御可能. 陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大限の放熱. フロントパネルのLEDインジケータ2個で正常動作状態と障害状態を表示. インバータは小型軽量で操作が容易. 過電圧、過負荷、過熱、短絡、逆極性に対する保護. 低電圧アラーム及びシャットダウン. 保護機能の動作後に自動リセット. ソフトスタート最高温度(℃)40出力電圧(V)230ac機能[特殊機能]コンパクト、操作が簡単、LEDインジケータ、軽量出力波形改良版正弦波保護機能過熱保護、過電圧保護、過負荷保護、逆極性保護、短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)0
  • RS PRO 端子カバー RS PRO

    RS PRO 端子カバー

    RS PRO
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品:6 VAトランス寸法:1.105 x 0.69 x 0.35インチ奥行き:0.35インチ長さ:1.105インチ幅:0.69インチ材質:ガラス繊維強化ナイロンシャーシ取り付け用アクセサリ、クランプ構造、230 Vac、6 VA → 50 VARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 太陽電池, 5W RS PRO

    RS Pro 太陽電池, 5W

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電力 = 5W開回路電圧 = 22Vバッテリーバンク容量 = 35Ahピーク電力 = 30Wタイプ = 多結晶効率 = 17%寸法 = 306 x 218 x 25mm奥行き = 25mm長さ = 306mm最高温度 = +85℃最低温度 = -40℃幅 = 218mm端子コンタクトタイプ = リング使用するバッテリが35 Ahより大きい場合には、5 Wパネルキットは充電コントローラを必要としません。 **セルの性能保証は、20年間セルの出力が新品性能値の80 %を下回らないことを保証するものです。つまり、セルの劣化率が20年で20 %を上回らないということです。. RS 5 Wpパネルバルクパック. この5 Wpパネルは、トレーラー、キャンピングカー、ボートなどのバッテリの消耗を防ぐのに最適です。 このバルクパックには、逆給電を防ぐ逆止ダイオードが装備されており、必要なケーブル、コネクタ、及び詳しい取扱説明書がすべて付属しています。 バッテリの消耗を防ぐのに最適です。この5 Wパネルは、継続的に細流給電を行い、あらゆる12 Vバッテリの寿命を維持し、延長します。 この5 Wソーラーパネルには、逆電流ドレインを防ぐ逆止ダイオードが装着されています。. 「全天候型」充電の高効率結晶電池 バッテリのメンテナンス及びオフグリッドでの照明プロジェクトに最適 屋外用途に最適な防水性と堅固な構造 内蔵ダイオードでバッテリ放電から保護 電池は20年保証、モジュールは10年保証**
  • RS Pro 端子カバー RS PRO

    RS Pro 端子カバー

    RS PRO
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    仕様併用 = 100 VAトランス、75 VAトランス寸法 = 1.83 x 0.775 x 0.45インチ奥行き = 0.45インチ長さ = 1.83インチ幅 = 0.775インチ材質 = ガラス繊維強化ナイロンシャーシ取り付け用アクセサリ、クランプ構造、230 Vac、6 VA → 50 VARoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタキット RS Pro コネクタキット ASP-150用 アクセサリ RS PRO

    コネクタキット RS Pro コネクタキット ASP-150用 アクセサリ

    RS PRO
    939税込1,033
    1キット
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = コネクタキット併用 = ASP-150コネクタキット. RSの高密度、オープンフレーム、スイッチモード電源装置シリーズ用のかん合コネクタが含まれたコネクタキット コネクタキットE23では、Molex圧着工具63811-7500 (品番 ; 450-391 450-391 を参照)を使用のこと その他のすべてのコネクタキットでは、JST圧着工具WC-160 (品番 ; 688-0899 688-0899 を参照)を使用のことRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタキット RS Pro コネクタキット RPD-60、RPT-60用 アクセサリ RS PRO

    コネクタキット RS Pro コネクタキット RPD-60、RPT-60用 アクセサリ

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1キット
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = コネクタキット併用 = RPD-60、RPT-60コネクタキット. RSの高密度、オープンフレーム、スイッチモード電源装置シリーズ用のかん合コネクタが含まれたコネクタキット コネクタキットE23では、Molex圧着工具63811-7500 (品番 ; 450-391 450-391 を参照)を使用のこと その他のすべてのコネクタキットでは、JST圧着工具WC-160 (品番 ; 688-0899 688-0899 を参照)を使用のことRoHS指令(10物質対応)対応

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源関連商品