絞り込み
ブランド
  • Solar Technology
  • XP POWER(80)
  • ハーティング(31)
  • コーセル(28)
  • omron(オムロン)(25)
  • 日章工業(21)
  • MOXA(14)
  • CONTEC(コンテック)(11)
  • TRACO POWER(10)
  • ワゴジャパン(7)
  • RS PRO(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • SIEMENS(4)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(4)
  • TDKラムダ(3)
  • EPCOS(3)
  • BLACK BOX(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュアルバッテリ太陽光充電コントローラ Solar Technology Solar Technology

    デュアルバッテリ太陽光充電コントローラ Solar Technology

    Solar Technology(2件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    仕様●ソーラーパネルはすべて(5 W及び10 Wを除く)、バッテリが過充電されないようにするために電圧レギュレータを必要とします。 ソーラー技術デュアルバッテリ充電コントローラ. このコントローラはオフグリッドのソーラーシステム用です。2個のバッテリを同時に充電できる追加機能を備え、12 Vと24 Vのシステムの両方で機能します。 この充電プロセスは、バッテリの寿命を伸ばし、システムの性能を向上させるように最適化されています。 包括的な自己診断機能と電気保護機能により、取り付けの誤りやシステムエラーによるダメージを防止します。. 逆電流保護 ユニークなデュアルバッテリ充電機能 効果的なPWM充電で、バッテリの寿命を伸ばし、ソーラーシステムの性能を向上 12/24 V自動認識 過負荷保護 開回路保護 落雷サージ保護 最大10 Aの充電電流保護(RS ; 905-4532 905-4532 ) 最大20 Aの充電電流保護(RS ; 905-4536 905-4536 )質量(g)155寸法ターミナル:6mm2外形寸法(mm)135×70×35定格電力(W)(12Vパネル用)最大150、(24 Vパネル用)最大150定格電流(A)10取付穴(mm)3.8温度補償-30mV/oC/12V(25°参照)公称電圧(V)12/24消費電流(mA)≦6フロート13.8/27.2バッテリー電圧(V)6-36充電電圧(V)14.6/29.2動作温度(℃)-35~55RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)14.6/29.2電圧降下(V)≦0.26過電圧保護(V)16/32

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源関連商品