カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- 印刷用紙/インク/印刷機
- プリンター/スキャナ(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機
- オフィスサプライ
絞り込み
ブランド
印刷用紙/インク/印刷機 :「typec」の検索結果
印刷用紙/インク/印刷機カテゴリでは、コピー機やプリンターで使用する様々な印刷用紙、インク・トナー、プリンターなどを取り扱います。印刷用紙には、書類や名刺、請求書、納品書、OHP資料作成用の紙やラベルペーパー、耐水性や耐光性に優れたラベルシート、ステッカー用紙、マグネットシートなど多様な種類があります。また感熱紙やロールペーパー、帳票用紙、個人情報を隠すシールなども含まれます。
インク・トナーは、複写機やプリンターで使用される帯電性の粉末インクで、鮮やかな印刷を可能にします。専用カートリッジに収められ、再充填やクリーニングが可能な最新技術も利用されています。
プリンターの種類にはインクジェット、レーザープリンター、家庭用に便利な小型LEDプリンター、さらに立体造形が可能な3Dプリンターなどがあります。それぞれ用途に応じて文書印刷から設計、趣味まで幅広く利用されています。

カードプリンター 本体 SIGMA DS1
日本データカード¥249,800税込¥274,7801台14日以内出荷Sigma:次世代カードプリンター。Sigma_DS1カードプリンターは、IDカード発行システムの導入に適した手軽さ、セキュリティ、そしてシンプルさを兼ね備えています。DS1は、Sigmaシリーズのエントリーモデルにして、高品質なカードを効率的にプリントするために必要な技術を搭載しています。直感的な操作が可能で汎用性とコストパフォーマンスの高いカードプリンターです。その他【プリント面】片面厚さ(mm)【カード】0.25~1.016寸法(mm)【カード】85.6×53.98, 83.9×52.1質量(kg)5.13容量【カード】インプットホッパー:125枚 / アウトプットホッパー:25枚規格JIS-X6301 ID-1カードに準拠適合規格cULus, FCC, CE, ISED, KCC (Korea), VCCI, RCM, WEEE, RoHS (EU and China)(2024年4月時点), BIS (India), PSEマーク (電気用品安全法)インターフェースUSB2.0/3.0 (TypeC)動作環境【温度】15~35℃【湿度】20~80%(結露なきこと)保証期間12ヶ月(センドバック方式による双方運賃負担、プリントヘッド除く)印刷速度【片面カラー】175/時【片面モノクロ】660/時プリント方式直接熱転写方式、カラー:昇華型熱転写/モノクロ:溶融型熱転写アズワン品番68-5158-98プリント300dpi(300×600、300×1200 (モノクロのみ))寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)44.2×22.6×22.9
カードプリンター 本体 SIGMA DS1 手差し
日本データカード¥249,800税込¥274,7801台30日以内出荷Sigma:次世代カードプリンター。Sigma_DS1 手差しカードプリンターは、IDカード発行システムの導入に適した手軽さ、セキュリティ、そしてシンプルさを兼ね備えています。DS1は、Sigmaシリーズのエントリーモデルにして、高品質なカードを効率的にプリントするために必要な技術を搭載しています。直感的な操作が可能で汎用性とコストパフォーマンスの高いカードプリンターです。手差しによるカード挿入により、さまざまな仕様用途に利用できます。印刷済みカードを複数混在して印刷する場合。訪問者管理やその他のフロントカウンターの顧客対応などの利用用途にご活用ください。その他【プリント面】片面厚さ(mm)【カード】0.25~1.016寸法(mm)【カード】85.6×53.98, 83.9×52.1質量(kg)4.42容量【カード】1枚規格JIS-X6301 ID-1カードに準拠適合規格cULus, FCC, CE, ISED, KCC (Korea), VCCI, RCM, WEEE, RoHS (EU and China)(2024年4月時点), BIS (India), PSEマーク (電気用品安全法)インターフェースUSB2.0/3.0 (TypeC)動作環境【温度】15~35℃【湿度】20~80%(結露なきこと)保証期間12ヶ月(センドバック方式による双方運賃負担、プリントヘッド除く)印刷速度【片面カラー】175/時【片面モノクロ】660/時プリント方式直接熱転写方式、カラー:昇華型熱転写/モノクロ:溶融型熱転写アズワン品番68-5158-99プリント300dpi(300×600、300×1200 (モノクロのみ))