絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • UNION(ユニオン)(1,107)
  • MIWA(732)
  • TOSTEM(LIXIL)(555)
  • 美和ロック(367)
  • BEST(ベスト)[金物](241)
  • GOAL(ゴール)(240)
  • 新日軽(LIXIL)(231)
  • LAMP(スガツネ工業)(230)
  • GIKEN(川口技研)(192)
  • 長沢製作所(169)
  • WAKI(和気産業)(157)
  • ハイロジック(138)
  • TOEX(LIXIL)(126)
  • アトムリビンテック(96)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
  • エスコ(82)
  • ロックマンジャパン(80)
  • BEAVER(ビーバー)(58)
  • シロクマ(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(142)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(820)
サービス分類
  • オーダー・加工(611)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,873件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非常口扉サムターン用カバーユニット モノタロウ

    非常口扉サムターン用カバーユニット

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
    用途サムターン用カバー材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート寸法(mm)Φ57.7×47内径(Φmm)台座:35販売区分業務用
  • 非常用丸カバー 美和ロック

    非常用丸カバー

    美和ロック(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • サムターン用非常カバーユニット 美和ロック

    サムターン用非常カバーユニット

    美和ロック(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • 非常口扉サムターン用カバー モノタロウ

    非常口扉サムターン用カバー

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
    用途サムターン用カバー材質AS寸法(mm)Φ50.9×44.5販売区分業務用
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • 取替錠 Wロックシリーズ アルファ

    取替錠 Wロックシリーズ

    アルファ(27件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    形状ノブ・ローズ/チューリップノブステンレスサテン目シリーズWロックシリーズ仕上ステンレスヘアラインシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)25~43バックセット(mm)100
  • U9 HMD 握り玉錠 美和ロック

    U9 HMD 握り玉錠

    美和ロック(5件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1セット
    当日出荷
    U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
    用途内部扉付属品鍵3本付ST
  • ハイス両玉WC錠 GIKEN(川口技研)

    ハイス両玉WC錠

    GIKEN(川口技研)(53件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
    用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ノブ・座)ステンレス種類ドアノブ仕上ヘアライン機能表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)26~42バックセット(mm)60
  • 浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠) 久力製作所

    浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠)

    久力製作所(48件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    材質樹脂ペールホワイト種類レバーハンドル勝手左右兼用仕上材着ペールホワイト対応戸厚(mm)30(アルミ框)錠前間仕切り錠バックセット(mm)32
  • シリンダー・サムターン 美和ロック

    シリンダー・サムターン

    美和ロック(5件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シルバー(ステンレスヘアライン)
  • シリンダー(U9) 美和ロック

    シリンダー(U9)

    美和ロック(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドアノブ(握り玉) モノタロウ

    ドアノブ(握り玉)

    モノタロウ(34件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ適合扉厚(mm)35~45バックセット60/70mm(可変式)取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
  • 表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) SYS(シブタニ)

    表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)

    SYS(シブタニ)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品引手付、非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)適合パネル厚さ(mm)30~40
  • 取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研)

    取替TKレバー 表示錠

    GIKEN(川口技研)(38件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
    用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ機能表示錠、トイレ用(サムターン)、(非常解錠機構付)適合扉厚(mm)26~42バックセット(mm)60
  • ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) ECLE(マツ六)

    ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用)

    ECLE(マツ六)(11件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
    用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂勝手内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用ハンドルタイプレバーハンドル
  • GIKEN 川口技研 レバーハンドル錠用 LZ・AL用ラッチのみ 8ST-51角 GIKEN(川口技研)

    GIKEN 川口技研 レバーハンドル錠用 LZ・AL用ラッチのみ 8ST-51角

    GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
    用途レバー専用仕様(角芯サイズ)7mm幅(mm)25サイズ(角芯)7mm高さ(mm)57材質(本体)ダイカスト寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57バックセット51mmビスピッチ(mm)42
  • ハイレバー(No.65Aハンドルのみ) GIKEN(川口技研)

    ハイレバー(No.65Aハンドルのみ)

    GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1組
    当日出荷
    材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
  • ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ

    GOAL(ゴール)(32件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1組
    当日出荷
    ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
    用途事務室、浴室、トイレなどシリーズULWシリーズ適合扉厚(mm)27~37
  • ハイレバー32小判 GIKEN(川口技研)

    ハイレバー32小判

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷
    ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック。内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
    用途室内用ドアロック機能小判座/表示錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51ラッチ8STチューブラ錠
  • ハイレバー(No.32ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)

    ハイレバー(No.32ハンドルのみ)

    GIKEN(川口技研)(39件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1組
    当日出荷
    材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー適合扉厚(mm)28~40
  • Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座空錠

    GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
  • ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) ECLE(マツ六)

    ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用)

    ECLE(マツ六)(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
    用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
  • U9 LA シリンダー 美和ロック

    U9 LA シリンダー

    美和ロック(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
    付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
  • ハイレバー32丸空錠 GIKEN(川口技研)

    ハイレバー32丸空錠

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック。内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
    用途室内用ドアロック機能丸座/空錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51ラッチ8STチューブラ錠
  • U9 LA レバー錠 美和ロック

    U9 LA レバー錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1セットほか
    当日出荷
    強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
    付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
  • ビーナス取手 アイワ金属

    ビーナス取手

    アイワ金属(6件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます取手取手
  • No.410取手 アイワ金属

    No.410取手

    アイワ金属(10件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト取手取手
  • 丸棒ハンドル モノタロウ

    丸棒ハンドル

    モノタロウ(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
    用途引き出しなどの取っ手付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本材質ABS樹脂幅(mm)12高さ(mm)28取手取手
  • チューブラー本締錠 GOAL(ゴール)

    チューブラー本締錠

    GOAL(ゴール)(13件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
  • ホーム 空錠 GIKEN(川口技研)

    ホーム 空錠

    GIKEN(川口技研)(32件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    仕様カギなしセット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板寸法(mm)(バックセット)60種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能空錠対応戸厚(mm)28~45取手握り玉
  • レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドルLYシリーズ

    GOAL(ゴール)(29件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1組
    当日出荷
    操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
    用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座アンバー仕上げ(アンバー色)
  • U9 HMD 外側玉座のみ 美和ロック

    U9 HMD 外側玉座のみ

    美和ロック(14件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
    ST
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 表示付スライドラッチ(非常開錠付) SYS(シブタニ)

    表示付スライドラッチ(非常開錠付)

    SYS(シブタニ)(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
    付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)
  • ハイレバー(No.33ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)

    ハイレバー(No.33ハンドルのみ)

    GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー適合扉厚(mm)28~40
  • ストロングラッチ ステンレス製 ストロング金属

    ストロングラッチ ステンレス製

    ストロング金属(14件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱など付属品袋入ねじ、ヘッダー材質ステンレス(SUS304)
  • スリムプッシュラッチ IT5700型(本体) LAMP(スガツネ工業)

    スリムプッシュラッチ IT5700型(本体)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
    付属品ユーロねじ6.4×12:4本(Pacta本体)、十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25:2本(Pacta本体)タイプマグネット付(キャッチなし丁番と併用)取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
  • ALPHA 取替ノブ アルファ

    ALPHA 取替ノブ

    アルファ(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
    用途玄関・勝手口に最適!取手握り玉
  • TX用 交換シリンダー GOAL(ゴール)

    TX用 交換シリンダー

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
...
錠前特集
おすすめ人気ランキング
鍵・錠前