絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(4)
- UNION(ユニオン)(1,107)
- MIWA(727)
- TOSTEM(LIXIL)(555)
- 美和ロック(376)
- GOAL(ゴール)(247)
- BEST(ベスト)[金物](241)
- 新日軽(LIXIL)(231)
- LAMP(スガツネ工業)(230)
- GIKEN(川口技研)(195)
- 長沢製作所(192)
- WAKI(和気産業)(157)
- ハイロジック(141)
- TOEX(LIXIL)(126)
- アトムリビンテック(96)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
- エスコ(80)
- ロックマンジャパン(80)
- BEAVER(ビーバー)(58)
- シロクマ(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

RS PRO ゲートラッチ スチール,110 x 49 x 51mm
RS PRO¥269税込¥2961個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 110 x 49 x 51mm。長さ = 110mm。。自動ゲートラッチ. RS Proのスチール製ゲートラッチアセンブリは、堅牢で高い信頼性を実現しています。自動(重力式)ゲートラッチの利点は、ゲートシャットを自動的にロックする重力スナップ機構を使用することです。ラッチを解除するために、親指スイッチで簡単に操作することもできます。 このラッチは、庭やその他の屋外に最適です。特長と利点. 自動ラッチ 堅牢な構造 取り付けが簡単
RS PRO ゲートラッチ スチール,127 x 80 x 7mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = 亜鉛。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 127 x 80 x 7mm。長さ = 127mm。。リングゲートラッチ、ブラック. RS Proのリングラッチアセンブリは、簡単にコスト効果の高い方法でゲートの閉鎖をしっかりと維持します。このリングラッチシステムは、リングを使用してラッチをキャッチから持ち上げる簡単な仕組みで、ゲートの両側で操作することができます。 この堅牢なリングラッチは、黒色エポキシスチール製です。特長と利点. 耐候性 頑丈な構造 スタイリッシュなデザイン
RS PRO ゲートラッチ スチール,191 x 45mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 191 x 45mm。長さ = 191mm。。RS Pro Suffolkラッチ、黒色エポキシ仕上げ. RS ProのSuffolkラッチには、シンプルなドロップダウンバーと操作ラッチがあり、堅牢で簡単に操作できます。人目を引くデザインのSuffolkラッチは、時代を感じさせる印象や特定の美観が必要な場合に最適です。 このSuffolkラッチは黒色エポキシ仕上げのスチール製で、屋内外での使用に適しています。特長と利点. ユニークなデザイン 堅牢な構造 黒色エポキシ仕上げ
RS PRO ゲートラッチ 亜鉛めっきスチール,191 x 45mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷材質 = 亜鉛めっきスチール。仕上げ = めっき。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 191 x 45mm。長さ = 191mm。。RS PROサフォークラッチ、亜鉛めっき. RS PROのこのSuffolkラッチは、シンプルなドロップダウンバーと操作ラッチを備え、頑丈で操作が簡単です。人目を引くデザインのSuffolkラッチは、時代を感じさせる印象や特定の美観が必要な場合に最適です。 このSuffolkラッチは亜鉛めっき仕上げのスチール製で、屋内外での使用に適しています。特長と利点. ユニークなデザイン 堅牢な構造 亜鉛めっき仕上げ
RS PRO ゲートラッチ スチール,178 x 80mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 178 x 80mm。長さ = 178mm。。リングゲートラッチ、ブラック. RS Proのリングラッチアセンブリは、簡単にコスト効果の高い方法でゲートの閉鎖をしっかりと維持します。このリングラッチシステムは、リングを使用してラッチをキャッチから持ち上げる簡単な仕組みで、ゲートの両側で操作することができます。 この堅牢なリングラッチは、黒色エポキシスチール製です。特長と利点. 耐候性 頑丈な構造 スタイリッシュなデザイン
RS PRO ゲートラッチ スチール,152 x 80mm
RS PRO¥549税込¥6041個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 152 x 80mm。長さ = 152mm。。リングゲートラッチ、ブラック. RS Proのリングラッチアセンブリは、簡単にコスト効果の高い方法でゲートの閉鎖をしっかりと維持します。このリングラッチシステムは、リングを使用してラッチをキャッチから持ち上げる簡単な仕組みで、ゲートの両側で操作することができます。 この堅牢なリングラッチは、黒色エポキシスチール製です。特長と利点. 耐候性 頑丈な構造 スタイリッシュなデザイン
RS PRO ゲートラッチ スチール,152 x 80mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 152 x 80mm。長さ = 152mm。。RS Proリングゲートラッチ、BZP. RS Proのリングラッチアセンブリは、簡単にコスト効果の高い方法でゲートの閉鎖をしっかりと維持します。このリングラッチシステムは、リングを使用してラッチをキャッチから持ち上げる簡単な仕組みで、ゲートの両側で操作することができます。 この堅牢なリングラッチは、光沢亜鉛めっき仕上げのスチール製です。特長と利点. 耐候性 頑丈な構造 スタイリッシュなデザイン
RS PRO ゲートラッチ スチール,110 x 56 x 57mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷材質 = スチール。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 110 x 56 x 57mm。長さ = 110mm。。自動ゲートラッチ. RS Proのスチール製ゲートラッチアセンブリは、堅牢で高い信頼性を実現しています。自動(重力式)ゲートラッチの利点は、ゲートシャットを自動的にロックする重力スナップ機構を使用することです。ラッチを解除するために、親指スイッチで簡単に操作することもできます。 このラッチは、庭やその他の屋外に最適です。特長と利点. 自動ラッチ 堅牢な構造 取り付けが簡単
RS PRO ゲートラッチ スチール,110 x 49 x 51mm
RS PRO¥729税込¥8021個7日以内出荷材質 = スチール。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 110 x 49 x 51mm。長さ = 110mm。。自動ゲートラッチ. RS Proのスチール製ゲートラッチアセンブリは、堅牢で高い信頼性を実現しています。自動(重力式)ゲートラッチの利点は、ゲートシャットを自動的にロックする重力スナップ機構を使用することです。ラッチを解除するために、親指スイッチで簡単に操作することもできます。 このラッチは、庭やその他の屋外に最適です。特長と利点. 自動ラッチ 堅牢な構造 取り付けが簡単
RS PRO Z-Lブラケットセット 電磁石用
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷アクセサリタイプ = Z-Lブラケットセット。併用可能製品 = 電磁石。。RSマグネットブラケット. GL1200NTBRマグネット(RS ; 774-8235 774-8235 )用Z / Lブラケット アルミ仕上げ
RS PRO アクセス制御入出ボタン
RS PRO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷レジェンド = 押して終了。ボタンフォーム = ドーム形。ボタン素材 = プラスチック。定格電流 = 2 A V dc@ 12 → 24。高さ = 130 mm。幅 = 85mm。。RS Pro ドーム型プラスチック製プッシュボタン、 85 mm x 85 mmRS Pro シリーズのこの終了ボタンは、自動ドアを開くための頑丈で視認性の高い機構です。緑色のドーム型ボタンは Palm に快適にフィットし、押す力が中心に配置されます。つや消し仕上げのスマートなステンレススチールプレート上に配置され、「 PRESS to EXIT (押して終了)」はブロックの首都で刻印されています。このボタンは Durable プラスチック製です。 埋込型プレートは 85 mm の正方形で、奥行きは 41 mm です。固定しやすいようにドリル加工済みの皿穴が 2 つ用意されており、スイッチの動作を含む金属製シングルギャングボックスに収められています。 このようなアクセス制御の入口 / 出口ボタンは、商業ビル、産業ビル、行政機関で一般的に使用されています。簡単に拭き取ることができるため、厳しい衛生基準が遵守されている食品準備エリアや病院などの環境に適しています。特長と利点.終了ボタン .プッシュボタンの起動 .緑色のドーム型プラスチックボタン .フラッシュマウント .ステンレススチール製のブラシ仕上げプレート . PRESS to EXIT (終了するには押してください)に刻印 .高さ 85 mm .幅 85 mm .奥行きは 41 mm です .シングルギャングボックスの高さは 90 mm .シングルギャングボックスの幅は 90 mm .シングルギャングボックスの奥行きは 26 mm です .定格電流: 2 A @ 12 → 24 V dc です .通常開またはを使用して、一般的な操作を行うことができます 常時閉回路 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接リーダー ABS
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷ドアの最大数 = 1。ストアドコードの数 = 2000。ステータスインジケータ = LED。パッド材質 = ABS。キートップ材質 = ABS。ACまたはDC操作 = DC。電源電圧 = 12V dc。。赤外線プログラマは非付属. RSキーパッドアクセス. 完全にプログラム可能 取り外しが簡単 12 V dc 2,000ユーザー 取り付けが簡単 周波数: 125 kHz 読み取り範囲: 10 cm IP等級: 65RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テンキーロック アルミダイキャスト
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷ドアの最大数 = 1。ストアドコードの数 = 20。ステータスインジケータ = 可聴音、LED。パッド材質 = アルミダイキャスト。キートップ材質 = アルミダイキャスト。ACまたはDC操作 = DC。電源電圧 = 12V dc。。RS Proアクセスキーパッド. 自己紹介. . アルミダイキャスト . 寸法: 123 (H) x 77 (W) x 64 (D) mm . 直付け . バックライト付きキーパッド . 動作電圧: 12 V dc . 4桁又は5桁のプログラム可能コード . 最大20+1のPINコードを許容 . デュアルリレー出力で多段階制御 . ドアリードスイッチ出力で共連れ防止 . キーパッドとマスターコードを介して完全にプログラム可能 . 可聴表示付き3つのLEDディスプレイ - 緑、赤、黄. インジケータ信号チャート. . 緑のLED - 電源オン、スタンバイ、ビープ音が1回鳴る(有効なPINコード、キーを押す) .赤のLED - リレー1が作動し、ビープ音が2回鳴る(プログラムモードに移行 / プログラムモードを終了) . 黄のLED - リレー2が作動し、ビープ音が3回鳴る(データの計算エラー)、ビープ音が5回鳴る(マスターコードを出荷時の設定にリセット - 12345)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電子ドアリリース
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ACまたはDC操作 = DC。消費電流 = 0.45A。奥行き(深さ) = 19 mm。故障モード = フェイルセキュア。高さ = 98 mm。電源電圧 = 24V dc。幅 = 28mm。。フェイル時ロックドアストライカー、24 V dc. 欧州規格 ほぞ穴又は表面取り付け 監視付きを用意 抑制機能付き 調整可能なジョー 電流消費: 0.45 A 1年保証. 寸法については、データシートを参照RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電子ドアリリース
RS PRO¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 12V dc。。フェイル時オープンドアストライカー、12 V dc. 欧州規格 ほぞ穴又は表面取り付け 12 V ac / V dc 監視付きを用意 抑制機能付き 調整可能なジョー 1年保証RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電子ロック 電気錠
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷ロックタイプ = 電気錠。ACまたはDC操作 = AC, DC。奥行き(深さ) = 31 mm。故障モード = フェイルセキュア。高さ = 159mm。電源電圧 = 12V ac/dc。幅 = 25mm。。フェイル時ロックドアストライカー、12 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゲートラッチ スチール,304 x 38 x 38mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷フック及び留め金. RS Proのひじつぼゲートラッチは簡単に取り付けられます。ひじつぼラッチは、セキュリティの低いラッチですばやく簡単なソリューションを提供します。門やドアを閉じた際に、所定の位置に簡単にフックできる設計です。コスト効果が高く手間のかからないゲートラッチに、ひじつぼは最適です。 黒色エポキシ仕上げのスチール製ゲートラッチは、風雨などに対する保護レベルが高く、屋外用途に適しています。 留め金プレートの寸法は1 1/2 x 1 1/2インチ(38 x 38 mm)で、直径1/4インチ(6 mm)のフックが付いています。特長と利点. 穴にねじ込むだけで取り付け可能 優れた費用効果 黒色エポキシコーティング仕様材質 = スチール仕上げ = エポキシ粉体コーティング調整可能 = なしラッチタイプ = ゲートラッチ寸法 = 304 x 38 x 38mm長さ = 304mm材質スチール長さ(mm)304色ブラック種類ゲートラッチ仕上エポキシ粉体コーティング
RS PRO ゲートラッチ スチール,254 x 38 x 38mm
RS PRO¥939税込¥1,0331個7日以内出荷フック及び留め金. RS Proのひじつぼゲートラッチは簡単に取り付けられます。ひじつぼラッチは、セキュリティの低いラッチですばやく簡単なソリューションを提供します。門やドアを閉じた際に、所定の位置に簡単にフックできる設計です。コスト効果が高く手間のかからないゲートラッチに、ひじつぼは最適です。 黒色エポキシ仕上げのスチール製ゲートラッチは、風雨などに対する保護レベルが高く、屋外用途に適しています。 留め金プレートの寸法は1 1/2 x 1 1/2インチ(38 x 38 mm)で、直径1/4インチ(6 mm)のフックが付いています。特長と利点. 穴にねじ込むだけで取り付け可能 優れた費用効果 黒色エポキシコーティング仕様材質 = スチール仕上げ = エポキシ粉体コーティング調整可能 = なしラッチタイプ = ゲートラッチ寸法 = 254 x 38 x 38mm長さ = 254mm材質スチール色ブラック種類ゲートラッチ仕上エポキシ
RS PRO ゲートラッチ スチール,152 x 38 x 38mm
RS PRO¥659税込¥7251個7日以内出荷フック及び留め金. RS Proのひじつぼゲートラッチは簡単に取り付けられます。ひじつぼラッチは、セキュリティの低いラッチですばやく簡単なソリューションを提供します。門やドアを閉じた際に、所定の位置に簡単にフックできる設計です。コスト効果が高く手間のかからないゲートラッチに、ひじつぼは最適です。 黒色エポキシ仕上げのスチール製ゲートラッチは、風雨などに対する保護レベルが高く、屋外用途に適しています。 留め金プレートの寸法は1 1/2 x 1 1/2インチ(38 x 38 mm)で、直径1/4インチ(6 mm)のフックが付いています。特長と利点. 穴にねじ込むだけで取り付け可能 優れた費用効果 黒色エポキシコーティング仕様材質 = スチール仕上げ = エポキシ粉体コーティング調整可能 = なしラッチタイプ = ゲートラッチ寸法 = 152 x 38 x 38mm長さ = 152mm材質スチール長さ(mm)152色ブラック種類ゲートラッチ仕上エポキシ