絞り込み
ブランド
- アトムリビンテック
- モノタロウ(2)
- UNION(ユニオン)(1,107)
- MIWA(727)
- 美和ロック(375)
- BEST(ベスト)[金物](241)
- GOAL(ゴール)(241)
- LAMP(スガツネ工業)(227)
- GIKEN(川口技研)(194)
- 長沢製作所(189)
- WAKI(和気産業)(157)
- ハイロジック(141)
- TOSTEM(LIXIL)(108)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
- ロックマンジャパン(80)
- シロクマ(57)
- LILIEL(リリエル)(53)
- 新日軽(LIXIL)(48)
- アイワ金属(47)
- 水本機械製作所(42)
- ブランドをもっと見る
特価

TKSチューブラ鎌錠
アトムリビンテック(14件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸
2方向調整ストライク
アトムリビンテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷TKS51、KLD51/30用の2方向(上下・前後)に調整可能なストライクです。 上下に±5mm、前後に5mm、調整できます。 鎌かかり部の穴幅が12mmあるため、引戸の前後調整に対応できます。材質SUS430仕上ヘアーライン
ケース鎌錠 表示錠
アトムリビンテック¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質ケース:ステンレス鋼、鋼、ストライク:ステンレス鋼、鋼、エスカッション:アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36対応戸厚(mm)28~36バックセット(mm)51
ケース鎌錠 P1
アトムリビンテック¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
NOMOS L5レバーハンドル
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷材質アルミ合金種類レバーハンドルシリーズNOMOS適合扉厚(mm)30~40
P1 空錠(両面サムターン)
アトムリビンテック¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷セット内容チューブラ鎌錠本体 TKS専用ストライク エスカッション一式(操作部) 角芯(戸厚:28mm~36mm用) 取り付けねじ一式材質エスカッション:アルミ合金 サムターン:亜鉛合金
NOMOS CS-2
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷用途片開きドア用ノミ加工付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠材質ステンレス鋼シリーズNOMOS調整範囲(mm)3
手掛けフック
アトムリビンテック¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。普段、使用しないときは取手部が本体の中に納まってフラットな状態になります。戸が戸袋などに入り込む設計の場合に木口面に取り付けてご使用になると便利です。その他、折戸の取手、床下収納の取手、フックなどにもご使用になれます。付属品(+)皿タッピンねじ3.5×20 2本材質亜鉛合金取手回転取手
NOMOS TD錠 TD3(表示錠)
アトムリビンテック¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷から7日以内出荷キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。キーの抜差し箇所は1箇所です。用途一般住宅屋内用木製ドアシリーズNOMOS機能表示錠用
NOMOS CS-2(親子ドア用ルーター加工対応)
アトムリビンテック¥939税込¥1,0331個当日出荷用途片開きドア用6Rルーター加工付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠材質ステンレス鋼シリーズNOMOS仕上ヘアーライン調整範囲(mm)3
フラットハンドル表示錠(ストライク別売り)
アトムリビンテック¥9,198~税込¥10,118~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×22(1本)
フラットハンドル空錠(本体+ストライクセット品)
アトムリビンテック¥13,980~税込¥15,378~1セット10日以内出荷付属品本体:/皿小ねじM3×12(2本)/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)ストライク:/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)材質本体:亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石 ストライク:SUS304、PC、ネオジム磁石
アトリスMハンドル
アトムリビンテック¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷材質亜鉛合金高さ(mm)30仕上黒塗装(つや消し)推奨ねじトラス小ねじM4(添付されていません)有効ねじ深さ(mm)10取手取手
アウトセット引戸鎌錠
アトムリビンテック¥10,980税込¥12,0781個当日出荷アウトセット引戸用の鎌錠です。付属品角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ材質ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明)対応戸厚(mm)33~40
チューブラ鎌錠 空錠
アトムリビンテック¥5,098税込¥5,6081個3日以内出荷スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 個室錠
アトムリビンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷掘込み加工が容易なチューブラ鎌錠です。掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠などに当たると自動的に本体内に収納されます。枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 バックセット51mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質(エスカッション)アルミ合金、(サムターン)亜鉛合金適合扉厚(mm)28~36
ケース鎌錠 P2
アトムリビンテック¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷から5日以内出荷スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
ステンレスハンドル Φ8
アトムリビンテック¥729~税込¥802~1個当日出荷から5日以内出荷付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×2本材質ステンレス鋼仕上生地HL有効ねじ深さ(mm)8取手取手
ケース鎌錠 L3 表示錠
アトムリビンテック¥9,298税込¥10,2281セット5日以内出荷スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。用途一般住宅屋内用木製引戸材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、レバー】亜鉛合金仕上WB適合扉厚(mm)30~40
NOMOS TD錠 TD2(間仕切錠)
アトムリビンテック¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷から5日以内出荷キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。キーの抜差し箇所は1箇所です。用途一般住宅屋内用木製ドアシリーズNOMOS機能間仕切錠用
NOMOS CS-2(ルーター加工対応)
アトムリビンテック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途片開きドア用6Rルーター加工付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠材質ステンレス鋼シリーズNOMOS仕上ヘアーライン調整範囲(mm)3
アルミ合金取手
アトムリビンテック¥789~税込¥868~1個4日以内出荷アルミ製の使いやすいデザインのハンドルです。2種類のサイズをご用意しています。屋内用木製家具・建具にご使用ください。材質アルミ合金推奨ねじ+トラス小ねじ M4×L(添付されていません)