絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • アズワン(259)
  • ULVAC(アルバック)(9)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(9)
  • トーマス科学(8)
  • ヤマト科学(7)
  • 日本フリーザー(7)
  • PHC[科学研究・開発用品](7)
  • エスペック(5)
  • フクシマガリレイ(5)
  • IKA(4)
  • KNF(4)
  • DLAB(4)
  • 久保田商事(4)
  • トミー精工(4)
  • コクサン(3)
  • トーマス科学器械(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
サービス分類
  • レンタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】オリオン除湿乾燥機 オリオン機械

    【レンタル】オリオン除湿乾燥機

    オリオン機械(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。キャスター付。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上汎用性の高い単相100V電源を採用(RFB500F)スリムでコンパクト、キャスター搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能豊富なオプションを用意乾燥に適した高温環境(45℃まで)対応タイプもシリーズ化
    付属品排水用ホース19×26 1m(ドレンタンクを内蔵しておりますが、ホースにてドレン排出する事も可能です。)質量(kg)37使用温度範囲(℃)1~40
  • 【レンタル】水槽内蔵小型チラー 空冷式キャスター付 RKE750A1-V-G2 オリオン機械

    【レンタル】水槽内蔵小型チラー 空冷式キャスター付 RKE750A1-V-G2

    オリオン機械
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラー。インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です)
    質量(kg)73 ※キャスター付使用温度範囲(℃)(液温)5~35電流(A)4.5/5.3、4.7電源三相200V ±10% 50/60Hz、220V ±10% 60Hz消費電力1.2/1.3、1.3kW使用圧力0.~05MPa周囲温度(℃)-5~43(空冷)電源容量(kVA)2.1運転音55/57dB冷却能力2.7kWサービス分類レンタル
  • 【レンタル】冷却水循環装置 オリオン機械

    【レンタル】冷却水循環装置

    オリオン機械
    46,980税込51,678
    1個
    8日以内出荷
    密閉系循環仕様になります。※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。レンタル3ヶ月ご契約時の月額費用となります。その他のレンタル日数をご希望の場合はお問合せください。
    付属品取扱説明書、冷水出口用(バルブ1、ニップル1)、冷水入口用(バルブ1、ニップル1)接続口径Rc1(冷水出入口)質量(kg)100電源(V)3相AC200(50/60Hz)電源コード(m)4~5吐出圧力(MPa)0.5以下(外部循環能力)電気容量(kVA)4.2(50/60Hz)温度調節範囲(℃)±0.5使用環境温度(℃)-5~43外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×850×970(突起物含)温度設定範囲(℃)5~35導体外径(Φmm)2.5最低流量(L/min)12(外部循環能力)電源ケーブルVCT3.5/端子無し※プラグはお客様のコンセント形状等に合わせてご用意くださいサービス分類レンタル
  • 【レンタル】冷却水循環装置 オリオン機械

    【レンタル】冷却水循環装置

    オリオン機械
    75,980税込83,578
    1個
    8日以内出荷
    密閉系循環仕様になります。※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。
    付属品取扱説明書、冷水出口用(バルブ1、ニップル1)、冷水入口用(バルブ1、ニップル2、ストレーナー1)接続口径Rc1(冷水出入口)質量(kg)140電源(V)3相AC200(50/60Hz)電源コード(m)4~5電気容量(kVA)6.5(50/60Hz)温度調節範囲(℃)±0.5使用環境温度(℃)-5~43外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×970×1080(突起物含)温度設定範囲(℃)5~35導体外径(Φmm)2.5電源ケーブルVCT3.5/端子無し※プラグはお客様のコンセント形状等に合わせてご用意くださいサービス分類レンタル
  • 【レンタル】空冷/省エネ 大型水槽付DCチラー レンタル30日 RKE3750C-V-G2 オリオン機械

    【レンタル】空冷/省エネ 大型水槽付DCチラー レンタル30日 RKE3750C-V-G2

    オリオン機械
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    RKE-Cシリーズは TESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。▼1.冷凍機スピードコントロール:DCインバータドライバが最適運転の自動判断を行います。▼2.ファンスピードコントロール:インバータによる最適運転の自動判断を行います。▼3.ポンプスピードコントロール:必要流量の最小回転数、無駄な送水を抑えます。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。チャーター便でのお届けとなります。
    仕様法定冷凍トン:1.25、省エネモード設定時:±2.0℃、圧縮機:全密閉型ロータリー式・出力:1.85 kW(インバータ駆動)、凝縮器:フィンアンドチューブ型強制空冷式、冷却器:プレート式熱交換器、圧送ポンプ:多段渦巻浸漬型・出力1.1kW(インバータ駆動)、凝縮ファン出力:0.4kW(インバータ駆動)、温度調節器:タッチパネル式電子温度調節器(警報モニタ付)、【アプリケーション例】洗浄機…炭化水素系、各種溶剤の蒸留再生、回収用途、射出成型機…成形後の金型冷却(成形後の樹脂硬化の促進)、水冷式コンプレッサ…水冷式コンプレッサの冷却水用途、高周波誘導加熱装置…加熱コイルの冷却及び高周波電源の冷却、レーザー加工機…(ファイバー・CO2・YAG)発信器、光学系回路の冷却、粉砕機…ジャケット冷却、包装機…ヒートシール後の冷却、ミキサー…ジャケット冷却、印刷機(DI)…UVランプ冷却及びインク乾燥。冷却ステージの冷却、インク温調に使用、真空蒸着装置…チャンバの冷却材質SUS316(ブレージング:Cu)接続口径出入口:Rc1、給水口:Rc1/2、オーバーフロー:Rc1、中間ベースドレン:Rc1、ドレンパンドレン:Rc1/2、水槽ドレン:Rc1/2質量(kg)211(水槽空)電流(A)13.1電源Phase 3・50/60Hz・定格200~220V・許容電圧変動±10%精度冷水、制御精度:±0.1℃安全装置圧縮機:インバータ電流センサ、圧送ポンプ:インバータ電子サーマル、凝縮ファン:インバータ電子サーマル、インバータ:過負荷遮断、電気回路:漏電ブレーカ、過負荷遮断、冷媒回路:高圧圧力スイッチ、冷水回路:フロートスイッチ(渇水警報用)水槽容量(L)約40(実容量)最大使用圧力(MPa)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1606×720×770消費電力(kW)4.1塗装色外観:グレー1(マンセル No.N8.0)グレー2(マンセル No.N5.5)使用周囲温度(℃)-20~50設定温度範囲5~35℃/0~35℃(ブライン使用時)給水方式ボールタップ(給水圧力:0.50MPa以下)運転制御方式圧縮機回転数制御設定圧力範囲(MPa)0.08~0.50冷媒R32・2.0kg冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)アズワン品番68-0448-72-64電源容量(kVA)5.2冷却能力(kW)12.2通信規格EIA 規格 RS-422A/RS-485、プロトコル:Modbus-RTU USB2.0、最大接続台数:RS-422A/RS-485:32台 USB(TYPE B):1台レンタル日数(日)30使用可能流量範囲(L/min)25~70サービス分類レンタル
  • 【レンタル】空冷 大型水槽付DCチラー レンタル RKE3750B-V-G2 オリオン機械

    【レンタル】空冷 大型水槽付DCチラー レンタル RKE3750B-V-G2

    オリオン機械
    96,980税込106,678
    1台
    8日以内出荷
    密閉系循環仕様、屋内設置タイプになります。※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。お届けはチャーター便でのお届けとなります。
    付属品Y型ストレーナー及びY型ストレーナー用ニップル各1個仕様アプリケーション例:洗浄機…炭化水素系、各種溶剤の蒸留再生、回収用途※射出成型機…成形後の金型冷却(成形後の樹脂硬化の促進)※水冷式コンプレッサ…水冷式コンプレッサの冷却水用途※高周波誘導加熱装置…加熱コイルの冷却及び高周波電源の冷却※レーザー加工機…(ファイバー・CO2・YAG)発信器、光学系回路の冷却※粉砕機…ジャケット冷却※包装機…ヒートシール後の冷却※ミキサー…ジャケット冷却※印刷機(DI)…UVランプ冷却及びインク乾燥。冷却ステージの冷却、インク温調に使用※真空蒸着装置…チャンバの冷却接続口径冷水出入口:Rc1質量(kg)約225電源AC200V 3相電気容量7.0kVA 50/60Hz吐出圧力(MPa)【外部循環】0.10~0.50流量(L/min)【外部循環】15~60使用周囲温度(℃)-20~45外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×760×1582(突起物含)温度設定範囲(℃)0~35(3℃以下ではブライン使用、冷却能力20%低下)冷却能力(kW)12.2(液温20℃、周囲温度32℃時)温度調節精度(℃)±0.1電源ケーブルVCT5.5 4~5m 端子無し、導体外径3.1mmサービス分類レンタル
  • 【レンタル】オリオンチラー 循環タイプ RKS750Fシリーズ レンタル オリオン機械

    【レンタル】オリオンチラー 循環タイプ RKS750Fシリーズ レンタル

    オリオン機械
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換器を採用。オリオン独自のコイル式熱交換器なら、詰まりにくく、万が一の場合でも分解清掃が可能。使いやすさを考慮した前面集中操作方式。操作スイッチ、温度表示、IN・OUT水配管、ドレン口を全て前面パネルに集中し、設置性をアップ。スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。高さ方向を極限まで下げることにより、さまざまな設置レイアウトが可能。
    乾燥質量(kg)約43外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)398×405×534冷媒R407C電源容量(kVA)1.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式消費電力(kW)(50/60Hz)0.85/1.05冷媒封入量(kg)0.36サービス分類レンタル
  • 【レンタル】小型水槽付インバーターチラー RKE2200C-V-G2シリーズ レンタル オリオン機械

    【レンタル】小型水槽付インバーターチラー RKE2200C-V-G2シリーズ レンタル

    オリオン機械
    74,980税込82,478
    1台
    7日以内出荷
    RKE-CシリーズはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。1,冷凍機スピードコントロール:DCインバータドライバが最適運転の自動判断を行います。2,ファンスピードコントロール:インバータによる最適運転の自動判断を行います。3,ポンプスピードコントロール:必要流量の最小回転数、無駄な送水を抑えます。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。チャーター便でのお届けとなります。
    質量(kg)120(水槽空)出力(kW)ポンプ:1.28(インバータ駆動)電流(A)13.5電源三相 200V±10%(50/ 60Hz) 220V±10%(60Hz)使用圧力(MPa)0.1~0.6精度(℃)±0.1(省エネモード設定時:±2.0℃)水槽容量(L)約18外装色ライトグレー(マンセル No.N8.0)ミディアム グレー(マンセル No.N5.5)所要圧縮機(kw)1.85冷凍機1.19トン外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1080(1120)×870(875)×375消費電力(kW)4.4使用周囲温度(℃)-5~45給水方式手動ポンプ多段渦巻横型運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R32冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)空気出入口接続口径Rc1圧縮機全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)電源容量(kVA)5.2液温(℃)5~40冷却能力(kW)9.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器/SUS316(ブレージング:Cu)水回路フロートスイッチ(渇水警報用)加熱能力(kW)2.5冷媒封入量(kg)1.3電気回路過負荷保護しゃ断器モータ出力(W)90×2ヶ(インバータ駆動)使用温度調節器デジタル式温度調節器(警報モニタ付)サービス分類レンタル

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

理化学機器レンタル