絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • NS(日進工具)(16)
  • プロトティップ(14)
  • イスカル(6)
  • ワルター(6)
  • タイテックス(4)
  • ギケン(3)
  • ウォーターミルズ(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 大見工業(2)
  • ミニター(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • ケナメタル(1)
  • ユニカ(1)
  • リューター(1)
  • セリン(1)
全長(mm)
  • 38(2)
  • 46(2)
  • 48(3)
  • 50(2)
  • 51(2)
  • 56(2)
  • 61(2)
  • 66(4)
  • 71(3)
  • 79(2)
  • 89(2)
  • 102(2)
  • 103(2)
  • 107(1)
  • 109(1)
  • 115(1)
  • 116(1)
  • 118(1)
  • 123(2)
  • 124(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.05(1)
  • 5(1)
  • 8.3(1)
  • 8.5(1)
  • 10(1)
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(1)
溝長(mm)
  • 18(1)
  • 47(1)
  • 61(1)
  • 232(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(2)
10
材質
  • 超硬合金(12)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
48(3)
56(2)
61(2)
66(4)
71(3)
79(2)
89(2)
102(2)
103(2)
123(2)
全長(mm)をもっと見る
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3Dグーリング
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12Dグーリング
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D グーリングマイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5Dグーリング
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 3D グーリングマイクロドリル タイプVA オイルホール付き 3Dグーリング
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 15D グーリングマイクロドリル タイプVA オイルホール付き 15Dグーリング
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D グーリングマイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10Dグーリング
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA 3D グーリングマイクロドリル タイプVA 3Dグーリング
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付き グーリング高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付きグーリング
8,998税込9,898
1本
20日以内出荷
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬
超硬ドリル5×D用 FIREコート グーリング超硬ドリル5×D用 FIREコートグーリング
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷
幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番233-1187材質超硬全長(mm)103溝長(mm)61先端角(°)140シャンク長(mm)40表面処理FIREコートシャンク径(mm)10刃径(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ろう付けガンドリルEB80 グーリング超硬ろう付けガンドリルEB80グーリング
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番234-0558材質超硬長さ(mm)【ドライバー】48全長(mm)280溝長(mm)232表面処理TiNコート給油方式内部給油刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応ドライバー径(Φmm)16
超硬ストレートシャンクドリル3×D用 グーリング超硬ストレートシャンクドリル3×D用グーリング
3,398税込3,738
1本
当日出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。トラスコ品番181-5423材質超硬全長(mm)49溝長(mm)18先端角(°)118刃径(mm)3.05RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル3×D用 FIREコート グーリング超硬ドリル3×D用 FIREコートグーリング
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬全長(mm)89溝長(mm)47先端角(°)140シャンク長(mm)40表面処理FIREコートシャンク径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
超硬その他ドリル