絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.05(1)
- 5(1)
- 8.3(1)
- 8.5(1)
- 10(1)
全長(mm)
- 38(2)
- 46(2)
- 48(3)
- 50(2)
- 51(2)
- 56(2)
- 61(2)
- 66(4)
- 71(3)
- 79(2)
- 87(2)
- 89(2)
- 100(1)
- 101(1)
- 102(2)
- 103(2)
- 104(1)
- 116(2)
- 123(2)
- 130(2)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(2)
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(1)
溝長(mm)
- 18(1)
- 47(1)
- 61(1)
- 232(1)
材質
- 超硬合金(14)
超硬合金
ブランド
- グーリング
- NS(日進工具)(16)
- プロトティップ(14)
- OSG(オーエスジー)(7)
- イスカル(6)
- ワルター(6)
- タイテックス(4)
- ギケン(3)
- ウォーターミルズ(3)
- 大見工業(2)
- ミニター(2)
- ケナメタル(1)
- ユニカ(1)
- リューター(1)
- セリン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.05(1)
5(1)
8.3(1)
8.5(1)
10(1)

超硬ドリル3×D用 FIREコート
グーリング¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬全長(mm)89溝長(mm)47先端角(°)140シャンク長(mm)40表面処理FIREコートシャンク径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D
グーリング¥42,980~税込¥47,278~1本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D
グーリング¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 3D
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 15D
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D
グーリング¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA 3D
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付き
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本20日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬
超硬ドリル5×D用 FIREコート
グーリング¥9,898税込¥10,8881本翌々日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番233-1187材質超硬全長(mm)103溝長(mm)61先端角(°)140シャンク長(mm)40表面処理FIREコートシャンク径(mm)10刃径(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ろう付けガンドリルEB80
グーリング¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番234-0558材質超硬長さ(mm)【ドライバー】48全長(mm)280溝長(mm)232表面処理TiNコート給油方式内部給油刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応ドライバー径(Φmm)16
超硬ストレートシャンクドリル3×D用
グーリング¥4,698税込¥5,1681本当日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。トラスコ品番181-5423材質超硬全長(mm)49溝長(mm)18先端角(°)118刃径(mm)3.05RoHS指令(10物質対応)対応