絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- Jackery(ジャクリ)(82)
- TogoPower(30)
- 日東工業(14)
- 富士倉(9)
- 新ダイワ(8)
- 日動工業(8)
- YAMAZEN(山善)(8)
- DJI(8)
- EcoFlow(エコフロー)(8)
- サイバーパワー(8)
- EARTH POWER(8)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- BLUETTI(ブルーティ)(7)
- OUKITEL(7)
- Anker(アンカー)(6)
- PowerArQ(6)
- AVIOT(5)
- MEIHO(ワキタ)(5)
- メテックス(4)
- ブランドをもっと見る

リチウムイオン蓄電システム スタンドアロンタイプ(蓄電容量3.5kWh)
Panasonic(パナソニック)¥1,298,000税込¥1,427,8001台90日以内出荷スマートフォンやタブレットなどを電源アダプタ不要で直接充電できるUSBコンセント4口とAC出力コンセント2個を搭載しています。 1500VAの高出力で停電時も一度に多くの機器が接続可能です。 付属の固定スタンドを設置することで、震度6強レベルの地震での転倒を防止する高い耐震性を実現しました。 機器瑕疵保証・蓄電容量保証10年、長期間ご使用いただくための充実したサポートです。用途工事不要のBCP(事業継続計画)対策に。 必要に応じて設置場所を変更したい場合に。 在宅時間が増え心配な電気代対策に。 災害時の備えに。トラスコ品番250-4834幅(mm)625質量(kg)65高さ(mm)598奥行(mm)240出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100定格出力容量(VA)1500
『非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常用電源オプション
- 非常用電源本体