絞り込み
ブランド
  • RENOGY JAPAN
  • Jackery(ジャクリ)(75)
  • TogoPower(27)
  • 富士倉(11)
  • DJI(8)
  • サイバーパワー(8)
  • EARTH POWER(7)
  • OUKITEL(7)
  • 日動工業(6)
  • EcoFlow(エコフロー)(6)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • AVIOT(5)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • BLUETTI(ブルーティ)(5)
  • PowerArQ(5)
  • イチネンTASCO(3)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • エバパワーブライト(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • REGO シリーズ 500A コンバイナーボックス(Bluetooth内蔵) RENOGY JAPAN

    REGO シリーズ 500A コンバイナーボックス(Bluetooth内蔵)

    RENOGY JAPAN
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    【信頼性の高い性能】。高品質の錫メッキ銅バスバーを2本搭載しており、長期間にわたって安定したシステム性能を提供します。【効率的なシステム監視】。BluetoothおよびCAN通信に加え、直感的なLEDライトで各回路の状態を簡単に確認できます。太陽光発電システムの状態を迅速に把握でき、運用効率を向上させます。【コンパクトで軽量】。コンパクトかつ軽量な設計でありながら、太いケーブルや大きめの端子も収納できます。設置場所を選ばず、容易に取り付けられます。【堅牢な筐体による安全接続】。頑丈な外装により、内部配線が曲がったりねじれたりしても接続を保護できます。安心してシステムを運用できます。【拡張された安全性】。MRBF(Marine Rated Battery Fuse:船舶用バッテリー向けヒューズ)などの取り付けにも対応しており、優れた電気的安全性を確保できます。
    用途REGO 500A コンバイナーボックス(通信対応版)は、電力システム内での配線接続と分岐を効率的かつ信頼性高く行える中心ハブです。Bluetooth機能とLEDインジケーターを内蔵しており、各回路の状態をBluetooth通信、CAN通信、LEDライトで簡単に確認できます。これにより、システムの管理がより便利になり、安心して運用できます。正極・負極の2本のバスバーと4つのケーブルポート、さらに接地ポートを備え、拡張端子を通じて他のコンバイナーボックスとの接続も可能。12V/24V/36V/48Vのバッテリー、インバーター、チャージコントローラー、バッテリーチャージャー、DC負荷などさまざまな機器と互換性があり、新規・既存のシステムの両方で活用できる多用途ソリューションです。材質【バスバー】錫メッキ銅【筺体】板金寸法(mm)バスバー:4×30電圧(V)9 - 60dcユニット質量(kg)2.6定格電流(A)500湿度(%RH)0~99(結露なし)保護等級IP22通信方式CANbusおよびModbus(Bluetooth対応)保証期間1年コネクタM8バスバー推奨トルク(N・m)【端子】8保管温度範囲(℃)-40~80各種認証RoHS、ISO 9001認証取得工場で製造グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)-20~60筐体寸法(mm)263×160×115

非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります

非常用電源本体