絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 非常用電源本体

348件中 321348
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQ

    ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量

    PowerArQ
    239,800税込263,780
    1個
    翌日出荷
    キャンプギアやインテリアに合うカラーバリエーションを展開。 大容量かつ高出力なので、家庭にあるほとんどの家電を使用することができる。 リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しており、電池寿命が約3000回以上と通常のリチウムイオンバッテリーの約6倍で、万が一の短絡の際に発火に必要な酸素が発生しないため安全性が高く、1ヶ月の自己放電率が1%以下と少なく、-20℃の環境でも使用でき、低温にも強い。 LEDライト搭載で、停電・防災対策としても○。
    用途キャンプ・アウトドア 車中泊・キャンピングカー 防災品 工具給電用
  • ソーラーパネル 200W TogoPower

    ソーラーパネル 200W

    TogoPower
    65,980税込72,578
    1枚
    7日以内出荷
    定格出力200Wのソーラーパネル。太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。 折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。
    付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード仕様太陽光転化率:21.5%-23.5%寸法(mm)(展開時)2410×535×25、(収納時)600×535×60質量(kg)7.3タイプ単結晶セル×2pcsポート数3 (アンダーソンポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1)出力DC18V/11.12A MaxUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)定格出力(W)200RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)‐20-65
  • ソーラーパネル 120W TogoPower

    ソーラーパネル 120W

    TogoPower
    35,980税込39,578
    1枚
    5日以内出荷
    定格出力120Wのソーラーパネル。太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。 ソーラー充電器として、QC3.0USBポートおよびType-Cポート(最大15V 4.5A)から2台のデバイスを同時充電可能です。 折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。
    付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×DC7909コネクタ付き(1.5m)(本体に搭載)、1×DC7909プラグ変換コネクタ(1.5m) (DC7909 to DC5525+DC5521+アンダーソンコネクタ+XT60)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード仕様太陽光転化率:21.5%-23.5%寸法(mm)(展開時)1615×520×25、(収納時)520×380×55質量(kg)4.6タイプ単結晶セル×4pcsポート数3 (DCポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1)出力DC18V/6.67A MaxUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)定格出力(W)120RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)‐20-65
  • ソーラーパネル 100W TogoPower

    ソーラーパネル 100W

    TogoPower
    38,980税込42,878
    1枚
    9日以内出荷
    ソーラーパネルのDC出力電圧は18Vで、Togo POWERポータブル電源への充電だけではなく、DC5521、DC5525、DC7909接続コネクタが同梱されて市販ほとんどのポータブル電源に対応出来ます。 太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。 ソーラー充電器として、QC3.0/24WやPD45W出力ポートが付き、スマホ、タブレットやパソコンなどの設備へ2台同時に充電可能。Type-Cポートは5V4.5A/9V3A/12V3A/15V3Aまで、最大45Wの高出力でPD対応のMacbookなどのPCデバイスへ急速充電ができます。 折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。ケーブル収納袋付で素早く外に持ちだせます。
    付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(0.65m)(DC7909+DC5525+DC5521+航空コネクタプラダ付き)、1×アンダーソンコネクタ付きMC4アダプタ(3m)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード仕様太陽光転化率:21.5%-23.5%寸法(mm)(展開時)1220×540×25、(収納時)540×605×40質量(kg)4.6タイプ単結晶セル×2pcsポート数3 (アンダーソンポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1)出力DC18V/5.5AUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)定格出力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)‐20-65
  • ポータブル電源(1000W/933wh) TogoPower

    ポータブル電源(1000W/933wh)

    TogoPower
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。1000W/933whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。 10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。 ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。 急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。 ノートパソコン(41.4W)が約19回充電電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約20~35時間使用できます。 パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。 50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
    付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード幅(mm)290質量(kg)8.6高さ(mm)200使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)201ポート数8(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1)出力AC100V, 50/60Hz, 1000W (瞬間最大2000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W定格出力(W)1000入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)バッテリーNCM充電時間(時間)コンセント約6.3、シガーソケット約15.6、120Wソーラーパネル(別売り)約7.8(天候による)波形純正弦波バッテリー容量(mAh)252100充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上)USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54WRoHS指令(10物質対応)対応使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー)バッテリー容量(Wh)933入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
  • ポータブル電源(500W/400wh) TogoPower

    ポータブル電源(500W/400wh)

    TogoPower
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。 10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。 ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。 パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。 50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
    付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード幅(mm)230質量(kg)4.3高さ(mm)178使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)168ポート数9(AC出力ポート×1、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1)出力AC100V, 50/60Hz, 500W (瞬間最大1000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W定格出力(W)500入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)バッテリーNCM充電時間(時間)コンセント約4、シガーソケット約6.7、120Wソーラーパネル(別売り)約4(天候による)波形純正弦波バッテリー容量(mAh)108100充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上)USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54WRoHS指令(10物質対応)対応使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー)バッテリー容量(Wh)400入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
  • ポータブル電源 新ダイワ

    ポータブル電源

    新ダイワ
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷
    排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適!UPS機能(無停電電源装置)搭載
    用途アウトドア・レジャー、DIYや現場作業、災害時の備えとして付属品AC電源ケーブル/12Vシガーソケットケーブル/MC4コネクタケーブル/取扱説明書/保証書幅(mm)574質量(kg)27高さ(mm)259使用温度範囲(℃)-10~45(充電5~40)奥行(mm)369出力【AC100V】コンセント数:3(20A)、定格出力:2000W(USP時1400W)、出力電圧:AC100V、周波数:50/60Hz(周波数自動切替機能付き)【USB-A】ポート数:4、DC定格出力:5V/2.5A・9V/2A・12V/1.5A Max18W、Quick Charge3.0:対応【USB-C】ポート数:2、DC定格出力:5/9/12/15/20V・3A Max60W Power Delivery:対応【DC12V】シガーソケット:DC12V/8A、DC5525:12V/4A定格出力(W)2000バッテリー三元系リチウムバッテリー寿命バッテリーサイクル:1000回(湿度65%以下、25℃)バッテリー容量(Ah)51充電電圧(V)【コンセント】入力電圧:AC100(50/60Hz)、【シガーソケット(DC12V)】入力:DC12/24・5A充電時間(時間)AC:約2/シガーソケット(DC12):約34/ソーラーパネル:約12(※真夏の晴天時、充電時間は日射強度で変わります)波形正弦波保管温度範囲(℃)-20~45入力電力(W)【コンセント】1200バッテリー容量(Wh)2264入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525
  • ウルトラパワー電源4000 富士倉

    ウルトラパワー電源4000

    富士倉
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
    コンセントを4個口搭載。定格合計2000Wまで使用可能!!
    用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)379質量(kg)21高さ(mm)317使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)216最大出力(W)4000入力電圧(V)AC54V/10A450W定格出力(W)2000入力ソーラー充電:54V/7.5A最大400Wまで可能出力周波数(Hz)50/60(切り替え可)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電時間(時間)約3.5波形純正弦波出力端子USB端子×2(5V/2.4A)USB-QC3.0(5V/9V/12/3A)保管温度範囲(℃)-10~60バッテリー寿命3000~4000回バッテリー容量(Wh)1536入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
  • ウルトラパワー電源6000 富士倉

    ウルトラパワー電源6000

    富士倉
    429,800税込472,780
    1台
    翌々日出荷
    安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。 定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。 液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。 オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。
    用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)427質量(kg)31高さ(mm)383使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)244出力コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。定格出力(W)3000入力専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大)バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー容量(Ah)40充電時間(時間)約4波形純正弦波保管温度範囲(℃)-10~60バッテリー寿命3000~4000回バッテリー容量(Wh)1920入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
  • AEDキャビネット付防災非常用電源BPS 翠光トップライン

    AEDキャビネット付防災非常用電源BPS

    翠光トップライン
    999,800税込1,099,780
    1セット
    3日以内出荷
    防災専用に開発された蓄電池 一般に販売されているポータブル蓄電池は、常時使用することを想定しているため、災害時の対応に不十分な設計になっています。 その点、 防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は、災害時の非常用電源 として、イチから自社で設計・開発を行った日本で唯一の「防災専用の蓄電池」です。 充電台数 5Wの給電でスマホを同時に60台充電出来ます。 iPhone XSの場合98台を電池残量0→100%に充電出来ます。 蓄電池容量について 1067Whの蓄電池容量に対して1013Whまで使用できます。 常時充電方式 蓄電池のセルは年間約20%を自然放電するため、充電しないまま長期間倉庫に放置していると使用可能量が減ってしまいます。 例えば、1年間放置した場合には同じ電池容量でも約半分の533Whしか使えません。 一方、防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は常時充電されているので、常に満充電の状態で使用できます。 定格電力を低く設定 パーソナルユースの蓄電池では、消費電力が大きい電気製品も使える設定になっていますが、それではすぐに蓄電容量がなくなってしまいます。 防災専用BCP蓄電池BPST-1000B はAC100Vの定格出力を300Wに制限することで急激に容量が減るのを防ぎ、より多くのスマホを充電出来ます。 蓄電池の安全設計 防災専用BCP蓄電池BPST-1000Bは、軽量ながら大容量のセル形式21700(SAMSUNG SDI製)を使用。 バッテリーマネージメントシステム(BMS)は、常時充電・防災仕様に合わせて、すべて自社で開発したものを使用しており、安心して使える設計です。 他のパーソナルユースの蓄電池は汎用品を使っていることが多いため、BPS BOX内では使用できません。 豊富なUSBポート 「非常用電源装置」として、従来の蓄電池よりも多くのUSBポート(合計14口)を設置。 また数年後の充電機器の傾向を想定し、Type-Cのポートも十分に完備しています。 可搬型の重量 防災用蓄電池は、国や自治体の補助金で、多くの場合「可搬型」が条件となります。 その条件をクリアしつつ、持ち運びできるよう、約10kgに設計しています。 AEDキャビネット 全AED機種に対応。AEDキャビネットがBPS(防災用電源)と合体!国内で使用されている全機種のAEDが収納可能です。 ハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際、必要な道具も保管することができます。 ※AED本体は製品に含まれておりませんので別途ご準備ください。
    仕様ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB、発電容量:160W/1個、Mobile Cable BPSC-1452、3 Way USB:EA1409BK×6、Apple Lightning:EA1405BK×2、Type-C To Type-C:EA1406BK×6セット内容防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B×1台、防災専用BCPライト BPST-25×5本、USB充電式LED4.5W GB-F3×2本、ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB×2個、Mobile Cable BPSC-1452×1セット、他・電源タップ×1個、USBハブ×2個出力AC100×2、USBQC×6、USB TypeC×8バッテリー容量(mAh)防災専用BCPライト(BPST-25):5200、USB充電式LED4.5W(GB-F3):8800蓄電池タイプ防災専用BCP蓄電池:BPST-1000B蓄電池容量(Wh)1067
  • 防災非常用電源BPS 翠光トップライン

    防災非常用電源BPS

    翠光トップライン
    989,800税込1,088,780
    1セット
    3日以内出荷
    防災専用に開発された蓄電池 一般に販売されているポータブル蓄電池は、常時使用することを想定しているため、災害時の対応に不十分な設計になっています。 その点、 防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は、災害時の非常用電源 として、イチから自社で設計・開発を行った日本で唯一の「防災専用の蓄電池」です。 充電台数 5Wの給電でスマホを同時に60台充電出来ます。 iPhone XSの場合98台を電池残量0→100%に充電出来ます。 蓄電池容量について 1067Whの蓄電池容量に対して1013Whまで使用できます。 常時充電方式 蓄電池のセルは年間約20%を自然放電するため、充電しないまま長期間倉庫に放置していると使用可能量が減ってしまいます。 例えば、1年間放置した場合には同じ電池容量でも約半分の533Whしか使えません。 一方、防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は常時充電されているので、常に満充電の状態で使用できます。 定格電力を低く設定 パーソナルユースの蓄電池では、消費電力が大きい電気製品も使える設定になっていますが、それではすぐに蓄電容量がなくなってしまいます。 防災専用BCP蓄電池BPST-1000B はAC100Vの定格出力を300Wに制限することで急激に容量が減るのを防ぎ、より多くのスマホを充電出来ます。 蓄電池の安全設計 防災専用BCP蓄電池BPST-1000Bは、軽量ながら大容量のセル形式21700(SAMSUNG SDI製)を使用。 バッテリーマネージメントシステム(BMS)は、常時充電・防災仕様に合わせて、すべて自社で開発したものを使用しており、安心して使える設計です。 他のパーソナルユースの蓄電池は汎用品を使っていることが多いため、BPS BOX内では使用できません。 豊富なUSBポート 「非常用電源装置」として、従来の蓄電池よりも多くのUSBポート(合計14口)を設置。 また数年後の充電機器の傾向を想定し、Type-Cのポートも十分に完備しています。 可搬型の重量 防災用蓄電池は、国や自治体の補助金で、多くの場合「可搬型」が条件となります。 その条件をクリアしつつ、持ち運びできるよう、約10kgに設計しています。
    仕様ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB、発電容量:160W/1個、Mobile Cable BPSC-1452、3 Way USB:EA1409BK×6、Apple Lightning:EA1405BK×2、Type-C To Type-C:EA1406BK×6セット内容防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B×1台、防災専用BCPライト BPST-25×5本、USB充電式LED4.5W GB-F3×2本、ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB×2個、Mobile Cable BPSC-1452×1セット、他・電源タップ×1個、USBハブ×2個出力AC100×2、USBQC×6、USB TypeC×8バッテリー容量(mAh)防災専用BCPライト(BPST-25):5200、USB充電式LED4.5W(GB-F3):8800蓄電池タイプ防災専用BCP蓄電池:BPST-1000B蓄電池容量(Wh)1067
  • ポータブル電源 マスプロ電工

    ポータブル電源

    マスプロ電工
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    防災・アウトドア・イベントのほか作業にも最適!
    付属品ACアダプター、ACコード、アクセサリーソケットケーブル使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)9~10波形正弦波出力端子ACコンセント・USB端子・アクセサリーソケット保管温度範囲(℃)-10~60(直射日光避けてください)入力ポートAC、ソーラー、アクセサリーソケット出力ポートACコンセント、USB-C、USB-A、アクセサリーソケット、DC12V
  • リチウムイオン蓄電システム スタンドアロンタイプ(蓄電容量3.5kWh) Panasonic(パナソニック)

    リチウムイオン蓄電システム スタンドアロンタイプ(蓄電容量3.5kWh)

    Panasonic(パナソニック)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    90日以内出荷
    スマートフォンやタブレットなどを電源アダプタ不要で直接充電できるUSBコンセント4口とAC出力コンセント2個を搭載しています。 1500VAの高出力で停電時も一度に多くの機器が接続可能です。 付属の固定スタンドを設置することで、震度6強レベルの地震での転倒を防止する高い耐震性を実現しました。 機器瑕疵保証・蓄電容量保証10年、長期間ご使用いただくための充実したサポートです。
    用途工事不要のBCP(事業継続計画)対策に。 必要に応じて設置場所を変更したい場合に。 在宅時間が増え心配な電気代対策に。 災害時の備えに。トラスコ品番250-4834幅(mm)625質量(kg)65高さ(mm)598奥行(mm)240出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100定格出力容量(VA)1500
  • 1000Wポータブル電源 パワーバンク1000 日動工業

    1000Wポータブル電源 パワーバンク1000

    日動工業
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    イザという時、家電が使える!AC100V 正弦波出力。騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源。安心・安全で燃えない!リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー。衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!様々な厳しい性能評価試験をクリア。
    用途通電前の内装工事、災害被災地や避難所、農地やビニールハウス、アウトドア、車中泊での電源として質量(kg)16.4出力コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1000Wh、USB typeA×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeB×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A)最大出力(W)瞬間:約2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×217×288定格出力(W)1000バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー保証期間1年使用環境温度(℃)【出力・充電時】-10~40、【保管時】-40~60電池寿命約2000回充電時間(時間)8(ACアダプター)蓄電池容量(Ah)46.8蓄電池容量(Wh)1048
  • ビックパワーバッテリー 富士倉

    ビックパワーバッテリー

    富士倉
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    家庭用の電化製品がそのまま使える!
    用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。付属品専用AC充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)190質量(kg)14.8高さ(mm)242使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)385最大出力(W)2000定格出力(W)1000バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電時間(時間)約6.2波形純正弦波充電可能回数2000回以上保管温度範囲(℃)-10~40アズワン品番64-9674-98バッテリー容量(Wh)1036.8入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
  • 60Ahパワーポータブルバッテリー 富士倉

    60Ahパワーポータブルバッテリー

    富士倉
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    家庭用の電化製品がそのまま使える!
    用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。付属品専用AC充電器/シガープラグケーブル/シガーソケットアダプター/取扱説明書&保証書幅(mm)240質量(kg)2.45高さ(mm)212.5使用温度範囲(℃)0~40(10~30推奨)奥行(mm)109出力【コンセント】AC100V/60Hz×2個(合計200W、瞬間最大360Wまで)、出力波形:純正弦波定格出力(W)200最大出力コンセントと各ポート毎の範囲内で合計369Wまでバッテリーリチウムイオン充電時間(時間)約8~9波形純正弦波出力端子DCジャック5.5mm×3個:DC9~12.6V(合計10A、瞬間最大15Aまで)保管温度範囲(℃)-10~40(10~30推奨)アズワン品番64-9675-01USBポートUSB2.0×2:DC5V/2.1A/最大15W(同時使用は1.5A(最大7.5W、合計15Wまで))、USB2.0×1:DC5V/2.4A(最大12Wまで)、USB-C(QC3.0)×2:DC5/9V/2A(最大18W、合計36Wまで)、USB 18W QC3.0×1:DC5/9V/2A(最大18Wまで)バッテリー寿命約500回バッテリー容量(Wh)222入力ポートAC/シガープラグ/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/DC5521
  • モバイルソーラーセット OS(オーエス)

    モバイルソーラーセット

    OS(オーエス)
    219,800税込241,780
    1セット
    9日以内出荷
    アウトドアや緊急災害時など、いざという時にも太陽光から充電可能で安心な32Wモバイルソーラーシートを採用 約15時間で、32W-12Vソーラーシートからバッテリー(20Ah)へ充電が可能 国産のセルを採用した、安定した発電をお約束するソーラーシート 約700gと軽く、柔らかく、巻き取り可能なアモルファスソーラーシートのため、簡単に収納でき持ち運びに便利 6点ハトメがあり、カラビナでテントやベランダなどに取付も可能(カラビナは付属しません) 大容量20Ah/DC11.1Vのバッテリー AC100V3芯、AC100V2芯、DC5V USB出力で家電が動かせます
    用途避難施設の緊急用電源として。電気の備蓄として。トラスコ品番209-2748セット内容モバイルソーラーシート、ポータブル蓄電池、防水LEDチャージャー、防水ハードケース質量(kg)8.2使用温度範囲(℃)-20~60バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリーバッテリー容量(Ah)20/DC11.1Vアズワン品番64-8540-70外寸法・幅(mm)406外寸法・高さ(mm)174防水性IP65(ソーラーシートのみ、ジャンクションボックス・コネクタ部を除く)公称出力(W)最大32/DC12V(DCプラグ)使用湿度(%RH)85以下外寸法・奥行(mm)330
  • ポータブル蓄電池LB-230(エナジー・プロ CUBE) DEAR LIFE

    ポータブル蓄電池LB-230(エナジー・プロ CUBE)

    DEAR LIFE
    96,980税込106,678
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトで軽量ボディー ライフライン回復まで頼りになる
    付属品本体用布製バッグ/専用AC充電アダプタ・ケーブル/取扱説明書&保証書セット内容LB-230本体、専用ACアダプタ、電源コード、本体用バック、取扱説明書材質アルミニウム、ABS樹脂幅(mm)120質量(kg)2.3ブラック×シルバー高さ(mm)155使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)120出力AC100V 60Hz、USB1:QC3.0 5-9V 最大18W USB2:DC5V/2.4A USB3,4: DC5V/1A定格出力(W)200入力専用アダプタ充電池:AC100V 50/60Hz、DC18.5V 1.8AバッテリーNCM充電時間(時間)約7波形純正弦波電源供給方式充電式保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-4058-17バッテリー容量(Wh)230入力ポートAC100V/ソーラーパネル出力ポートAC100V×3/USB(QC3.0 DC5-9V最大18W)×1、USB(DC5V/2.4A)×1、(DC5V/1A)×2
  • ポータブル蓄電池LB-100(エナジー・プロ S) DEAR LIFE

    ポータブル蓄電池LB-100(エナジー・プロ S)

    DEAR LIFE
    49,980税込54,978
    1個
    12日以内出荷
    災害時はもちろん、外出先でも使用ができるコンパクトでスタイリッシュなポータブル電源です。 ボタン一つでAC 出力、USB 出力が使える簡単仕様で、つなぎっぱなし充電も可能な為手軽に保管できます。 普段使いも、いざという時も頼りになる本格タイプです。
    付属品専用AC充電アダプタ・ケーブル/取扱説明書&保証書セット内容本体/專用ACアダプタ/取扱説明書材質アルミニウム、ABS樹脂幅(mm)78質量(kg)1.2グリーン×シルバー高さ(mm)128使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)78出力AC100V 60Hz、USB1:QC3.0 5-9V 最大18W USB2:DC5V/2.4A定格出力(W)80入力専用アダプタ充電池:AC100V 50/60Hz、DC18.5V 1AバッテリーNCM充電時間(時間)約8波形純正弦波電源供給方式充電式保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-4058-16バッテリー容量(Wh)103入力ポートAC100V/ソーラーパネル出力ポートAC100V×1/USB(QC3.0 DC5-9V最大18W)×1、USB(DC5V/2.4A)×1
  • EXELUX モバイルバッテリー&LEDライト付コンパクトミラー メテックス

    EXELUX モバイルバッテリー&LEDライト付コンパクトミラー

    メテックス
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    お出かけの必需品 コンパクトミラー・パワーバンクが一体化!ポーチに入れてスマートに持ち運べる。 ミラー・モバイルバッテリー・LEDライトの三機能がコンパクトに一体化、携帯に便利。 モバイルバッテリーは大容量4000ミリアンペア、携帯電話等を素早く充電。 ミラーは等倍、2倍の2種類、使い勝手が良く、LEDライト付だから暗い場所でも安心。
    付属品USB/microUSBケーブル、取扱説明書材質ABS、ガラスピンク質量(g)約145充電時間(時間)約3~4(目安)、約1.5回充電可能(iPhone等)バッテリー容量(mAh)4000サイズ(mm)約90Φ×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 常時インバーターUPS Smart app オンラインシリーズ 正弦波 サイバーパワー

    常時インバーターUPS Smart app オンラインシリーズ 正弦波

    サイバーパワー
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷から13日以内出荷
    常時インバーター、正弦波、2Uラックマウント型UPS 3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)。バッテリ増設可能(オプション)
    材質金属出力電圧100±2%、110±2%、115±2%、120±2%、125±2%入力電圧(V)100~125電源コード(m)3保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50±0.5%、60±0.5%出力波形正弦波相対湿度動作:0~90%(結露なきこと)、保存:0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±10、60±10動作温度(℃)0~40過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
  • ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 サイバーパワー

    ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波

    サイバーパワー
    89,980税込98,978
    1台ほか
    6日以内出荷
    ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS 3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)
    材質金属出力電圧100±5%電源コード(m)3保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波プラグ直角、45°で右にオフセット相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0~40
  • ラインインタラクティブUPS Backup CRシリーズ  正弦波 サイバーパワー

    ラインインタラクティブUPS Backup CRシリーズ 正弦波

    サイバーパワー
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS 3年先出しセンドバック保証付き
    材質プラスチック出力電圧100±5%出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0~40各種認証VCCI過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
  • ポータブル電源 PRIME750 POWEROAD

    ポータブル電源 PRIME750

    POWEROAD
    87,980税込96,778
    1台
    翌々日出荷
    バッテリー容量750Wh 堅牢構造 オールインワン パワフルな電力供給 長寿命 軽量で持ち運びしやすい 再生可能エネルギー
    用途キャンプや非常時に付属品AC充電ケーブル/取扱説明書&保証書幅(mm)349質量(kg)7.5高さ(mm)285使用温度範囲(℃)-10~45(充電0~45)奥行(mm)160周波数(Hz)50/60電圧(V)2×230V/50Hz or 2×110V/60Hz出力AC/トータルポート:2×3ピンプラグ定格出力(W)500入力ACアダプタ充電:25.2V、5A、ソーラー充電:30~36V、200WMAXバッテリー三元素リチウムイオン寿命サイクル:1500以上(80%放電時)バッテリー容量(Ah)72.8バッテリー電圧(V)25.2充電時間(時間)約7~10(フル充電)LED【マルチモード】明るい(100%出力)、通常モード(50%出力)、省エネルギー(25%出力)、緊急フラッシュ、SOSシグナル波形正弦波保管温度範囲(℃)0~45ソケットシガーライター:1×12V/60W瞬間出力(W)最大1200各種認証CE、FCC、PSE、SAAUSBポート1×5V 1A、1×5V 2A、1×5V 2.4A(急速充電)バッテリー容量(Wh)720入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/DC55221
  • Jackery ポータブル電源 1000 Plus v2 Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 1000 Plus v2

    Jackery(ジャクリ)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    1024Whの大容量と1800Wの高出力、拡張バッテリーに対応し最大11kWhまで増設可能。アウトドアキャンプの電源供給はもちろん、在宅勤務時の非常用電源としても十分に対応可能です。10msのUPS機能により、停電時でもPC・ネットワーク機器への電源供給を無瞬断で切り替えられます。バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。3kvのサージプルーフ機能を搭載し、雷雨時でも家庭内のデリケートな機器へ安全かつ安定した電力供給を実現。
  • ソーラーパネル用延長ケーブル(2本セット) 新ダイワ

    ソーラーパネル用延長ケーブル(2本セット)

    新ダイワ
    10,980税込12,078
    1セット(2本)
    5日以内出荷
  • ポータブル電源 Solix C800 Plus Portable Power Station Anker(アンカー)

    ポータブル電源 Solix C800 Plus Portable Power Station

    Anker(アンカー)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    業界最高水準の高出力 768Whの中容量帯ながら、1200Wを安定して出力できるパワフルな一台です。 電気ケトルやドライヤーなど消費電力の高い電化製品もご利用いただけます。世界最速の急速充電 急速充電技術HyperFlashにより、100%満充電までわずか58分。 スマホより速く充電が終わります。キャンプライト及び伸縮可能なポール付属 天面の蓋の中にはライト二つと最大100cmまで伸縮可能なポールが付属。ライトは充電式かつ、ポータブル電源と一緒に充電されるため充電忘れの心配がなくいざという時もすぐにお使い頂けます。毎日、10年使えるポータブル電源 製品寿命は電池寿命だけでなく、 電子部品寿命によって決まります。 Ankerは長寿命バッテリーのパイオニアとして、電池には電気自動車にも使用されるEVクラスのリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。さらに独自技術により電子部品においても約50,000時間の長寿命を実現しました。購入後も安心のアフターサービス 専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。
    用途防災、BCP対策に。現場での発電機がわりに。フリーアドレス用の電源として。付属品Anker Solix C800 Plus Portable Power Station、キャンプライト×2、伸縮ポール、AC充電ケーブルトラスコ品番657-5892材質バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池幅(mm)371高さ(mm)250奥行(mm)205定格出力(W)1200バッテリー容量(Ah)24
  • ポータブル電源・ソーラーパネル接続用アダプター Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源・ソーラーパネル接続用アダプター

    Jackery(ジャクリ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    Jackeryポータブル電源をJackeryのソーラーパネル・車載用シガーソケットケーブルに接続する際に使用するトランスジャックです。
    最大電圧(V)100

非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります

非常用電源本体