Anker Solix C1000 Portable Power Station 2
すべてにちょうどいい、世界最小クラス
のポータブル電源:1000Wh以上の大容量は変わらずに、Amazon Best Seller獲得実績もある前モデル (Anker Solix C1000 Portable Power Station) から一回り省サイズ化し約12%の軽量化を実現した世界最小クラスのポータブル電源です。
容量1000Wh帯かつAC定格出力1500W以上のリン酸鉄リチウムイオン電池搭載モデルにおいて。ハンドル部分を除く体積計算に基づく。 (2025年4月時点 Anker調べ)
世界最速
、100%満充電までわずか54分:独自の急速充電技術HyperFlash?により100%満充電までわずか54分。 スマホより速く充電が終わります。
20℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時。通常モードでは約60分です。外気温や使用環境により充電時間は異なる場合があります。
99%以上
の家電を動かせるパワフルさ:定格出力は家庭用コンセントと同等の1550Wを実現。スマホやノートパソコンはもちろん、電気ケトルやドライヤー、冷蔵庫など様々な機器を動かせます。
一般家庭で使用されるAC100V対応の家電を対象とした場合 (Anker調べ)
劣化を気にせず、10年以上毎日使える長寿命:サイクル回数4,000回以上を誇る電池寿命の長さと安全性の高さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の採用に加え、独自技術InfiniPowerにより電子部品の長寿命化も実現。毎日使用しても10年間バッテリーの劣化を心配する必要がありません。
電池容量が初期容量の80%まで劣化するまでのサイクル回数4,000回以上、電子部品の寿命は50,000時間を誇り、適切な利用方法および環境下においては、1日1回ご利用いただいても約10年以上に渡り正常な状態を保ちます
選べる充電方法:ACコンセントからの急速充電はもちろん、ソーラーパネルやシガーソケットからも充電が可能です。ソーラーパネルからは最短約1.8時間、シガーソケットからは最短約12時間で充電頂けます。
あらゆるシーンで活躍するポータブル電源:大容量 & 高出力ながらコンパクトな設計のため、防災時はもちろん、キャンプなどのアウトドアシーンや電源が近くにない場所でのデスクワーク、DIYなど様々なシーンで活用いただけます。
アプリ対応で節電にも使える:専用のAnkerアプリから充電・給電状況の確認や、遠隔で入力スピードの操作が可能です。本体への充電タイミングも調整可能で、電気代が安くなる夜の間に充電をし、高くなる昼間に使用するなどの節電にも活用いただけます。
- 質量(kg)
- 約11.3
- 色
- ダークグレー
- 出力(W)
- USB-A :最大12 ×1、USB-C:最大100 ×2 / 最大15 ×1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約38.4×20.8×24.4
- バッテリー容量(Wh)
- 1024
- 内容量
- 1個
防災用品 の新着商品
カテゴリ

































