絞り込み
送風口数
- 1口(1)
ブランド
- センター商事
- エスケイジャパン(5)
- ナカトミ(4)
- トヨトミ(3)
- 日動工業(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 広電(KODEN)(2)
- Hisense(ハイセンス)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- スイデン(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- GENTOS(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- スリーアップ(1)
- siroca(1)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
- PowerArQ(1)
特価

スポットクーラー
センター商事¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷工事いらずでラクラク設置!。便利パーツが全部入り!用途冷房・除湿・送風種別床置き寸法(mm)排気ホース:約Φ150×1500、排水ホース:内径Φ16× 外径Φ17.5×L1000色ホワイト電源(V)AC10050/60Hzコード長さ(m)1.8本体質量(kg)約16首振なし風量2段階設定本体寸法(mm)奥行約288本体寸法(mm)高さ約697本体サイズ(mm)約W297×D288×H697本体寸法(mm)幅約297タイマー設定24時間送風口数1冷媒R134a運転モード冷風、除湿、送風運転音≦55dB冷房能力(kW)50Hz/0.8、60Hz/0.88