絞り込み
ハネ径(cm)
  • 58(1)
機能
  • 機能風量調節(3)
ブランド
  • センター商事
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(77)
  • スイデン(76)
  • YAMAZEN(山善)(72)
  • 日動工業(53)
  • アイリスオーヤマ(43)
  • コイズミ(小泉成器)(34)
  • ナカトミ(30)
  • TEKNOS(29)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](24)
  • TOPLAND(24)
  • エスケイジャパン(23)
  • スーパー工業(22)
  • おおたけ(19)
  • オーム電機(17)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(17)
  • スリーアップ(15)
  • ヒロ・コーポレーション(14)
  • アピックス(13)
  • 広電(KODEN)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事

    携帯腰掛扇風機 空調ファン

    センター商事(10件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
    付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル寸法(mm)77×36×101質量(g)170連続使用時間(時間)【高】約3、【中】約6、【低】約15USBケーブル(m)1風量調整3段階(強/中/弱)モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600充電時間(時間)約3~4入力電源DC/5V 1.5Aバッテリー容量(mAh)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事

    携帯腰掛扇風機 空調ファン

    センター商事
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ベルトに付けて使用可能!服の内部に風を通す小型ファン!。前後にクリップが付いているので、ベルトと服の裾に固定できます。工事、農作業、野外作業、釣り、フェスなどのアウトドアや、倉庫、工場などの室内活動でも重宝します。スタンドクリップを使用すれば卓上ファンとしても使えます。風量は3段階に調整可能。ネックストラップも付属しているので、首掛けファンにもなります。6000mAhバッテリー内蔵。モバイルバッテリーとして使用可能。携帯の充電にも使えます(携帯充電ケーブルは付属していません)。衝撃吸収ボディ
    用途セット内容。取扱説明書x1 。専用ネックストラップx1。専用USB充電ケーブルx1材質ABS出力USB:5V/2A本体寸法(mm)約43×83×112本体質量(g)約290入力DC5V2A(USB Type-C)風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約3~5RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)強:約5~7、中:約7~10、弱:約15~17
  • スポットクーラー センター商事

    スポットクーラー

    センター商事
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    工事いらずでラクラク設置!。便利パーツが全部入り!
    用途冷房・除湿・送風種別床置き寸法(mm)排気ホース:約Φ150×1500、排水ホース:内径Φ16× 外径Φ17.5×L1000ホワイト電源(V)AC10050/60Hzコード長さ(m)1.8本体質量(kg)約16首振なし風量2段階設定本体寸法(mm)奥行約288本体寸法(mm)高さ約697本体サイズ(mm)約W297×D288×H697本体寸法(mm)幅約297タイマー設定24時間送風口数1冷媒R134a運転モード冷風、除湿、送風運転音≦55dB冷房能力(kW)50Hz/0.8、60Hz/0.88
  • miniネックファン センター商事

    miniネックファン

    センター商事
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    フレキシブルアームでコンパクトに収納・4段階+ウェーブ風量切替・軽量 首掛けハンズフリーで涼しい小型扇風機 フレキシブルアームで首にフィット快適装着 自由に向きを変えて効率的にクールダウン 軽量約165g 1200mAhバッテリー 熱中症対策に効果的 USB充電用ケーブル付属
    用途アウトドア、イベント会場、スポーツ観戦、屋内や屋外での作業時にホワイト高さ(mm)ファン部分:約48質量(g)165出力(W)ファン:3アーム長さ(mm)約380ファン径(cm)約58風量調整4段階+ウェーブ充電時間(時間)2~4バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)2.5~4

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品