絞り込み
ねじの呼び
- 3/4
- 3/8(11)
- M3(42)
- M4(77)
- M5(105)
- M6(123)
- M8(145)
- M10(157)
- M12(150)
- M14(40)
- M16(86)
- M18(19)
- M20(59)
- M22(16)
- M24(20)
- M30(13)
- W1/4(16)
- W5/16(16)
- W3/8(23)
- W1/2(18)
- W5/8(13)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.54(10山)(1)
ねじ山種類
- ウィット(1)
ブランド
- 大阪魂(2)
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(42)
M4(77)
M5(105)
M6(123)
M8(145)
M10(157)
M12(150)
M14(40)
M16(86)
M20(59)
ねじの呼びをもっと見る