高効率
効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え
で消費電力量を削減できます。
取付互換
SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。
SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。
形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。
優れたインバータ駆動特性
標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
1台
¥24,980~
税込¥27,478~
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性IP44
1台
特価
¥59,980~
税込¥65,978~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。
さらにはスロット数も最適化。
冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。
鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。
電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。
フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性屋内形(IP44)
1台
¥53,980~
税込¥59,378~
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
ブレーキブレーキなし
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性屋内形(IP44)
1台
¥59,980~
税込¥65,978~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
保護IP44
JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性屋外形(IP44)
1台
特価
¥79,980~
税込¥87,978~
当日出荷
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
1台
¥96,980~
税込¥106,678~
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
1台
¥139,800~
税込¥153,780~
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)400
電源交流
1台
特価
¥199,800~
税込¥219,780~
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
1台
¥169,800~
税込¥186,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800~
税込¥153,780~
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
1台
¥129,800~
税込¥142,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
色マンセルN7
取付方式脚取付
電圧(V)200(50Hz) / 200(60Hz) / 220(60Hz) / 230(60Hz)
電源三相
準拠規格JIS C 4213, JEC-2137-2000
連続使用S1
回転方向軸端より見て反時計方向(CCW)
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス120 (E)
保護方式IP44
クラスIE3
極数(P)4
端子箱軸端より見てフレーム左側反負荷側
軸端キー軸端径Φ14以上に対応する軸端キー
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
1台
¥179,800~
税込¥197,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
1台
¥159,800~
税込¥175,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
1台
¥179,800~
税込¥197,780~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
1台
¥239,800~
税込¥263,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
1台
¥119,800~
税込¥131,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
1台
¥179,800~
税込¥197,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
1台
¥179,800~
税込¥197,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
1台
¥179,800~
税込¥197,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
1台
¥199,800~
税込¥219,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
1台
¥249,800~
税込¥274,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
1台
¥219,800~
税込¥241,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
1台
¥279,800~
税込¥307,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
1台
¥199,800~
税込¥219,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
1台
¥239,800~
税込¥263,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
1台
¥199,800~
税込¥219,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
1台
¥169,800~
税込¥186,780~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
1台
¥289,800~
税込¥318,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
1台
¥269,800~
税込¥296,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
1台
¥229,800~
税込¥252,780~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。
200Vクラス 電磁ブレーキ付
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
1台
¥279,800~
税込¥307,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
1台
¥169,800~
税込¥186,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー
定格連続
モータータイプギヤードモータ
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
始動方法直入れ
標高(m)海抜1000以下
寸法KD(mm)27
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
極数(P)4
寸法ZH(mm)12
寸法ZT(mm)M8
1台
¥129,800~
税込¥142,780~
6日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ
(180種類の商品があります)
1台
¥179,800~
税込¥197,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
1台
¥229,800~
税込¥252,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
1台
¥229,800~
税込¥252,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
1台
¥229,800~
税込¥252,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
1台
¥119,800~
税込¥131,780~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。