絞り込み
ブランド
- KG
- モノタロウ(66)
- 三木プーリ(18,533)
- IKO(日本トムソン)(7,889)
- NSK(日本精工)(6,744)
- SMC(6,402)
- Optibelt(2,708)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,630)
- RS PRO(2,167)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
- 椿本チエイン(1,794)
- KANA(片山チエン)(1,561)
- 黒田精工(1,532)
- 伊東電機(1,494)
- コノエ(1,454)
- エスコ(1,450)
- オリエンタルモーター(1,102)
- SUS(エスユーエス)(1,083)
- 三ツ星ベルト(1,064)
- 中央精機(797)
- マキテック(766)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ウォームホイール アルミニウム青銅鋳物
KG¥3,298税込¥3,6281個13日以内出荷モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。仕様ウォームのねじれ方向および条数:R1、ウォームのねじれ方向および条数(mm):R1、キー溝有無:無しトラスコ品番354-5555材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B歯数30寸法(mm)かみ合い中心距離:23全長(mm)18直径(Φmm)のどの:32歯幅(mm)10モジュール1ピッチ円直径(Φmm)かみ合い;30ハブ外径(Φmm)22歯先円直径(mm)Φ33.5歯形並歯ハブ長さL(mm)8穴径(mm)Φ8歯数比1:30
青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車
KG¥1,298~税込¥1,428~1個13日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12モジュール1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角(°)45ハブ長さL(mm)10
青POM ギヤシリーズ 平歯車
KG¥3,798税込¥4,1781個13日以内出荷フードコンタクト、青POM ギアシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。トラスコ品番116-0875材質青色ポリアセタール樹脂形状B1歯数80全長(mm)12歯幅(mm)5モジュール0.8ハブ外径(Φmm)50歯先円直径(mm)Φ65.6基準円直径(Φmm)64ハブ長さL(mm)7穴径(mm)Φ5
青POM ギヤシリーズ マイタギヤ
KG¥1,598税込¥1,7581個13日以内出荷フードコンタクト 青POM ギアシリーズ 青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。仕様TipDistance:11.71トラスコ品番115-8271材質青色ポリアセタール樹脂歯数20全長(mm)14.53歯幅(mm)4.3モジュール1角度(°)歯先:493圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)16歯先円直径(mm)Φ21.41基準円直径(Φmm)20ハブ長さL(mm)9寸法ds(Φmm)11.83穴径(mm)Φ5歯数比1:1組立距離(mm)21穴長さ(mm)13
ラック 快削黄銅
KG¥1,698税込¥1,8681個13日以内出荷素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。トラスコ品番355-0192材質快削黄銅(C3604B)全長(mm)200歯幅(mm)3高さ(mm)8モジュール0.5有効歯数125歯幅b(mm)3かみ合い高さ(mm)7.5
歯車教育キット
KG¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷教育現場に最適です。一般的な回転伝達エリア、転位歯車により中心距離を調整するエリア、アンチバックラッシ状態で回転を伝達するエリアに分かれており、歯車の基礎(仕組み)が理解できます。トラスコ品番116-3678セット内容解説書・アルミケース幅(mm)335高さ(mm)130奥行(mm)272
ギヤボックス”B-BOX” B-BOX BSシリーズ L形
KG¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷小型べベルギヤボックスです。KGストレートべベルギヤを内蔵しています。シンプルなデザインかつコンパクトです。高精度です。トラスコ品番456-2241材質シャフト:ステンレス(SUS303)、ボディー:アルミニウム(黒アルマイト処理)減速比2A65F12C□25E15寸法B(mm)50取付ねじ【M】M4【深さ】寸法G(mm)3.5軸端形状Φ軸径D(Φmm)(h7)6RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシ(°)15
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品





















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)