絞り込み
ブランド
- シマサーム
- モノタロウ(38)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,733)
- 黒田精工(1,526)
- KANA(片山チエン)(1,464)
- オリエンタルモーター(1,037)
- エスコ(798)
- 中央精機(797)
- 椿本チエイン(733)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(559)
- KHK(小原歯車工業)(442)
- 三木プーリ(403)
- NSK(日本精工)(393)
- オザック精工(385)
- NACHI(不二越)(377)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(352)
- スリーピース(298)
- アインツ(286)
- THK(261)
- 旭精工(242)
- ブランドをもっと見る
特価

シマサームIH125
シマサーム¥969,800税込¥1,066,7801台5日以内出荷スマホやタブレットで遠隔操作可能。コンパクト(本体重量:35kg)なのに、驚きの加熱スピード。ダブル温度センサー機能にてベアリング内輪と外輪の温度差を検知、コントロールすることにより、ベアリング寿命を大幅に向上。自動脱磁機能寸法(mm)【本体】425×300×355/【水平バー】55×55×275 (ベアリング内径78 用)、28×28×275 (ベアリング内径40 用)、14×14×275 (ベアリング内径20 用)質量(kg)【本体】35/【加熱対象ベアリング】150電源単相200V(50/60HZ)温度範囲(℃)0~250消費電力5KVA機能自動脱磁設定時間0~60分内径(mm)【加熱対象ベアリング】20~400コントロールパネルLED表示
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品