絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- モノタロウ(38)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,733)
- 黒田精工(1,526)
- KANA(片山チエン)(1,464)
- オリエンタルモーター(1,037)
- 中央精機(797)
- エスコ(796)
- 椿本チエイン(734)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(559)
- KHK(小原歯車工業)(442)
- 三木プーリ(403)
- NSK(日本精工)(393)
- オザック精工(385)
- NACHI(不二越)(378)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(352)
- スリーピース(298)
- アインツ(286)
- THK(261)
- 旭精工(242)
- ブランドをもっと見る
特価

ACアダプター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥5,198税込¥5,7181台3日以内出荷電源電圧 : AC100V・50/60Hz。出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)。スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。質量(g)約85出力電圧(V)定格負荷時:DC12.0±5%、無負荷時:DC12.4±5%電源電圧(V)AC100・50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~+50消費電力(VA)16(最大負荷時)外観樹脂(黒)負荷電流(mA)500(定格負荷)
4メガAHDリピーター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥93,980税込¥103,3781台5日以内出荷4メガAHDカメラ(分離)とレコーダー間の配線距離を延長することができます。延長距離(5C-FB)・・・700m。カメラの直前に送信機、レコーダーの直前に受信機を設置します。付属の専用ACアダプターにて電源供給。(送受信機)。同軸重畳制御(UTC)機能に対応しております。重畳式カメラ電源には対応しておりません。カメラ1系統に対して1台のみ使用可能です。付属品取扱説明書(保証書付)1冊、送・受信機用電源(PS-LTE12WS)2個質量(g)送信機:約70、受信機:約120使用温度範囲(℃)-10~+50(0%RH~80%RH 結露なきこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:約69.5×21.5×33、受信機:約104×25×60消費電流(mA)送信機:85(DC12V供給時)/1.5W(専用ACアダプター使用時)、受信機:160(DC12V供給時)/2.5W(専用ACアダプター使用時)通信方式同軸重畳制御方式(Pelco-C)動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)設置場所屋内伝送距離(m)5C-FB:最大700※上記の配線距離は、保証するものではありません。使用するケーブル・コネクタなどの使用条件により、短くなる場合がありますので、ご注意ください。入力電源(V)送・受信機:DC12±10%、AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)映像出力AHD3.0(1440p30)映像入力AHD3.0(1440p30)
17型LEDカラー液晶モニター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥219,800税込¥241,7801台5日以内出荷据置き・壁掛け・取付金具による設置が可能で省スペース・省電力仕様のLEDカラー液晶モニター!。TFTカラー液晶パネルの採用により、省電力を実現。画面サイズは17インチになります。映像入力はBNC×2(入力・出力各 2)、VGA×1、S-VIDEO×1、HDMI×1 に対応。スピーカー内蔵(1W×2)。VESA規格に対応した別売の取付金具による設置が可能。(100×100 VESA 規格準拠)。ラックマウント金具は、RK-174(8U)。付属品取扱説明書 1冊、スタンド1個、AC電源コード 1本、ACアダプター 1個、VGAケーブル 1本、スタンド固定ネジ 2本、ステレオオーディオケーブル 1本仕様高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション質量(g)約3600電源(V)AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)消費電力(W)22設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W372×H379×D197コントラスト比1000:1表示色1670万色解像度水平:700本(中心部、AV映像入力時)使用周囲温度(℃)0~+40(結露なきこと)視野角左:85° 、右:85°、上:80°、下:80°応答速度5ms設置方法据え置き、取付金具による設置(100×100mmVESA規格準拠)スピーカー1.0W×2 ステレオLCD仕様17型TFT液晶(表示画面サイズ:337(W)×270(H)mm)画素数1280(H)×1024(V)ピクセル(SXGA)バックライトLED 寿命:約30000時間音声入力【AV】1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+R RCAピン)、【VGA】1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック)アスペクト比5:4映像出力【AV1・2】ループスルー出力 2系統(BNCコネクタ)自動終端映像入力【AV1・2】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 2系統(BNCコネクタ)、【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、音声対応、【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:1280×1024キーロックあり輝度(cd/m2)250
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品