21ページ目: メカニカル部品

82,646件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
46,980税込51,678
1個
当日出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200種類カメラ本体消費電力(W)0.35電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8センサータイプ1/2.5型有効画素数最大2592×1944(500万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0コネクタUSB 2.0(出力)撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5105-27RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)最大30レンズマウントCマウント
両角キー(ステンレス) セイキ製作所両角キー(ステンレス)セイキ製作所(1件のレビュー)
348税込383
1個
当日出荷から8日以内出荷
SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状両角キー材質SUS316公差h9
VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から9日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
深溝玉軸受 6000番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6000番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(13件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から10日以内出荷
リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業リジッドカップリング RACタイプアサ電子工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ種類リジッドタイプ
バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒バーテック
5,198税込5,718
1個
当日出荷
幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
FBKスプロケット50 KANA(片山チエン)FBKスプロケット50KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,400税込1,540
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工ステンレスシリーズ軸受け(単体)旭精工
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
エルボール用ダストカバー PRC IKO(日本トムソン)エルボール用ダストカバー PRCIKO(日本トムソン)(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
このダストカバーはエルボールLHS用で、耐油性、耐オゾン性の優れた特殊合成ゴム製で、防じん性に優れ、グリース漏れを防止します。
深溝玉軸受 6300番台 LLB C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LLB C3/5KNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
スタンダードセットカラー 樹脂(POM) 岩田製作所スタンダードセットカラー 樹脂(POM)岩田製作所(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質/処理樹脂(POM)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間NSK(日本精工)(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
ACサーボ用 コネクタセット 三菱電機ACサーボ用 コネクタセット三菱電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
絶対値エンコーダバックアップバッテリ omron(オムロン)絶対値エンコーダバックアップバッテリomron(オムロン)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)2000
スターフレックスカップリング(エレメント) 三木プーリスターフレックスカップリング(エレメント)三木プーリ
279税込307特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
種類ジョータイプ
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)6R2.5
スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2Mバンドー化学(5件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から61日以内出荷
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mピッチ(mm)2種類シンクロベルト
ドライメットLF(t0.5) オイレス工業ドライメットLF(t0.5)オイレス工業(8件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受)使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)+0.025~+0.055長さ公差(mm)±0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ジョイントリンク 2列 KANA(片山チエン)ジョイントリンク 2列KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受
形状円筒穴形材質ステンレス荷重種別軽荷重用適合本体シリーズ名UC
スラスト玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持する。ラジアル軸受と同様に転動体の種類により玉を用いたスラスト玉軸受、ころを用いたスラストころ軸受けがある。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
中間ギヤヘッド オリエンタルモーター中間ギヤヘッドオリエンタルモーター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド
シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学シンクロベルトMXL形 (ゴム)バンドー化学(1件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から8日以内出荷
ベルト形MXLベルト幅(mm)6.4ピッチ(mm)2.032種類シンクロベルト
単相 分相始動式・コンデンサラン開放防滴型 汎用モーター 日東電工単相 分相始動式・コンデンサラン開放防滴型 汎用モーター日東電工
16,980税込18,678
1台
欠品中
出力(W)200電圧(V)100電源単相極数(P)4
スチールローラコンベヤ(S38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S38型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
CS to Cマウントアダプター オムロンセンテックCS to Cマウントアダプターオムロンセンテック(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
対応機種CSマウントモデル
モーターケーブル オリエンタルモーターモーターケーブルオリエンタルモーター
689税込758
1台ほか
当日出荷から36日以内出荷
深溝玉軸受 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0級シールド形状両側接触ゴムシール形外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列ベアリング番台6900
ミニチュア玉軸受 両シールド形 NSK(日本精工)ミニチュア玉軸受 両シールド形NSK(日本精工)(12件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ゴム巻軸受 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ゴム巻軸受NSKマイクロプレシジョン(ISC)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形三菱電機(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
チェーンプーラ KANA(片山チエン)チェーンプーラKANA(片山チエン)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
チェーンを接続する際に使用します。 チェーン接続が迅速、簡単にできます。
種類チェーン用加工器具
ガイドローラー(R型) イマオコーポレーションガイドローラー(R型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重種類ローラー
中荷重用ローラコンベヤ FMC57R-TS ローラのみ メイキコウ中荷重用ローラコンベヤ FMC57R-TS ローラのみメイキコウ(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
材質SSベアリングプレス肉厚1.4なしローラー径(Φmm)57
プロサイド(スクリューブレード) 大日ハンソープロサイド(スクリューブレード)大日ハンソー(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から11日以内出荷
非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
深溝玉軸受 6900番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 VV C3隙間NSK(日本精工)(14件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間NSK(日本精工)(10件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SHF シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SHF シャフトサポータNB(日本ベアリング)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。 スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。
形状フランジ形

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品