メカニカル部品 :「たい 焼き 機械」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。 許容偏角(°)25 種類標準タイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)30 種類標準タイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 形状標準型 材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム シールニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80℃
1個
特価
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)60 種類軸付タイプ
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 形状角形フランジ 材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム タイプ角形フランジタイプ シールニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80℃
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム タイプダブル丸型フランジタイプ シールニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80℃ 形状丸型フランジ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 形状丸形フランジ 材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム タイプ丸形フランジタイプ シールニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80℃
1個
969 税込1,066
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム タイプダブルT型フランジタイプ シールニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80℃
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム タイプT型フランジタイプ シールニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80℃
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 形状角型フランジ 材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム タイプダブル角型フランジタイプ シールニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80℃
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)50 種類軸付タイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オザック精工ダブル角型フランジ LFDKタイプ
エコ商品
端面に角型のフランジが付いており簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ダブルタイプなので耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 形状角型フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オザック精工ダブルT型フランジ LFDTタイプ
エコ商品
端面にT型のフランジが付いており省スペースで簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ダブルタイプなので耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)25.4 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに ローラー幅(mm)300 機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)28.6 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 トラスコ品番858-5249 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 質量(kg)12.81 ピッチ(mm)40 肉厚(mm)1.2 ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷

小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)28.6 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側)
エコ商品
材質機械構造用炭素鋼 熱処理歯先高周波焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置に ローラー径(Φmm)28.6 材質(ローラー部)スチール 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置に ローラー径(Φmm)38.1 材質(ローラー部)スチール 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置に ローラー径(Φmm)19.1 材質(ローラー部)スチール 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 ピッチ(mm)22 肉厚(mm)1.2 ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置に ローラー径(Φmm)42.7 材質(ローラー部)スチール 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

汎用サイズのΦ42仕様です。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)42.7 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼 表面処理三価ユニクロ(白) 熱処理歯先高周波焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)2.3 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼 表面処理三価クロメート(黄) 熱処理歯先高周波焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染(四三酸化鉄被膜) 熱処理歯先高周波焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。
用途省スペースの設置に ローラー径(Φmm)19.1 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 ピッチ(mm)22 肉厚(mm)1.2 ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)57.2 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)2.1 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装 軸径(Φmm)Φ17 肉厚(mm)3.2
1台
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重荷重用のΦ57コンベヤです。 重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)57.2 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 軸径(Φmm)Φ17 肉厚(mm)2.3 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります