メカニカル部品 :「アルミせいろ」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)70.5
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。 耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいクリーンなコンベヤです。 用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。
用途水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場に シャフト径(Φmm)6(ロングボルト) ローラー幅(mm)305 寸法t(mm)ローラー:1.8 材質(ローラー部)アルミ 材質(フレーム)アルミ 材質(シャフト)スチール フレーム(mm)65×25×3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)42 ローラーピッチ(mm)100
1台
19,880 税込21,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)67
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8 材質(ローラー部)AL ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)AL フレーム幅(mm)25 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)3
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。
ピッチ(mm)(ローラー)100 材質(ローラー部)アルミ ローラー径(Φmm)45
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ARコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)6ロングボルト(スチール) 材質(ローラー部)アルミ ローラ強度(kg)20 ローラ径(Φmm)42Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZARSコンベヤ用ローラ単体。ステンレスシャフト、樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。さびに強いステンレス製シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ZARSコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)6ロングボルト(ステンレス) 材質(ローラー部)アルミ ローラ強度(kg)20 ローラ径(Φmm)42Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10本)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45.2×1.5×8(メッキ付) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)70.5
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ローラ幅W(mm)100 ベアリング削り出しベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28×1.6×8(メッキ付) ローラ強度(kg)63 ローラ・軸付質量目安(g)100 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)66 ローラー・軸付質量目安(g)100
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.6×8(メッキ付) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)67
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極小物品の搬送に最適。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ6を使用し、小径ローラーにもかかわらず、堅牢な作りになっています。
材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール 材質(ローラー部)アルミ 2018年トラスコ掲載ページ8 1279
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適。
ローラー径(Φmm)38.1 材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)アルミ 2018年トラスコ掲載ページ8 1279
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ARコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ARコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)6 材質(ローラー部)アルミ ローラ強度(kg)20 ローラ径(Φmm)42Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EARコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途EARコンベヤに組み込み可能なΦ18.1アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)8 材質(ローラー部)アルミ ローラ径(Φmm)18.1Xt1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ZARコンベヤ用ローラ単体。樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ZARコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)6ロングボルト(スチール) 材質(ローラー部)アルミ ローラ強度(kg)20 ローラ径(Φmm)42Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZARコンベヤ用ローラ単体。樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ZARコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)6 材質(ローラー部)アルミ ローラ強度(kg)20 ローラ径(Φmm)42Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EARコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途EARコンベヤに組み込み可能なΦ18.1アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)パイプ(スチール)8 材質(ローラー部)アルミ ローラ径(Φmm)18.1Xt1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ZARSコンベヤ用ローラ単体。ステンレスシャフト、樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプ。さびに強いステンレス製シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ZARSコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラ シャフト径(Φmm)6 材質(ローラー部)アルミ ローラ強度(kg)20 ローラ径(Φmm)42Xt1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルマイト処理されており、錆びにくく軽く持ち運びにも便利です。倉庫・工場・荷卸しなど
1台
25,980 税込28,578
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アルマイト処理されており、錆びにくく軽く持ち運びにも便利です。倉庫・工場・荷卸しなど
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1×6 材質(ローラー部)AL ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)AL フレーム幅(mm)17 フレーム高さ(mm)35 フレーム厚さ(mm)2
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8 材質(ローラー部)AL ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)AL フレーム幅(mm)25 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)3
1台
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。
ピッチ(mm)(ローラー)75 材質(ローラー部)アルミ ローラー径(Φmm)45
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小径ローラのため小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6 材質(ローラー部)PVC ベアリング樹脂成形ベアリング 材質(フレーム)AL ローラ強度(kg)4(W400の時) フレーム幅(mm)25 フレーム高さ(mm)60 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)3
1台
29,980 税込32,978
15日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

小径ローラのため小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8 材質(ローラー部)PVC ベアリング樹脂成形ベアリング 材質(フレーム)AL ローラ強度(kg)8(W400の時) フレーム幅(mm)25 フレーム高さ(mm)60 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)3
1台
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12 材質(ローラー部)PVC ベアリング樹脂成形 材質(フレーム)AL フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 フレーム厚さ(mm)3
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります