メカニカル部品 :「イモネジ」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
2,899件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形
形状テークアップ形ユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)止めネジ(UFL)
エコ商品
適合本体UFL000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
5日以内出荷

1個
49 税込54
3日以内出荷

1個
192 税込211
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セットカラー・止めねじ一体型ベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ SMT(南海精工所) CADデータあり
優れた耐食性。 組み付け作業性の向上。 止めねじによる締結のためのシャフトと内径はルーズフィットが可能。 止めねじによる確実な取付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。 クリープによる摩耗粉の発生を解消。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に最適。 ベアリングの固定や位置決め用のセットカラーが不要。
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UP 小型・軽量ピロー形用止めねじ
エコ商品
適合本体UP004 形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
169 税込186
5日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F
エコ商品
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(止めねじ)SUS304
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

止めねじによる確実な取り付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。クリープによる摩耗粉の発生を解消します。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に適しています。優れた耐食性。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止めねじ】SUS304相当品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.31MB) 潤滑剤耐熱グリース
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所 RoHS指令(10物質対応)対応 潤滑剤耐熱グリース
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合ユニット用軸受呼び番号:UC201~205、AS201~205 形状角フランジ形
1個
170 税込187
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
欠品中

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,558 税込1,714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にできます。
用途伝動装置および一般機械などに。 トラスコ品番819-7090 材質高炭素クロム軸受鋼、軸受箱:鋳鉄 軸径(Φmm)100 形状ピロー形 全長(mm)490 径(Φmm)内輪:100 全高(mm)275 取付ねじM30 中心高さ(mm)140 取付ピッチ(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82,980 税込91,278
6日以内出荷

交換用のユニット用玉軸受です。
用途交換補修用。 材質軸受:高炭素クロム軸受鋼 形状ユニット用玉軸受 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,307 税込1,438
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります