メカニカル部品 :「エア チェック弁」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
商品豆知識
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -S】エアポート部(ジョイント仕様)チェック弁付きタイプです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:チェック弁付き●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)38.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ47
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)7
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -S】エアポート部(ジョイント仕様)チェック弁付きタイプです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:チェック弁付き●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)39.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ54
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)12
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
全7サイズ、8機種。可搬質量25~300kgが標準ラインナップ。特殊仕様も1台から承ります。230kg可搬が新規ラインナップ。クリーンルーム仕様標準化。落下防止機構標準装備。エアポート数、最大18本(300kg可搬)。チェック弁標準装備。アース用電極ユニット動力電極ユニット追加ラインナップ。
複数のハンドやツールを自動交換。段取り替え時間を大幅に短縮するとともに、多種ワークのFA化を実現します。落下防止機構を標準装備。駆動源が止まってもハンドやツールが保持されるため、ハンドや周辺機械の損傷が防げます。オプションが豊富。電極(電気信号ピン15本信号ケーブル付D サブコネクタ付)チェック弁付等のオプションが豊富です。
シリーズKHC
駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【ポートオプション記号A】エアブローポート付
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)38.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ47
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)7
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。SWR0030-M、SWR0030-Tよりエアポート数が多いモデルです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)31
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M3×0.5×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.4~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ38
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)3
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)39.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ54
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)12
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)30.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M3×0.5×2ポート
使用圧力範囲(MPa)0.4~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ34
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)3
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)38.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
外径(mm)Φ47
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)7
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)30.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M3×0.5×2ポート
使用圧力範囲(MPa)0.4~1
定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)
外径(mm)Φ34(電極部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)3
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)38.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)
外径(mm)Φ47(電極部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)7
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)31
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M3×0.5×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.4~1
定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)
外径(mm)Φ38(電極部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)3
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN
種別マスターシリンダ
寸法(mm)接続:(連結時)39.5
使用温度範囲(℃)0~70
ポート数エア:M5×0.8×6ポート
使用圧力範囲(MPa)0.35~1
定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)
精度(mm)位置再現:0.003
使用流体ドライエア
電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)
外径(mm)Φ54(電極部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
可搬質量(kg)(0.5MPa時)12
保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。