メカニカル部品 :「エッチ アクセサリー」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
商品豆知識
強力な荷重に耐えます。
取付け、取外しが簡単にできます。
コンベアーベルトの伸縮に際して重ね合せ部を調節して自由に調整ができます。
バケット取付用にも最適です。
スチール製品とステンレス製品があります。
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。
トラスコ品番217-3475
材質ステンレス
全長(mm)35
ねじ径M10
ベース幅(mm)32
1組
¥969
税込¥1,066
9日以内出荷
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。
トラスコ品番808-6901
全長(mm)40
材質/仕上スチール
質量(kg)5
ねじ径M10
ベース幅(mm)32
1箱(100組)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
FスパナとFレンチ(自在型)の2種類があります。
それぞれNo.1用、No.1 1/2~2用、No.2 1/2~3用の3タイプがあります。
強力な荷重に耐えます。
取付、取外しが簡単にできます。
コンベヤーベルトの伸縮に際して、重ね合わせ部を調節して自由に調整ができます。
バケット取付にも最適です。
用途コンベヤーベルトの接続に。
バケットの取付に。
材質/仕上スチール
打込むことにより熟練しなくとも簡単にすばやく継げます。
継目にすき間がなく運搬物が落ちません。
コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。
1ケースに、2.5mを綴合わすのに充分な量があります。
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。
トラスコ品番808-6902
全長(mm)38
材質/仕上スチール
質量(kg)4
ねじ径W3/8
ベース幅(mm)32
1箱(100組)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
幅の狭いものに適しています。
1ケースに中足の凹凸2種をまぜて入れてあります。
厚さ(mm)鋼板:2.0、コンベアーベルト:8~11
番号No.4
寸法A(mm)35
寸法D(mm)19
寸法B(mm)28
寸法C(mm)22
箱入数100個
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
FスパナとFレンチ(自在型)の2種類があります。
それぞれNo.1用、No.1 1/2~2用、No.2 1/2~3用の3タイプがあります。
標準品はプレート、ゴムパッキン、廻り止板、ボルト、ナットの5点セットです。
ステンレス製および特殊寸法も別注製作いたします。お問合せください。
寸法F(mm)2
寸法D(mm)110
寸法E(mm)40
寸法C(mm)70
ねじ径AM10
強力な接続が可能で耐久力もあります。コンベヤーベルト破損の修理にも使用できます。
用途コンベヤーベルトの接続、補修用に。
材質スチール
爪が出ているためベルトに喰い込み滑りません。三爪ボルトと六角ナットで一組です。
用途バケットの取付。
トラスコ品番808-6916
材質スチール
全長(mm)32
高さ(mm)35
ねじ径M10
ベース幅(mm)32
本体幅(mm)32
1箱(100組)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。