メカニカル部品 :「ショット ファイバー」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
商品豆知識
ガラスファイバによるライトガイドです。被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。ライトガイドは1本(シングル)です。
適合機種SPH-100、SPH-150、SPL-100A
全長(mm)1000
種類フレキシブル
径(Φmm)(ライトガイド)10
分岐数(ライトガイド)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
40日以内出荷
二分岐からのスポット照明です。セミロック式SUS チューブですので任意の位置で固定ができます。二方向から角度を変えて照射することでエッジを際立たせ、また凹凸やねじれのある形状のワークにうまく光を回り込ませることができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に
光源可視光
発光色緑
照光形状スポット形
照射方式同軸落射
外径(Φmm)8/14
長さ(mm)28
幅(mm)14
高さ(mm)14
ケーブル長(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
質量(kg)2.0(電源ケーブルを除く)
消費電力(W)20
使用温度(℃)0~40
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
機能前面調光ボリュームによる連続調光
色温度(K)約5600
照度(Lx)約450000
使用環境屋内使用高度2000mまで
LED寿命(時間)約30000
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)20~80(非結露)
1個
¥84,980
税込¥93,478
20日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。