メカニカル部品 :「ステッピング モータ ドライバ」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。 高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状取付プレートなし 質量(kg)0.02 入力電圧(V)DC24 相数2相 電圧許容範囲±10% ドライバタイプパルス列入力タイプ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バンガードシステムズ2相マイクロステップドライバ
エコ商品
高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。 1.5A、 3.0A、 の2タイプ。 お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
規格CEマーク 電源2相 入力電圧(V)DC18~36 周波数最大入力パルス:200Kpps 機能カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定 入力信号指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF 動作環境0~40℃、35~80%(結露なきこと) 表示機能電源入力時点灯 保存環境-20~+85℃、35~80%(結露なきこと) 出力信号アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF 駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式 RoHS指令(10物質対応)対応 適合モーター2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
1式
10,400 税込11,440
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など) 片軸/Dカット 入力電圧DC24V
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)24±10% 電源二相/直流 軸の形状片軸/Dカット
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)24±10% 電源二相/直流 軸の形状片軸/Dカット 基本ステップ角(°)1.8
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本パルスモーターモータードライバー(バイポーラ定電流)
エコ商品
マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定 発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験評価用に対応 制御方式バイポーラ定電流 入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10% 出力電流(A)0.11~1.20/相 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本パルスモータードライバ内蔵コントローラ
エコ商品
最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに保存
制御方式バイポーラ定電流 入力電圧(V)DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×17.5 出力電流(mA)MAX 500/相 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

日本パルスモーターモータードライバー(ユニポーラ定電流)
エコ商品
マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験評価用に対応 制御方式ユニポーラ定電流 入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10% 出力電流(A)0.13~2.0/相 (max) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

小型・手軽で、パソコンからマイクロ/マイクロリニアアクチュエーターを実験・検討用として使用できます。
用途Icomesマイクロ(リニア)アクチュエーターの動作制御ドライバーキットに。 トラスコ品番855-2892 セット内容USBケーブル、アプリケーションソフト(CD:Windows対応)、ACアダプタ(3Vもしくは5V) 材質(本体)樹脂 質量(g)104 2018年トラスコ掲載ページ2 0088
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

1台
1,298 税込1,428
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周波数(最大入力パルス)500kpps 駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ標準タイプ(1.8°/Step) 種類ステッピングモーター 電源二相 モーター取付角寸法(mm)42 配線方式ユニポーラ6本リード線
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エンコーダ分解能は4000P/R×4、逓倍=16000P/R となり、メーカー従来品より8倍向上しました。 位置補正機能で完全停止を実現しました。 サンプリング周期を高速化し、メーカー従来品の1/4としました。 省エネルギーで、モータ発熱をメーカー従来品より60%低減しました。 装置の省エネルギーに貢献します。 モータトルクをメーカー従来品より最大50%向上しました。
用途半導体製造装置、ラベラ、一般産業機械など 種類ドライバ
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー
電源二相 制御方式バイポーラ定電流 入力電圧(V)DC12~DC24±10% 出力電流(A)0.1~3.0/相(0.1単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー
電源二相 制御方式ユニポーラ定電流 入力電圧(V)DC12~DC24±10% 出力電流(A)0.1~2.5/相(0.1単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
1個
71,980 税込79,178
9日以内出荷

コントロール部、ドライバー部一体型2相ステッピングモータードライバーです。 Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
電源電圧(V)DC24±10% 駆動方式ユニポーラ定電流駆動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コントロール部、ドライバー部一体型5相ステッピングモータードライバーです。 Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・手軽で、パソコンからマイクロ/マイクロリニアアクチュエーターを実験・検討用として使用できます。
用途Icomesマイクロ(リニア)アクチュエーターの動作制御ドライバーキットに。 トラスコ品番855-2893 セット内容USBケーブル、アプリケーションソフト(CD:Windows対応)、ACアダプタ(3Vもしくは5V) 材質(本体)樹脂 質量(g)190 2018年トラスコ掲載ページ2 0088
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

ブレーキなし 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)24±10% 電源二相/直流
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式バイポーラ定電流 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30 制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10% RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流0.1A ~ 3.0A/相
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式ユニポーラ定電流 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30 制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10% RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流0.1A ~ 2.5A/相
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式ユニポーラ定電流 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30 制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10% RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流0.1A ~ 2.5A/相
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式バイポーラ定電流 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30 制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10% RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流0.1A ~ 3.0A/相
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

低価格の2相ステッピングモータ用ドライバ!。フルステップ、マイクロステップでの制御が可能。配線接続用にコネクタ付属。コネクタ形状と配線接続はSD シリーズと共通。シャーシの取付穴位置はSD4030B3 と共通
仕様●カレントダウン機能:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能●最大入力パルス周波数:200Kpps●選択機能:分割数:1/1,1/2,1/4,1/8,1/16、自動カレントダウン:有効/無効選択、パルス:1 パルス,2 パルス選択 質量(g)103 電流(A)3(MAX) 電源二相 入力電圧(V)24± 10% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90 × 55.5 × 28(SD4030B3 とシャーシ寸法共通化) 入力信号1パルス時:指令パルスと指令方向、2パルス時:指令CW パルス,または指令CCW パルス、励磁OFF 表示機能電源入力時点灯 保存温湿度範囲-20~85℃、35~80%(結露なきこと) 出力信号アラーム(パワー素子過熱検出,過電流検出) 動作温度、湿度範囲0~40℃、35~80%(結露なきこと) 駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式 出力電流0.5 ~ 3Ao-p(±5%)/相 調整機能RUN:励磁電流設定用(0.5 ~ 3A)、STOP:カレントダウン時の電流設定用 RUN 電流の 10% ~ 60% 適合モーター2 相ステッピングモータ(バイポーラタイプ) ※結線によりユニポーラも可能
1式
9,998 税込10,998
6日以内出荷

質量(kg)(回路部)0.07 電源電圧(V)DC24 入力電源(電圧許容範囲)±10% 駆動方式バイポーラ定電流方式 モーター電流(A)2.8(出荷時設定)
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

種類ステッピングモーター 電源五相 モーター取付角寸法(mm)60 信号入出力方式フォトカプラ
1台
32,980 税込36,278
10日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CRUX(クラックス)は、ステッピングモータードライバ内蔵 2軸モーターコントローラ です。 CRUX-Dは、DCドライバを内蔵し小型で省電力。 モータ駆動機能に特化し新設計されたコントローラは、DCタイプで25%、ACタイプで53%の低価格化を実現! PCからの制御(RS-232C、USB2.0 Type-B)により測定器や装置等への組込みが容易です。 制御ソフト『Chamonix』for Windows10は直感的な操作をテーマにタッチパネル操作も可能なデザインになっています。 ハンディターミナル『INCOM(インコム)』(別売)を使用すればテスト運転、調整等のデバッグ動作にPC不要で操作可能 マイクロステップは、最大250分割に設定が可能、高分解能・低振動・低騒音が実現できます。 入力電源はAC90V~240Vでグローバルに対応。
幅(mm)128.4 奥行(mm)220 高さ(mm)58.4 質量(kg)1.3 付属品CD-ROM(Chamonix、USBデバイスドライバ、取扱説明書等)、電源ケーブル(2m)、非常停止ショートプラグ 制御軸数2 消費電力(VA)100 MAX(AC100V供給時) 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)30~85(結露なきこと) モニタセンサ状態、非常停止状態LED 入力電源AC90~240V、50/60Hz 駆動方式各軸独立駆動、2軸同時駆動、原点復帰駆動等 速度制御範囲10種類の速度テーブル 駆動形式矩形駆動、台形駆動(加減速パターンは対称型に限る) / バイポーラ定電流 新ペンタゴン結線 移動量相対位置駆動時:-16777215~+16777215pulse、絶対位置駆動時:-8388608~+8388608pulse 周波数1pps~500kpps 復帰方式10種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミットの組合せ) 出力信号モータ励磁信号、非常停止信号(オープンコレクタ出力) 入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG:原点近傍、ORG:原点)(NPN型12Vプルアップのフォトカプラ入力)、 非常停止信号(24Vプルアップのフォトカプラ入力) 通信インターフェースRS-232C、USB2.0 Type-B モーターオンボードDCドライバ 使用モータ5相ステッピングモータ 動作電流(A)0.35/相、0.75/相、1.4/相から選択(通信で設定) 分割数種類:1、2、2.5、4、5、8、10、20、25、40、50、80、100、125、200、250 の16種類、設定方法:通信 機能励磁OFF
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 種類ステッピングモーター 軸の形状片軸/Dカット
1台
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

静止角度誤差が±0.05度ですので、高精度な位置決めができます。 低騒音。高精度の電流検出により、従来品に対して速度変動を50%低減しました。
用途半導体製造装置、一般産業機械など 質量(kg)0.23 外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48±10% 機能パルス入力方式(1入力方式/2入力方式)、低振動モード(低振動動作/マイクロステップ動作)、分解能(2相モード/5相モード),出力信号(相原点モニタ/アラーム)、運転電流、ステップ角度 表示LED電源モニタ、アラーム表示(主電源電圧低下、主電源過電圧、回生異常、過電流異常、ハードウェア異常) 保護機能過電流保護 定格電源電流(主回路)3A 結線方式新ペンタゴン結線 適合フランジ幅(mm)(標準モデル)28角・42角・60角・Φ86、(低バックラッシュギヤ付きモデル)42角・60角・Φ86、(スパーギヤ付きモデル)28角、(ハーモニックギヤ付きモデル)28角・42角・60角・Φ86、(電磁ブレーキ付きモデル)42角・60角・Φ86
1台
24,980 税込27,478
11日以内出荷

日本パルスモーターモータードライバー用ケーブル
エコ商品
ユニポーラ定電流、2.0A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験・評価用に対応 付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用 質量(g)43 使用温度範囲(℃)0~50 制御方式ユニポーラ定電流 出力電流(A)0.13~2.0A相 16段階(ロータリスイッチ設定) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30 冷却方式自然冷却 保存温度範囲(℃)-10~60 出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力 ケーブル長(mm)300 使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,598 税込5,058
9日以内出荷

日本パルスモーターモータードライバー用ケーブル
エコ商品
バイポーラ定電流、1.2A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験・評価用に対応 付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 16個 CN1-3用 質量(g)40 使用温度範囲(℃)0~50 制御方式バイポーラ定電流 出力電流(A)0.11~1.20/相 16段階(ロータリスイッチ設定) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30 冷却方式自然冷却 保存温度範囲(℃)-10~60 出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力 ケーブル長(mm)300 使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

日本パルスモーターモータードライバー用ケーブル
エコ商品
ユニポーラ定電圧、1.1A/相。小型サイズ
用途機器組込、実験・評価用に対応 付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-8S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクトー (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用 質量(g)20 使用温度範囲(℃)0~50 制御方式ユニポーラ定電圧 入力電圧(V)制御電源:DC5±5% モータ電源:DC5~30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15 冷却方式自然冷却 励磁方式2相励磁(FULL)、1-2相励磁(HALF) 内部設定及び外部入力による 保存温度範囲(℃)-10~60 ケーブル長(mm)300 使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,598 税込5,058
9日以内出荷

メーカー従来品に対し振動を約30%低減しました。 新規開発したモータと組み合わせることで、約5%トルクが向上します。 入力の電源電圧AC100VとAC200Vの出力トルクが同等ですので、電源仕様が変更になってもモータを変更する必要がありません。 解析機能・装置立上げ支援でエンコーダ付モータを使用すると、位置・速度などの運転状態のモニタが可能です。 振動・脱調が発生した際の原因究明が容易です。 モータの電磁ブレーキ用電源を搭載し、開閉タイミングを自動制御します。 ブレーキ用の外部電源は不要です。 メーカー従来品に比べ、体積を29%低減しました。
用途半導体関連装置・一般産業機械・食品機械・医療装置など 質量(kg)0.65 種類ドライバ 外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120 機能制御モード、パルス入力方式、低振動モード、モータ選択、ステップ角度、運転電流 表示LED状態表示、アラーム表示 保護機能過電圧保護、電源電圧低下保護、過熱保護、過電流保護 適合フランジ幅(mm)42角、60角、86角
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外付け回生抵抗器。 回生エネルギーにより電源電圧が規格値を超える場合は、外付け回生抵抗器を接続し,電源電圧が規格値以内になるようにご使用ください。
定格電力(W)60(アルミヒートシンク 210×120×t2取り付け) 公称抵抗値(Ω)20
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷

小型軽量ドライバにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 付属品モータ~ドライバ間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD トラスコ品番440-6371 セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ、モーター 軸径(Φmm)Φ5 長さ(mm)65 許容トルク(N・m)0.8 軸の形状片軸/Dカット 取付寸法(mm)□42 基本ステップ角(°)0.05 ギヤ比1936/01/01
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

2相モータで5相モータ相当の分解能を低コストで実現 16段階電流設定:0~3.0A(Max) 最大25600分割/1回転(最小ステップ角:0.0140625°) 正転/逆転リミット入力付 選べる16段階分割(1~128) オートパワーダウン機能
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日本パルスモーターモータードライバー(ユニポーラ定電圧)
エコ商品
小型サイズ
用途機器組込、実験評価用に対応 制御方式ユニポーラ定電圧 入力電圧(V)制御電源:DC5±5%、モータ電源:DC5~30 出力電流(A)最大:1.1/相(連続) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

日本パルスモーターモータードライバー(バイポーラ定電流)
エコ商品
バイポーラ定電流/入力電圧DC12V ~ DC24V ±10% /励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択/出力電流0.1A ~ 0.8A/相 16段階(スイッチにて選択)
制御方式バイポーラ定電流 入力電圧(V)DC12~DC24±10% 出力電流(A)0.1~0.8/相 16段階(スイッチにて選択) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×55×15 励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,589 税込9,448
9日以内出荷

1台のドライバで4軸のステッピングモータを駆動させることができますので、メーカー従来品のドライバ4台分と比較し、半分以下のスペースで設置できます。 電源、入出力信号線が1台分ですので、配線が少なくてすみます。 ステッピングモータの弱点である脱調が起きない従来のクローズドループ制御に加え、位置指令に対する遅れがない制御モードを搭載しました。 位置指令に対する遅れがありませんので、装置のタクトタイムが短縮します。 位置指令の分解能を、200P/R~51200P/Rの間で設定できます。 装置に求められる分解能に適した駆動ができます。 設定や運転状態の解析がかんたん。 メーカーHPよりダウンロードできるセットアップソフトウェアにより、制御パラメータの設定、運転状態のモニタ、試運転などがパソコンでかんたんにおこなえます。
用途半導体関連装置・食品関連機器・一般産業機械など 質量(kg)0.7 分解能200、 400、 800、 1000、 1600、 2000、 3200、 5000、 6400、10000、 12800、 20000、 25000、 25600、 50000、 51200電子ギヤとの併用可。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×95 機能制御モード、入力パルス方式、モータ選択、ステップ角選択、電流設定(セットアップソフトウェアSANMOTION MOTOR Setupにより設定) インターフェースパルス列入力 表示LED電源表示、状態表示、アラーム表示 保護機能過負荷停止、初期化動作異常(動力線断線)、電源電圧異常、回生電圧異常、過熱保護、過電流保護、エンコーダ断線、オーバースピード、位置偏差過大、CPU異常、不揮発性メモリ異常 制御電源DC24V ±10% 主回路電源DC24/48V ±10% モータサイズ28mm角、42mm角、60mm角
1台
62,980 税込69,278
欠品中

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります