メカニカル部品 :「パワーモーラ 伊東電機」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
1,426件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1510種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (910種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
15,980 税込17,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1131種類の商品があります)

1個
399 税込439
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは10秒ON、10秒OFFです。
1本
27,980 税込30,778
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
1本
18,980 税込20,878
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (447種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

【加速、減速時間の調整が可能】 基板上のボリュームにて0~2.5秒で設定可能。 パワーモーラ起動/停止時の衝撃を軽減します。 【一定速機能の搭載】 負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。 搬送精度の向上に貢献します。 【20段階の速度設定が可能】 デジタルセット方式で基板ごとの速度調整が簡単。 【エラーの種類と履歴確認が可能】 LEDでサーマルエラー/ロックエラー/電源電圧不足エラーの表示や、エラーの発動履歴がわかります。
仕様Runからのモータ回転/15msec以下 型式CB-016N:標準パワーモーラ NPN信号入力/CB-016BN:ブレーキ付パワーモーラ NPN信号出力 定格電圧 DC V24 電源電圧(V)DC24±10% 保護機能誤配線保護/6.3Aヒューズ内蔵 起動電流(A)4 周囲温度(℃)0~40(凍結無き事) 静的電流(A)0.03 電流制限(A)4
1台
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
1本
26,980 税込29,678
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
1本
15,980 税込17,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (418種類の商品があります)

ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
1本
13,980 税込15,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
17,980 税込19,778
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

電源DC24V 肉厚(mm)1.4 表面処理ユニクロメッキ モーターブラシレス高出力モータ パイプ径(Φmm)50 材質(パイプ)STKM12
1本
28,980 税込31,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
13,980 税込15,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

【搬送物同士の衝突を防ぐZPA(Zero Pressure Accumulation)ロジックを内蔵】 一つのラインに複数の駆動源を搭載できるため、ゾーン毎の制御が可能。また、必要なゾーンのみ駆動するので、省エネルギー・低騒音です。 【ゾーン単位での変速が可能】 分散駆動で一つのライン内に様々な速度が設定できます。 工程間は高速で、工程内は低速でといった用途に合った搬送を実現。 変速調整が簡単なデジタルセット方式。 ライン全体を一斉に変速することも可能。 【ライン・トラブル回避に役立つインテリジェンス・タイマーを搭載】 荷詰まり時にエラー信号を発信し、停止(JAMタイマー)。 自ゾーンセンサーOFF後、設定時間駆動し、停止(RUN保持タイマー)。 上流ゾーンOFF後、設定時間だけ駆動し、停止(センサータイマー)。 【一定速機能の搭載】 負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。 搬送精度の向上に貢献します。 【LEDによるエラー識別が可能】 サーマルエラー/ロックエラー/JAMエラーがLEDに表示されます。
定格電圧 DC V24 電源電圧(V)DC24±10% 保護機能5A ヒューズ内蔵(+側)/±誤配線保護ダイオード内蔵 起動電流(A)4 最大ピーク電流(A)20(1msec以下) 温度保護基板上75℃ モータ部105℃ 静的電圧(A)0.06
1台
19,980 税込21,978
13日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種PM570AS・PM570BP・PM605AS・PM605BP シリーズ金具
1個
1,900 税込2,090
99日以内出荷

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
1本
25,980 税込28,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
760 税込836
99日以内出荷

業界最小・最短。径:Φ32、パイプ寸法:最短170mmは業界最小サイズ。 スッキリ・コンパクト。ギヤードモータ方式のコンベヤのようなモータ収納突出部がなく、ドライブチェーンも不要。 防水。保護等級:IP65、軸/パイプはオールステンレス(パワーモーラのみ)。 変速・一定速機能。8段階の変速、負荷変動に対する一定速ドライバに搭載。
仕様クラウンカーブ付 電源DC24V 肉厚(mm)2 パイプ径(Φmm)32 材質(パイプ)SUS304 呼び周速30(※専用ドライバCB-018N(別売)で可変)
1個
15,980 税込17,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)


ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
1本
15,980 税込17,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
1本
15,980 税込17,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
1本
15,980 税込17,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
1本
15,980 税込17,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,710 税込1,881
99日以内出荷

適合機種PM486BS・PM486BU・PM500BU・PM570AS・PM570AU・PM570BP・PM605AS・PM605AU・PM605BP・PMT42AS・PMR42BS シリーズ金具
1個
760 税込836
99日以内出荷

適合機種PM486BS・PM486BU・PM500BS・PM500BU・PMR42BS シリーズ金具
1個
475 税込523
99日以内出荷

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

適合機種PM380AS・PM380AU・PM427AS・PM427AU・PM42YS シリーズ金具
1個
760 税込836
99日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります