メカニカル部品 :「ピクレ」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
付属品六角レンチ(M3止めねじ用) 保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと) 波長(nm)400~700 使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各種センサーサイズや分解能に合わせて設計を施すことで、外形や鏡筒サイズをコンパクトにしたモデル。 顕微鏡対物レンズクラスの高NAモデルや可変絞りモデルなどバリエーションに富んだラインナップ。
1個
189,800 税込208,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。 最大イメージサイズ1.1インチ対応。
タイプ同軸 マウントCマウント 適合素子サイズ~1.1
1個
199,800 税込219,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 メガピクセルカメラ対応。 ピントズレでの像倍率変化が少ない。
タイプストレート マウントCマウント 適合素子サイズ~2/3
1個
219,800 税込241,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。 KCM-1DUMP-Pは偏光タイプ。 最大イメージサイズ1.1インチ対応。
仕様0.063(N.A.) 質量(g)215 タイプ同軸 分解能(μm)5.4 被写界深度(mm)0.28 適合素子サイズ~1.1
1個
259,800 税込285,780
20日以内出荷

100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。
質量(g)130 タイプ同軸
1個
199,800 税込219,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 メガピクセルカメラ対応。 ピントズレでの像倍率変化が少ない。 光ファイバー同軸照明取付タイプ。
タイプ同軸 適合素子サイズ~2/3
1個
299,800 税込329,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.) 質量(g)180 タイプ同軸 外径(Φmm)35 分解能(μm)3.05(550nm) 対応(画素数)0.48M 被写界深度(mm)0.09 画素サイズ(μm)11 適合素子サイズ~2/3
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.) 質量(g)170 タイプストレート 外径(Φmm)35 分解能(μm)3.05(550nm) 対応(画素数)0.48M 被写界深度(mm)0.09 画素サイズ(μm)11 適合素子サイズ~2/3
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.) 質量(g)110 タイプ同軸 外径(Φmm)28 分解能(μm)3.05(550nm) 対応(画素数)0.48M 被写界深度(mm)0.09 画素サイズ(μm)11 適合素子サイズ~2/3
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.) 質量(g)100 タイプストレート 外径(Φmm)28 分解能(μm)3.05(550nm) 対応(画素数)0.48M 被写界深度(mm)0.09 画素サイズ(μm)11 適合素子サイズ~2/3
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55] コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW] 2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
RoHS指令(10物質対応)対応 W.D.(mm)140~無限設計
1本
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明付。
質量(g)100 光学倍率2 分解能(μm)3.05(550nm) 被写界深度(mm)0.18 仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.) タイプ同軸 外径(Φmm)28 対応(画素数)1.9M 鏡筒長(mm)87.4 絞り9.1 マウントCマウント 画素サイズ(μm)5.5 W.D.(mm)65 適合素子サイズ~2/3
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.) 質量(g)90 タイプストレート 外径(Φmm)28 分解能(μm)3.05(550nm) 対応(画素数)1.9M 被写界深度(mm)0.18 画素サイズ(μm)5.5 適合素子サイズ~2/3
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は75mm。 同軸落射照明なしタイプ。
仕様0.11(物体側、N.A.) 質量(g)90 タイプストレート 外径(Φmm)28 分解能(μm)6.1(550nm) 対応(画素数)1.9M 被写界深度(mm)0.71 画素サイズ(μm)5.5 適合素子サイズ~2/3
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.) 質量(g)160 タイプストレート 外径(Φmm)35 分解能(μm)3.05(550nm) 対応(画素数)1.9M 被写界深度(mm)0.18 画素サイズ(μm)5.5 適合素子サイズ~2/3
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(5M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.) 質量(g)180 タイプ同軸 外径(Φmm)35 分解能(μm)8.39(550nm) 対応(画素数)5.0M 被写界深度(mm)0.36 画素サイズ(μm)3.6 適合素子サイズ~2/3
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(5M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明なしタイプ。
質量(g)170 光学倍率0.5 分解能(μm)8.39(550nm) 被写界深度(mm)0.36 仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.) タイプストレート 外径(Φmm)35 対応(画素数)5.0M 鏡筒長(mm)129.1 絞り6.3 マウントCマウント 画素サイズ(μm)3.6 W.D.(mm)65 適合素子サイズ~2/3
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明付。
質量(g)170 光学倍率2 分解能(μm)3.05(550nm) 被写界深度(mm)0.18 仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.) タイプ同軸 外径(Φmm)35 対応(画素数)1.9M 鏡筒長(mm)129.6 絞り9.1 マウントCマウント 画素サイズ(μm)5.5 W.D.(mm)110 適合素子サイズ~2/3
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

光学倍率1.5 質量(g)296 分解能(μm)5.3 マウントCマウント W.D.(mm)110
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は75mm。 同軸落射照明つき。
質量(g)100 光学倍率1 分解能(μm)6.1(550nm) 被写界深度(mm)0.71 仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.) タイプ同軸 外径(Φmm)28 対応(画素数)1.9M 鏡筒長(mm)81.7 絞り9.4 マウントCマウント 画素サイズ(μm)5.5 W.D.(mm)75 適合素子サイズ~2/3
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55] コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW] 2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319,800 税込351,780
6日以内出荷

ワーキングディスタンス約110mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
マウントCマウント 付属品六角レンチ(M3止めねじ用) 保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと) 波長(nm)400~700 使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

興和オプトロニクステレセントリックレンズ
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。 画像全域にわたりディストーションを抑えています。 固定倍率のテレセントリックレンズ。 21メガピクセルまで対応可能。 2.0倍(固定)のマクロレンズとして使用可能。
仕様倍率可変範囲:2.0×、物体側N.A.:0.2 質量(g)830 使用温度範囲(℃)-10~+50 解像力120lp/mm 視野4/3型:9.20×6.90mm、1型:6.40×4.8mm、2/3型:4.4×3.3mm 撮像素子18.4×13.8(Φ23)mm TVディストーション0.001 鏡筒径(mm)Φ64 バックフォーカス(mm)15
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

1個
299,800 税込329,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

興和オプトロニクステレセントリックレンズ
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。 画像全域にわたりディストーションを抑えています。 変倍機能と固定倍率のテレセントリックレンズ。 21メガピクセルまで対応可能。 0.5 倍~1.0倍(変倍)のマクロレンズとして使用可能。
質量(g)1000 仕様倍率可変範囲:0.5~1.0×、物体側N.A.:0.05/0.1 使用温度範囲(℃)-10~+50 解像力120lp/mm 視野4/3型:36.8×27.6/18.4×13.8mm、1型:25.6×19.2/12.8×9.6mm、2/3型:17.6×13.2/8.8×6.6mm 鏡筒長(mm)151.5 撮像素子18.4×13.8(Φ23)mm マウントCマウント TVディストーション0.1%/0.1% 光学倍率0.5/1 鏡筒径(mm)Φ82 W.D.(mm)80、81.8 バックフォーカス(mm)14.7
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55] コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW] 2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
RoHS指令(10物質対応)対応 W.D.(mm)140~無限設計
1本
129,800 税込142,780
6日以内出荷

TCシリーズのWD65、110mmをメガピクセル化した高解像の新テレセントリックレンズシリーズ。 シリーズ最大の特徴は、近年のメガピクセルカメラに対応できるよう徹底的にディストーションとコントラストにこだわった設計で画面全域においてディストーションレスとなっており、光量差も無い為、ハイクオリティな画像の取得が可能。
適合センサ2/3"
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。 最大イメージサイズ15.2x15.2mm。 同軸落射タイプで均一な照明光。 Fマウント。
タイプ同軸 画像サイズ(イメージ)15.2mm×15.2mm
1個
179,800 税込197,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 イメージサイズ1.1インチ対応。 メガピクセルカメラ対応。
質量(g)438 光学倍率0.75 分解能(μm)11(F8) 被写界深度(mm)0.8(F8) 仕様0.0313(N.A.) タイプ同軸 鏡筒長(mm)206.5 マウントCマウント W.D.(mm)60.7 適合素子サイズ~1.1
1個
319,800 税込351,780
20日以内出荷

両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 イメージサイズ1.1インチ対応。 メガピクセルカメラ対応。
タイプストレート マウントCマウント 適合素子サイズ~1.1
1個
249,800 税込274,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 イメージサイズ1.1インチ対応。 メガピクセルカメラ対応。 光ファイバー同軸照明取付タイプ。
タイプ同軸 マウントCマウント 適合素子サイズ~1.1
1個
349,800 税込384,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワーキングディスタンス約160mmの物体側テレセントリックレンズです。2/3 型500 万画素、1 型900 万画素などのハイメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
1個ほか
229,800 税込252,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります