メカニカル部品 :「フリース」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。
定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。
インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
高速・高負荷能力を発揮します。
潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。
予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。
使用可能温度範囲が広範囲です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
長さ公差(mm)0/-0.4
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴
タイプSSR-XW形
仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。レバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。タッチパネルモニターにも最適です。万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。ワンタッチで着脱できます。
用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど
材質鋼ほか
仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)適応モニターサイズ:12~ 23インチ(約10 kgまで)
トラスコ品番836-9070
幅(mm)112
質量(kg)1
高さ(mm)112
質量(g)1000
種類特殊形状
取付け方法壁付
適合モニターサイズ12~22.9インチ(約10kgまで)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。
低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。
メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。
歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
電子レンジや冷蔵庫の内部に使える、界面活性剤不使用の使い捨てシートです。重曹の力で頑固なシミ汚れや油汚れを落とします。パラベンフリー、肌のうるおいをまもるグリコシルトレハロース配合で、お肌にも優しいです。除菌、消臭機能付きです。
材質水、炭酸水素ナトリウム、BG、エチルアルコール、保湿剤、防腐剤
寸法(mm)1枚:約200×300
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴
タイプSSR-V形
仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。
定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。
インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
高速・高負荷能力を発揮します。
潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。
予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。
使用可能温度範囲が広範囲です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
外径公差(mm)0/-0.25
内径公差(mm)+0.25/0
コンベアラインとの組み合わせで方向転換機や荷造台、作業台として使用でき作業効率の向上が図れます。
また金型ラックや大型部品棚として使用すれば収納、搬送時の大幅な省力化省スペース化に役立ちます。
ハンドル昇降タイプ:ハンドルを操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm)
エアー昇降タイプ:エアーバルブをON、OFF操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。レバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。タッチパネルモニターにも最適です。万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。ワンタッチで着脱できます。ホワイトが新しく加わりました。
用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
・コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。・低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。・取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。・メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。・歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。
低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。
メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。
歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
胴の部分が取り外し可能の為、周辺部品の交換も容易に行え、交換工数が大幅に削減されます。
グリスニップル付の為、定期的な給油でジョイントの寿命を伸ばせます。
用途ローラーコンベアーの丸ベルト駆動カーブコンベア専用
寸法L(mm)157
寸法a(mm)7
寸法F(mm)62
寸法D(Φmm)42
タップ径M6
寸法e(mm)12
寸法l(mm)23
寸法b(mm)3
寸法d(Φmm)25
寸法I(mm)47.5
締付ねじ2-M5
曲り角度60°まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
割タイプのため、周辺機器を取り外すことなく取付・交換が可能になり、交換工数が大幅に削減されます。
グリスニップル付の為、定期的な給油でジョイントの寿命を伸ばせます。
用途ローラーコンベアーの丸ベルト駆動カーブコンベア専用
材質S45C
寸法L(mm)95
寸法a(mm)7
寸法D(Φmm)42
タップ径M6
寸法e(mm)12
寸法l(mm)23
寸法b(mm)3
寸法d(Φmm)25
締付ねじ2-M5
曲り角度30°まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
〇アルミボディで軽量〇コンパクト〇中実、中空タイプをラインナップ〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇省スペース対応/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。〇直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。〇全長 96mmのコンパクト(中空軸)/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。〇減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化〇メンテナンスフリー&取付け自由自在〇潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。〇しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
軽量コンパクトな標準機の直交版。中実、中空タイプをラインナップ
アルミボディで軽量
コンパクト
中実、中空タイプをラインナップ
製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在
省スペース対応
小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。
直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。
全長 96mmのコンパクト(中空軸)
小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。
減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化
メンテナンスフリー&取付け自由自在
潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
枠番E
フランジタイプTYPE3
。IMI Norgren elion 電動アクチュエータは、歯付きベルト駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。これは、モータの向きが正しいことを示します。1000 mm のオーダーストークを備えています。堅固な構造 メンテナンスフリー 保持ブレーキ
仕様●最大荷重:1N●コード番号:220-4884
アズワン品番65-7954-27
1個
¥629,800
税込¥692,780
欠品中
ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。
用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。ハンドル付ロックフリーコンベヤ(STCHタイプ)に連結させて使うコンベヤです。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)386
適合(コンベヤ)STCHタイプ(ハンドル付)
トラスコ品番460-7066
材質フレーム:スチールローラー:スチール
質量(kg)28
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)スチール
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ハンドル一つでフリーローラーコンベヤから全ローラー固定式コンベヤに切り替えられる画期的なコンベヤです。
用途トラック荷台。倉庫内のスペース有効利用。一般工場設備用として搬送ラインと通路の兼用。ハンドル付ロックフリーコンベヤ(STCHタイプ)に連結させて使うコンベヤです。
機長(mm)1950
ローラー幅(mm)386
適合(コンベヤ)STCHタイプ(ハンドル付)
トラスコ品番460-7074
材質フレーム:スチールローラー:スチール
質量(kg)38
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)スチール
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴
タイプSSR-XTB形
仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<モータローラコンベヤ>。
PR型フリーローラと互換性のある汎用タイプ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000
ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690
取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本
材質(ローラー部)スチール
ローラ径(Φmm)42.7
入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相
フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t
使用モータPSP型
サービス分類オーダー・加工
・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/
その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.08
ストローク(mm)100
質量(kg)3
シリーズMCM06(シングルスライダ)
軸径d(Φmm)Φ15
最大ストローク(mm)136
長手(mm)【L1】308【L2】240【L3】200
取付穴数n3
ボールねじリード(mm)5
1個
¥109,800
税込¥120,780
99日以内出荷
・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/
その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.185
ストローク(mm)400
質量(kg)7.4
シリーズMCM08(シングルスライダ)
軸径d(Φmm)Φ15
最大ストローク(mm)436
長手(mm)【L1】635【L2】570【L3】500
取付穴数n6
ボールねじリード(mm)5
1個
¥219,800
税込¥241,780
99日以内出荷
・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/
その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.066
ストローク(mm)50
質量(kg)2.7
シリーズMCM06(シングルスライダ)
軸径d(Φmm)Φ15
最大ストローク(mm)86
長手(mm)【L1】258【L2】190【L3】100
取付穴数n2
ボールねじリード(mm)5
1個
¥109,800
税込¥120,780
99日以内出荷
・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/
その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.214
ストローク(mm)500
質量(kg)8.4
シリーズMCM08(シングルスライダ)
軸径d(Φmm)Φ15
最大ストローク(mm)536
長手(mm)【L1】735【L2】670【L3】600
取付穴数n7
ボールねじリード(mm)5
1個
¥229,800
税込¥252,780
99日以内出荷
・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/
その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.273
ストローク(mm)700
質量(kg)10.5
シリーズMCM08(シングルスライダ)
軸径d(Φmm)Φ15
最大ストローク(mm)736
長手(mm)【L1】935【L2】870【L3】800
取付穴数n9
ボールねじリード(mm)5
1個
¥289,800
税込¥318,780
99日以内出荷
・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/
その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.095
ストローク(mm)150
質量(kg)3.5
シリーズMCM06(シングルスライダ)
軸径d(Φmm)Φ15
最大ストローク(mm)186
長手(mm)【L1】358【L2】290【L3】200
取付穴数n3
ボールねじリード(mm)5
1個
¥139,800
税込¥153,780
99日以内出荷
・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます*選定にはNSK直動製品選定ツールをご活用下さい
その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.173
ストローク(mm)310
質量(kg)5.8
シリーズMCM06(ダブルスライダ)
軸径d(Φmm)Φ15
最大ストローク(mm)332
長手(mm)【L1】608【L2】540【L3】500
取付穴数n6
ボールねじリード(mm)5
1個
¥199,800
税込¥219,780
99日以内出荷
・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/
その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.169
ストローク(mm)400
質量(kg)5.2
シリーズMCM06(シングルスライダ)
軸径d(Φmm)Φ15
最大ストローク(mm)436
長手(mm)【L1】608【L2】540【L3】500
取付穴数n6
ボールねじリード(mm)5
1個
¥199,800
税込¥219,780
99日以内出荷
・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/
その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.111
ストローク(mm)150
質量(kg)5.1
シリーズMCM08(シングルスライダ)
軸径d(Φmm)Φ15
最大ストローク(mm)186
長手(mm)【L1】385【L2】320【L3】200
取付穴数n3
ボールねじリード(mm)5
1個
¥179,800
税込¥197,780
99日以内出荷
・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/
その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.336
ストローク(mm)250
質量(kg)1.07
シリーズMCM03(シングルスライダ)
軸径d(Φmm)Φ10
最大ストローク(mm)270
長手(mm)【G】30【L1】385【L2】340【L3】280
取付穴数n8
ボールねじリード(mm)15
1個
¥99,980
税込¥109,978
99日以内出荷
・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/
その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.156
ストローク(mm)300
質量(kg)6.5
シリーズMCM08(シングルスライダ)
軸径d(Φmm)Φ15
最大ストローク(mm)336
長手(mm)【L1】535【L2】470【L3】400
取付穴数n5
ボールねじリード(mm)5
1個
¥209,800
税込¥230,780
99日以内出荷
・モノキャリアはNSKが長年にわたって培った技術力を結集し、信頼性の高いNSK製ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受が一体となった軽量コンパクトな一軸アクチュエータです。・軽量コンパクト設計・MCMシリーズ … 軽量タイプ・オールインワン構造・ボールねじ、リニアガイド、サポート軸受の三要素がオールインワン構造になっているので、設計の手間と取付けの工程が大幅に削減できます。・レールの下面と片側面に基準を持っているため、取付けの精度出しが容易です。・すでに潤滑剤を出荷時に封入しておりますので、ならし運転後そのままご使用頂けます。・ボールねじは小リードから大リードまで豊富なラインナップで対応します。・長期メンテナンスフリー・NSK K1の装着により、潤滑剤の補給が簡単にできない機械設備環境において、グリースとの併用により長期間の潤滑性能を維持します。・優れた防錆力・レール及びスライダに低温クロムめっきを標準仕様としていますので通常の保管、使用状態での錆の発生を抑えることができます。*下記から寸法を参照頂けます**選定には下記URLからNSK直動製品選定ツールをご活用下さい** https://www.ossel01.nsk.com/prec_selection_common/
その他【イナーシャ×10-7(kg・m2)】0.114
ストローク(mm)110
質量(kg)4.4
シリーズMCM06(ダブルスライダ)
軸径d(Φmm)Φ15
最大ストローク(mm)132
長手(mm)【L1】408【L2】340【L3】300
取付穴数n4
ボールねじリード(mm)5
1個
¥159,800
税込¥175,780
99日以内出荷
1
2
3
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。